MikroElektronika RFIDタグMikroElektronika翌々日出荷から7日以内出荷
仕様検出タイプ:トランシーバ 、 メモリ:64ビット 、 最大周波数:150kHz 、 長さ:6.2mm 、 幅:4.2mm 、 深さ:0.46mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 寸法:6.2 x 4.2 x 0.46 mmRoHS指令(10物質対応)対応
『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
ページ: 1/ 3