絞り込み
ブランド
  • ABB
  • シュナイダーエレクトリック(932)
  • MICROCHIP(865)
  • onsemi(847)
  • VISHAY(839)
  • SIEMENS(824)
  • HAMMOND(675)
  • DiodesZetex(672)
  • STMicro(561)
  • XP POWER(556)
  • RS PRO(504)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(446)
  • Texas Instruments(410)
  • 東芝(397)
  • ON SEMICONDUCTOR(388)
  • INFINEON(375)
  • EATON(イートン)(302)
  • nexperia(294)
  • Panasonic(パナソニック)(269)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(161)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
308件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABB 補助コンタクト 型式:1SFN010820R3311 ABBABB 補助コンタクト 型式:1SFN010820R3311ABB
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトの数 = 4通常の状態の構成 = NC、NO取付けスタイル = 側面実装コンタクトの定格電流 = 6 Aコンタクトの定格電圧 = 690 V ac極/投の設定 = 双極ターミナルタイプ = ねじシリーズ = CAL19
ABB 補助コンタクト OT Series用 ABBABB 補助コンタクト OT Series用ABB
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = Auxiliary Contact Block併用可能製品 = OT SeriesIP評価 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応併用機器OT SeriesIP等級IP20アクセサリタイプAuxiliary Contact Block
ABB 非常用ボタン 1SFAシリーズ ABBABB 非常用ボタン 1SFAシリーズABB
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
ABB 電磁接触器 AF116シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF116シリーズABB
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
ABB 電磁接触器 AF09シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF09シリーズABB
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB KNX Busklemme Connection Terminal ABBABB KNX Busklemme Connection TerminalABB
340税込374
1個
7日以内出荷
仕様バスバーRoHS指令(10物質対応)対応
ABB  オペレータパネル Operator Panel ABBABB オペレータパネル Operator PanelABB
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = Operator PanelアクセサリタイプOperator Panel
ABB 補助コンタクト ABBABB 補助コンタクトABB
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ABB ランプ抜き取り工具 ABBABB ランプ抜き取り工具ABB
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = Lamp Extractor併用可能製品 = CombiLine RangeRoHS指令(10物質対応)対応併用機器CombiLine RangeアクセサリタイプLamp Extractor
ABB ブランキングプラグ ABBABB ブランキングプラグABB
819税込901
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ブランキングプラグ併用可能製品 = 22 mmプッシュボタン併用機器22 mmプッシュボタンアクセサリタイプブランキングプラグ
ABB おおい ABBABB おおいABB
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
仕様併用可能製品 = 22 mmプッシュボタンシリーズ = ABB Compact
ABB 遅延リレー ABBABB 遅延リレーABB
22,350税込24,585
1個
7日以内出荷
仕様深さ = 113.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
ABB 安全非接触スイッチ OSSDシリーズ ABBABB 安全非接触スイッチ OSSDシリーズABB
16,980税込18,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
ABB ハンドル OT Series用 赤/黄 ABBABB ハンドル OT Series用 赤/黄ABB
1,520税込1,672
1個
7日以内出荷
併用機器OT Seriesハンドル色赤/黄RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトブロック 1NO ABB ABBコンタクトブロック 1NO ABBABB
999税込1,099
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
モニタリングリレー ABB SPST 320→460V ac 22.5mm ABBモニタリングリレー ABB SPST 320→460V ac 22.5mmABB
16,360税込17,996
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:Phase, Voltage●電源電圧:320 → 460 V ac●接点構成:SPST●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:1, 3●電圧検出範囲:320 → 460 V ac●位相感度:位相障害●遅延時間:500 ms●幅:22.5mm●過電圧及び電圧低下用のCM-PVE相モニタ. 障害時にはリレーの通電を遮断し、黄色のLEDが消灯 遅延なしRoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 4極 AF09シリーズ ABB電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 4極 AF09シリーズABB
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
AF シリーズ接触器 4 極ABB 4 極接触器は、最大 690 V ac / 440 V dc の電源回路の制御に使用します。サージ保護機能を内蔵し、追加のサージサプレッサは不要です 制御電圧の大きな変動に対応 1つのコイルで異なる制御電圧に対応し、コイルを交換することなく世界中で使用可能
仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF09●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:77mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:711-6219アズワン品番65-7350-56
電磁接触器 230 V ac 4極 AF305シリーズ ABB電磁接触器 230 V ac 4極 AF305シリーズABB
579,800税込637,780
1個
7日以内出荷
AFシリーズ接触器ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:500 A●許容入力:160 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF305●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:180mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃●コード番号:837-6958アズワン品番65-7348-93
電磁接触器 230 V ac 4極 AF265シリーズ ABB電磁接触器 230 V ac 4極 AF265シリーズABB
449,800税込494,780
1個
7日以内出荷
AFシリーズ接触器ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:400 A●許容入力:132 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF265●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:180mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃●コード番号:837-6954アズワン品番65-7361-95
接触器リレー 16A 415 V dc ABB接触器リレー 16A 415 V dcABB
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
接触器リレー 16A 143 V dc 0.005 kW ABB接触器リレー 16A 143 V dc 0.005 kWABB
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:143 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.005 kW●通常端子構成:4NO●コード番号:237-1554アズワン品番65-7270-40
接触器リレー 16A 127 V dc ABB接触器リレー 16A 127 V dcABB
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:127 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:1NC / 3NO●コード番号:237-1538アズワン品番65-7272-64
接触器リレー 16A 12 V dc ABB接触器リレー 16A 12 V dcABB
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
接触器リレー 16 A 60 V dc 0.144 kW ABB接触器リレー 16 A 60 V dc 0.144 kWABB
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:60 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:2NO / 2NC●コード番号:237-4877アズワン品番65-7271-25
接触器リレー 16 A 250 V dc 0.144 kW ABB接触器リレー 16 A 250 V dc 0.144 kWABB
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:250 V dc●極の設定:8P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:6NO / 2NC●コード番号:237-4872アズワン品番65-7271-51
接触器リレー 16 A 130 V dc 0.144 kW ABB接触器リレー 16 A 130 V dc 0.144 kWABB
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:130 V dc●極の設定:8P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:8NO●コード番号:237-4869アズワン品番65-7271-37
AF580/750 Base Replacement Part ABBAF580/750 Base Replacement PartABB
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:動作コイル●併用可能製品:AF580、AF750●範囲:AF●コード番号:236-6921アズワン品番65-7270-60
補助接点 2 CA6 6 A ABB補助接点 2 CA6 6 AABB
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC / 1NO●取付方法:スライド取り付け●シリーズ:CA6●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:250V●コード番号:237-1557アズワン品番65-7357-39
補助接点 1 XT1 ABB補助接点 1 XT1ABB
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
Tmax成形ケース回路ブレーカABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。1 / 3極固定成形ケース回路ブレーカ 45 mmの標準フロントと70 mmの奥行 ペースプレートやDINレールでのアセンブリ可能 コンパートメントには、シングルフランジのドア T1の銅線ケーブル端子とT3のフロント端子用の標準フロント ポジティブ動作、IEC 60417-2適合 二重絶縁 絶縁保証、IEC 60947-2適合
仕様●コンタクトの数:1●通常端子構成:1CO●シリーズ:XT1●コンタクトの定格電圧:24 V dc●コード番号:831-9191アズワン品番65-7349-11
電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 4極 AF16シリーズ ABB電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 4極 AF16シリーズABB
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
AF シリーズ接触器 4 極ABB 4 極接触器は、最大 690 V ac / 440 V dc の電源回路の制御に使用します。サージ保護機能を内蔵し、追加のサージサプレッサは不要です 制御電圧の大きな変動に対応 1つのコイルで異なる制御電圧に対応し、コイルを交換することなく世界中で使用可能
仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:4●コンタクトの定格電流:30 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●コンタクトの定格電圧:690 V ac●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:77mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:711-6247アズワン品番65-7333-85
電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF38シリーズ ABB電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF38シリーズABB
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1AF シリーズ接触器 3 極AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、500 mA PLC出力による直接制御が可能で、コイル保持消費電力を低減 ショートディップや電圧遮断に耐えるAF-Z コンタクタ(SEMI F47-0706準拠) AF40-AF96は、主に三相モーター、690 V ACと220 V DCまでの電源回路の制御に使用されるコンタクタで、3つの主極を持つブロックタイプの設計になっています。 AF116-AF140 コンタクタは、主に3相モータ、690 V ACの電源回路(AF146では最大1000 V AC)の制御に使用されます。 AF190-AF370 コンタクタは、主に 3 相モータ、最大 1000 V ACの電源回路の制御に使用されており、3 つの主極を備えたブロックタイプの設計になっています。 AF コンタクタはサージ保護機能を内蔵しており、追加のサージサプレッサは必要ありません。
仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF38●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:711-6143アズワン品番65-7362-42
電磁接触器 230 V ac 4極 ESBNシリーズ ABB電磁接触器 230 V ac 4極 ESBNシリーズABB
22,980税込25,278
1個
当日出荷
EN25.N 設備用コンタクタは、最大 25 A の単相及び三相負荷を制御するために使用され、AC 又は DC の電圧及び / 又は手動で動作させることができます。この接触器は、家庭や産業環境での使用向けに製造されています。高可用性、低消費電力、内蔵過電圧保護、及び手動オーバーライドの利点があります。さまざまなコンタクトの組み合わせとアクセサリが用意されています。手動操作は、「オン」、「オフ」、「自動」の 3 つの状態で使用できます。
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:230→ 240 V ac/dc●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:189-5654アズワン品番65-7352-31
電磁接触器 230 V ac 4極 ESBNシリーズ ABB電磁接触器 230 V ac 4極 ESBNシリーズABB
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
ESB25.N 設置型コンタクタは、最大 25 A の単相及び三相負荷を制御するために使用され、AC 又は DC の電圧で動作させることができます。この接触器は、家庭や産業環境での使用向けに製造されています。また、ハムフリー動作、低消費電力、内蔵過電圧保護などの利点があります。さまざまなコンタクトの組み合わせとアクセサリが用意されています。
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:230→ 240 V ac/dc●長さ:65mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:189-5655アズワン品番65-7351-07
電磁接触器 230 V ac 4極 AF40シリーズ ABB電磁接触器 230 V ac 4極 AF40シリーズABB
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
AFシリーズ接触器ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:125 A●許容入力:37 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF40●補助接点の数:0●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:103mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:837-6936アズワン品番65-7349-13
電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ ABB電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズABB
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
AFシリーズ接触器ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:160 A●許容入力:55 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF116●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:128.1mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃●コード番号:837-6945アズワン品番65-7362-27
接触器リレー 16A 48 V dc ABB接触器リレー 16A 48 V dcABB
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:48 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:4NO●コード番号:237-1546アズワン品番65-7270-37
接触器リレー 16A 24 V dc 0.0017 kW ABB接触器リレー 16A 24 V dc 0.0017 kWABB
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:24 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.0017 kW●通常端子構成:4NO●コード番号:237-1549アズワン品番65-7272-61
接触器リレー 16 A 60 V dc 0.144 kW ABB接触器リレー 16 A 60 V dc 0.144 kWABB
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品