特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260220
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

仕様アクセサリ. Balluffのセンサアクセサリ. 取り付けブラケット 取り付けカフ 静電容量センサアンプ プログラマ センサ反射板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センサータイプフォーク形 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)200
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,840 税込2,024
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

産業環境における幅広い金属検出用途に使用するように設計されています。
長さ(mm)60 出力デジタルスイッチング:PNP センサー誘導 出力電流(mA)開閉:200 本体形状ネジ付きバレル 検出範囲(mm)10 動作温度(℃)-25~70 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応 出力機能NO 実装タイプ突出型 最大DC電圧(V)30 スイッチング周波数(Hz)最大:400
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:M12センサ●応用例:クランプホルダ●シリーズ:BAM00 アズワン品番65-7270-24
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

仕様●アクセサリタイプ:取り付けロッド●併用可能製品:取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM02 アズワン品番65-7268-78
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:5K、6K、光電センサBOS 2K●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00 アズワン品番65-7269-91
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:保持ロッド、取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00 アズワン品番65-7269-88
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:M18センサ●応用例:クランプホルダ●シリーズ:BAM00 アズワン品番65-7270-61
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

BALLUFF 誘導係数 1 センサは、高精度の金属を検出します。特にさまざまな金属の対象物を使用する場合に適しています。この製品は、減速ファクタなしで広いスイッチング距離を実現し、磁界耐性を備えているため、溶接環境などの強い電磁場が存在する場所に最適です。この過酷な環境向けに、溶接スプラッタに対する耐性を非常に高めるコーティングが施され
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●長さ:65mm アズワン品番65-7304-20
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

BALLUFF 誘導型センサは、金属部分での物体の検出に最適です。短絡保護され、非接触で作動するため、摩耗がなく、汚れや汚染に対する高い耐性があります。センサの構成は、3 mm O から角型80 x 80 mmまで用意されています。堅牢で信頼性の高い誘導型グローバルセンサは、非常に経済的なソリューションです。また、メーカーはこれらの500種以上の幅広い製品を世
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:44.5mm アズワン品番65-7311-95
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

ロッド設計のリニア位置センサの最も重要な用途は、油圧駆動ユニットです。位置フィードバック、成形及び圧延装置、エレベータ及び巻き上げ技術などのための油圧シリンダでの使用に非常に適しています。センサは、油圧シリンダの圧力領域に取り付けられ、シリンダ自体と同じ圧力抵抗を備えています。
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BALLUFF の充填レベルセンサ BTL-SF は、非常に高い衛生要件の用途で継続的に正確な測定を実行します。この測定システムは、耐腐食性ステンレススチール製です。仕上げ面が高品質で丸みを帯びています。
仕様●エンコーダー技術:リニア測定●ストローク:500mm●電源電圧:10→ 30 V dc●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7335-51
1個
479,800 税込527,780
7日以内出荷

BALLUFF BES シリーズの BALLUFF 円筒型誘導型近接センサは、産業環境における幅広い金属検出用途に使用するように設計されています。ケーブル配線済み又はコネクタ付き 埋込型シールド付き又は非埋込型シールドなし
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:8 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:66mm アズワン品番65-7289-92
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:M12センサ●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00 アズワン品番65-7269-69
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:BOS R-1反射板用●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00 アズワン品番65-7272-09
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:M18センサ●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00 アズワン品番65-7269-68
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:BMF 235、磁気センサBMF 307●応用例:空圧シリンダ●シリーズ:BAM01 アズワン品番65-7270-59
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:保持ロッド、取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM03 アズワン品番65-7271-92
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様●アクセサリタイプ:クランプ●併用可能製品:磁気センサBMF●応用例:ホースクランプ●シリーズ:BAM00
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカーの状態監視センサ用 BALLUFF 磁気ブラケットは、取り付けが簡単で、センサを正確に配置する優れた柔軟性を提供します。このブラケットは、ドリルで穴を開けたり、取り付け面を他の方法で準備したりすることなく、簡単に取り付けることができます。これら BALLUFF 状態監視センサは、高品質ブラケットを使用してさまざまな用途でテストできます。使用
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:BCM R15 アズワン品番65-7278-79
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 ミリ●接続方式:コネクタ付きケーブル●シリーズ:BES●長さ:20mm●幅:8mm●奥行き:8mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7355-19
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:10 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:36mm●幅:30mm●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルメッキ●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7356-04
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 ミリ●接続方式:M8コネクター●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:18mm●幅:8mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7356-20
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:0.8 ミリ●接続方式:コネクタ付きケーブル●シリーズ:BES●長さ:27mm●幅:5mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7356-45
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

ロッド設計のリニア位置センサの最も重要な用途は、油圧駆動ユニットです。位置フィードバック、成形及び圧延装置、エレベータ及び巻き上げ技術などのための油圧シリンダでの使用に非常に適しています。センサは、油圧シリンダの圧力領域に取り付けられ、シリンダ自体と同じ圧力抵抗を備えています。
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●アクセサリタイプ:保護カバー●併用可能製品:ジャンクションブロック: M8●応用例:保護ナット●シリーズ:BAM01 アズワン品番65-7270-54
1個
219 税込241
7日以内出荷

Balluff BES誘導型標準センサーは、金属領域の物体を検出するために使用される、堅牢で信頼性の高い製品です。 500種類以上のモデルシリーズを取り揃えており、あらゆる用途に適した誘導型センサーを提供しています。 世界中で使用されているこの技術は、最適なコストパフォーマンスを実現し、短時間でも大量納品が可能です。 このセンサーは、PNP常時開(NO)出力で保護等級はIP68です。 検出範囲は5mmです。
本体形状バレル形 ねじの呼びM18 出力タイプPNP 検出範囲(mm)5 接続方式3ピンM12オスコネクタ 仕様センサ技術:誘導
1個
10,030 税込11,033
7日以内出荷

出力方式PNP-NO RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)30dc
1個
11,870 税込13,057
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様IP67. BCS DC 3線式埋込式ブロック静電容量センサ. BCS静電容量センサは、ガラス / プラスチック / 紙のパッケージ内のスタック高とレベル、物質の有無と内容を優れた精度で監視及び検出します。 BCSシリーズは、埃、表面反射、又は色や風合いといった対象物の組成の影響を受けません。 さらに静電容量センサは、ガラスやプラスチックの壁を通じ、固形物や液体のレベルを高い信頼性をもって検出します。 この広範なシリーズには、高温及び高圧の定格を備えた過酷な環境向けのステンレススチール製及びPTFE製のハウジングが含まれます。. DC3線 ブロックデザイン 短絡保護 極性の反転 LED IP67 長さ(mm)40 幅(mm)40 取付方式埋込型 深さ(mm)10 出力方式PNP/NPN 電源電圧(V)10~30dc 保護等級IP67 本体形状ブロック形 電流(mA)【スイッチング】100 検出範囲(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 過負荷保護【短絡過】あり 最大電圧(V)30dc ターミナル形状ケーブル
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

幅(mm)18 Dia 深さ(mm)66 出力方式PNP-NO 電源電圧(V)10~30dc 材質(ハウジング)真鍮製 電流(mA)【スイッチング】200 最大電圧(V)30dc スレッドサイズM18×1
1個
17,970 税込19,767
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様BOS 12Mシリーズチューブ型光学センサ. 12Mシリーズのチューブ型光学センサは、多くの一般的用途に使用されます。 拡散、逆反射型、スルービームのこれらのセンサはすべて、一般的な誘導型近接センサと同じハウジング(M12x1)に収められています。 これはつまり、光学センサ及び誘導型近接センサは機械的、電気的に互換性を持つことを意味します。 すべての12Mコンパクトシリーズは、取り付けにドリル穴を必要とします。 モデル 100 mm及び200 mmの固定検知距離の厳しい公差を備えた拡散モデル。 赤ライトの仕様でアライメントが簡単です。 400 mm範囲の拡散モデルは調整可能なため、より柔軟で万能です。 最大1.5メートルの調整可能距離と赤ライトを備えた偏光フィルタ付き逆反射型センサ。 赤ライトと調整可能な感度を備えた5メートル範囲のスルービームセンサ。 出力は相補出力のため、センサシステムの機能監視が可能です。 センサフェースに追加の出力ステータス表示があるため、アライメントが簡単です。. 電源電圧: 10 ~ 30 V dc 逆極性保護 出力: 200 mA 短絡保護 出力ステータス表示 IP67ハウジング 標準金属製ハウジング(m12x1) 赤ライト及び赤外線バージョン 固定及び調整可能の感度 PNP又はNPN、明状態オン又は暗状態オン ケーブル及びコネクタ(M12コネクタ) 取付方式パネル取り付け 周波数(kHz)【スイッチング】1 出力方式PNP 電源電圧(V)10~30dc 保護等級IP67 材質(ハウジング)ニッケルめっき黄銅 表示LEDあり 光源色赤色LED RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-5~+55 最大電流(mA)100
1個
15,450 税込16,995
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様BOS 18KFシリーズ. 極性反転保護 PBTハウジング材質 取付方式埋込型 周波数(kHz)【スイッチング】1 出力方式PNP 接続【電気的】4ピンM12コネクタ 電源電圧(V)10~30 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT 表示LEDあり 光源色赤外線 検出範囲(mm)0~700 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~+55 ターミナル形状4ピンコネクタ 最大電流(mA)100
1個
20,180 税込22,198
7日以内出荷

長さ(mm)33.5 幅(mm)10.5 寸法(mm)33.5×10.5×6.5 深さ(mm)6.5 出力方式PNP 電源電圧(V)10~30dc 材質(ハウジング)液晶ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)24dc ターミナル形状ワイヤリード
1個
13,240 税込14,564
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様接続リード. Balluff近接センサと併用するための接続リード ケーブル長(m)5 方向直線 接続M12 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプコネクタ 併用可能製品センサ及びアクチュエータ ジェンダー【コネクタ】メス
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様接続リード. Balluff近接センサと併用するための接続リード 方向直線 接続4ピンM12コネクタ インターフェースIO-Link RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプダブルエンドコードセット 併用可能製品IO-Linkコネクタ ジェンダー【コネクタ】オス
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続4ピンM12コネクタ インターフェースIO-Link RoHS指令(10物質対応)対応 ジェンダーオス
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様【遮蔽】パーシャル 長さ(mm)30 取付方式非埋込型 出力方式アンプセンサ 電源電圧(V)4→8dc 本体形状バレル形 検出範囲(mm)1→8 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)8/DC IP等級IP67 スレッドサイズM12×1 ターミナルタイプケーブル
1個
25,620 税込28,182
7日以内出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります