仕様【イルミネーション】あり
LED色赤
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
アクチュエータ色ナチュラルアルミ
コンタクト定格電流(A)1@24Vdc
スイッチ動作モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
装着方式パネルマウント
コンタクト定格電流(A)1@24Vdc
仕様【イルミネーション】あり
アクチュエータ色ナチュラルアルミ
LED色青
スイッチ動作モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
装着方式パネルマウント
コンタクト定格電流(A)1@24Vdc
仕様【イルミネーション】あり
アクチュエータ色ナチュラルアルミ
LED色緑
RoHS指令(10物質対応)対応
。EAO 押ボタンアクチュエータは、さまざまなオプションが用意されており、優れた品質を実現する設計です。オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。凸型ベゼル付きのスイッチ及びインジケータ すべての標準レンズは透明で半透明ディフューザ付き
仕様●種類:プッシュボタンアクチュエータ●併用可能製品:シリーズ 02●コード番号:200-4059
アズワン品番65-7803-70
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様【イルミネーション】あり
定格電圧(V)240ac/dc
LED色緑
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)19
アクチュエータ色銀
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)3
コンタクト定格電圧(V)240/AC、240/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)19(Dia.)
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
仕様【イルミネーション】あり
定格電圧(V)240ac/dc
LED色赤
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
IP等級IK10, IP65, IP67
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)22
アクチュエータ色銀
コンタクト定格電流(A)3
コンタクト定格電圧(V)240/AC、240/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)22(Dia.)
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
埋込型の照光式プッシュボタンボディ
IP65等級以上のパネル
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
動作温度範囲(℃)-40~+55
IP等級IP65
スイッチ種類押しボタン
併用可能製品Eao 04シリーズコンタクトブロック
ベゼルサイズ(mm)(径)35
パネル切り抜き寸法(mm)30.5
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)16
アクチュエータ色ナチュラルアルミ
コンタクト定格電流(A)1@24Vdc
パネルのカットアウトサイズ(mm)16(Dia.)
EAO レンズは押しボタンスイッチと併用し、埋込型で照光式です。透明 赤色
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:シリーズ 22●コード番号:200-4168
アズワン品番65-7804-24
1袋(3個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
EAO レンズは押しボタンスイッチとともに使用するのが長方形で、照光式です。レンズはプラスチック製で、フィルムの挿入にはお勧めしません。半透明 緑 フラット
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:シリーズ 02●コード番号:200-4071
アズワン品番65-7804-52
1袋(3個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
EAO スイッチング素子は、スナップ式のスイッチング素子付きのプッシュイン式 Terminal です。スイッチング電圧は 250 V ac で、スイッチング電流は 6 A です。軽量: 0.027 kg 2 NO コンタクト
仕様●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4089
アズワン品番65-7805-11
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
EAO スイッチング素子は、スナップ式のスイッチング素子付きのプッシュイン式 Terminal です。スイッチング電圧は 250 V ac で、スイッチング電流は 6 A です。軽量: 0.020 kg 1NO コンタクト
仕様●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4096
アズワン品番65-7804-14
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
EAO 押ボタンアクチュエータは、さまざまなオプションが用意されており、優れた品質を実現する設計です。オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。凸型ベゼル付きのスイッチ及びインジケータ すべての標準レンズは透明で半透明ディフューザ付き
仕様●併用可能製品:シリーズ 14●コード番号:200-4154
アズワン品番65-7804-08
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
EAO 押ボタンアクチュエータは、さまざまなオプションが用意されており、優れた品質を実現する設計です。オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。IP65 の前面保護 埋込型のデザイン モメンタリスイッチ動作
仕様●種類:プッシュボタンアクチュエータ●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4099
アズワン品番65-7804-55
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
EAO 押ボタンアクチュエータは、さまざまなオプションが用意されており、優れた品質を実現する設計です。オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。凸型ベゼル付きのスイッチ及びインジケータ すべての標準レンズは透明で半透明ディフューザ付き
仕様●種類:プッシュボタンアクチュエータ●併用可能製品:シリーズ 02●コード番号:200-4061
アズワン品番65-7803-71
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
EAO 押ボタンアクチュエータは、さまざまなオプションが用意されており、優れた品質を実現する設計です。オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。凸型ベゼル付きのスイッチ及びインジケータ すべての標準レンズは透明で半透明ディフューザ付き
仕様●種類:プッシュボタンアクチュエータ●併用可能製品:シリーズ 03●コード番号:200-4077
アズワン品番65-7805-09
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
EAO キースイッチには 2 つのポジション( 2NO )があります。 スイッチングシステムは低レベル素子で、スイッチング電圧が 42 V ac/dc、電流が 0.1 A です。コンタクト材質は金めっき銀で、スイッチング角度は 90 ° です。標準ロック: DOM 311 各キースイッチには、2 つのキーが付属しています オプションのロック番号(ご要望に応じて) IP65 前面保護
仕様●ポジション数:2●接点構成:SPDT●キートラッピング:あり●コンタクト定格電流:100 mA●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:200-4175
アズワン品番65-7805-83
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様●種類:Keypad Insert●併用可能製品:5000シリーズキーパッド●キャップ色:黒●コード番号:241-2026
アズワン品番65-7794-20
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
EAO マーキングキャップはレンズの丸形が増加した場合に使用します。プラスチック製で、白色です。マーキングキャップは照光式で、LED とフィラメントランプを備えています。マーキングキャップは丸形で持ち上げられます。半透明 軽量: 0.001 kg
仕様●種類:レンズキャップ丸型用マーキングキャップ●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4134
アズワン品番65-7805-02
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
EAO レンズは押しボタンスイッチとともに使用するのが長方形で、照光式です。レンズはプラスチック製で、フィルムの挿入にはお勧めしません。半透明 赤 フラット
仕様●種類:シングルヘッドレンズ●併用可能製品:シングルヘッドプッシュボタン用●コード番号:200-4078
アズワン品番65-7805-66
1袋(3個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
スナップ式スイッチング素子用2.8 mm 基板プラグインベースピン直角: 拡張可能な取り付け プラグインベースと基板の間の距離を最大3 mmまで指定可能
仕様●種類:基板プラグインベース●併用可能製品:31シリーズ●コード番号:175-7868
アズワン品番65-7797-94
1袋(3個)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
仕様●EAO ポテンショメータは O 22.3 mm の取り付け切り抜き付きで、フロントベゼルは黒色のプラスチック製です。前面の形状は丸形で、寸法は O 25 mm です。スルーイング範囲: 300 ° フラットリボンケーブル 埋込型のデザイン ケーブル長: 300 mm●コード番号:200-4193
アズワン品番65-7805-54
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
EAO レンズは押しボタンスイッチと併用し、正方形でフラット形をしており、照光式です。半透明 白 フラット
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:シリーズ 70●コード番号:200-4211
アズワン品番65-7804-41
1袋(3個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
3番目のスイッチング素子では、端子のマーキングインサートは別注
仕様●併用可能製品:シリーズ04スイッチ●末端様式:ネジ●コード番号:175-7898
アズワン品番65-7801-53
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:シリーズ04スイッチ●動作特性:スナップ式●種類:スイッチング素子●コード番号:175-7940
アズワン品番65-7799-54
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:シリーズ04スイッチ●動作特性:スナップ式●定格電流:10A●コード番号:175-7943
アズワン品番65-7800-78
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
セルフクリーニング、ダブルブレーク、スナップアクションスイッチングシステム(コンタクト間隔2 x 0.5 mm)。1エレメントあたり、常時閉が1個又は常時開が1個。側面にはんだ端子を備えたスナップアクションスイッチングエレメント: 最大4個のスイッチングエレメントを押ボタン上に設置できます(最大で、常時閉が4個、常時開接点が4個)。軸プラグイン端子付きのスナップイン式スイッチングエレメント、2.8 mmスタッキング可能、押ボタン上にはスイッチングエレメント1個のみ設置可能。
仕様●スイッチタイプ:押しボタン●IP保護等級:IP67●併用可能製品:シリーズ14スイッチ●最大スイッチング電圧:250V ac●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:プラグイン、はんだ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作温度範囲:-25 → +55℃●コード番号:175-7874
アズワン品番65-7801-45
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
EAO 押ボタンアクチュエータは、さまざまなオプションが用意されており、優れた品質を実現する設計です。オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。凸型ベゼル付きのスイッチ及びインジケータ すべての標準レンズは透明で半透明ディフューザ付き
最高で3個のスイッチング素子をクリップ装着可能 陽極酸化処理されたアルミ部品は、技術生産上の理由により、場合によっては色が異なる
仕様●併用可能製品:シリーズ04スイッチ●コード番号:175-7931
アズワン品番65-7799-14
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
EAO 押ボタンアクチュエータは、さまざまなオプションが用意されており、優れた品質を実現する設計です。オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。凸型ベゼル付きのスイッチ及びインジケータ すべての標準レンズは透明で半透明ディフューザ付き
仕様●種類:プッシュボタンアクチュエータ●併用可能製品:シリーズ 01●コード番号:200-4045
アズワン品番65-7805-03
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様●EAO インジケータアクチュエータは、21.2 mm x 29.2 mm の取り付け切り抜き付きです。IP40 保護等級に適合します。このインジケータは、ねじ止め Terminal で接続できます。機能:インジケータ●コード番号:200-4064
アズワン品番65-7805-82
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
EAO レンズは押しボタンスイッチと併用し、丸形で照光します。陽極酸化処理されたアルミ部品は、技術生産上の理由により、色が異なる場合があります。IP65 にするには、マーキングプレート(品番 704.609.X )を使用する必要があります不透明 ナチュラルカラー
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4116
アズワン品番65-7803-72
1袋(3個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
3番目のスイッチング素子では、端子のマーキングインサートは別注
仕様●併用可能製品:シリーズ04スイッチ●動作特性:スナップ式●接点構成:単極双投(SPDT)●コード番号:175-7902
アズワン品番65-7801-38
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
仕様●スイッチタイプ:押しボタン●動作特性:ラッチ●IP保護等級:IP67●併用可能製品:シリーズ14スイッチ●最大スイッチング電圧:250V ac●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:はんだ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作温度範囲:-25 → +55℃●コード番号:175-7880
アズワン品番65-7799-11
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
時計回りにひねるとロック解除 最高で3個のスイッチング素子をクリップ装着可能 陽極酸化処理されたアルミ部品は、技術生産上の理由により、場合によっては色が異なる
仕様●併用可能製品:シリーズ04スイッチ●コード番号:175-7928
アズワン品番65-7801-43
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
EAO レンズは押しボタンスイッチと併用し、丸形で照光します。陽極酸化処理されたアルミ部品は、技術生産上の理由により、色が異なる場合があります。IP65 にするには、マーキングプレート(品番 704.609.X )を使用する必要があります不透明 ナチュラルカラー
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4123
アズワン品番65-7804-93
1袋(3個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
1
2
3
4
次へ
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。