絞り込み
ブランド
  • FINDER
  • シュナイダーエレクトリック(941)
  • MICROCHIP(898)
  • VISHAY(871)
  • onsemi(871)
  • SIEMENS(826)
  • HAMMOND(680)
  • DiodesZetex(676)
  • STMicro(566)
  • XP POWER(558)
  • RS PRO(503)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(449)
  • Texas Instruments(414)
  • 東芝(402)
  • ON SEMICONDUCTOR(402)
  • INFINEON(395)
  • nexperia(311)
  • ABB(308)
  • EATON(イートン)(292)
  • APEM(265)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(178)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40.52.7.024.0000 FINDER40.52.7.024.0000FINDER
999税込1,099
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
80.01.0.240.0000 FINDER80.01.0.240.0000FINDER
12,980税込14,278
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
55.34.9.024.0040 FINDER55.34.9.024.0040FINDER
1,898税込2,088
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
55.34.8.230.0040 FINDER55.34.8.230.0040FINDER
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
40.52.8.230.0000 FINDER40.52.8.230.0000FINDER
1,898税込2,088
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder 遅延リレー オンディレー マルチ動作 DINレール FINDERFinder 遅延リレー オンディレー マルチ動作 DINレールFINDER
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
99.02.0.230.98 FINDER99.02.0.230.98FINDER
799税込879
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
95.63SMA FINDER95.63SMAFINDER
1,460税込1,606
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
93.01.7.024 FINDER93.01.7.024FINDER
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
90.02SMA FINDER90.02SMAFINDER
1,530税込1,683
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
80.41.0.240.0000 FINDER80.41.0.240.0000FINDER
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
80.11.0.240.0000 FINDER80.11.0.240.0000FINDER
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
60.13.9.024.0040 FINDER60.13.9.024.0040FINDER
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
60.12.9.012.0040 FINDER60.12.9.012.0040FINDER
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
60.12.8.024.0040 FINDER60.12.8.024.0040FINDER
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
55.34.8.024.0054 FINDER55.34.8.024.0054FINDER
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
46.61.9.024.0040 FINDER46.61.9.024.0040FINDER
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
46.52.9.024.0074 FINDER46.52.9.024.0074FINDER
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
40.52.8.024.0000 FINDER40.52.8.024.0000FINDER
1,398税込1,538
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
40.52.7.012.0000 FINDER40.52.7.012.0000FINDER
999税込1,099
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
34.51.7.024.0010 FINDER34.51.7.024.0010FINDER
1,098税込1,208
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Timer module socket 90.02,35mm FINDERTimer module socket 90.02,35mmFINDER
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
電圧 = 250V ac使用 = 60.12アクセサリタイプ = ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
階段用照明タイマースイッチ Finder FINDER階段用照明タイマースイッチ FinderFINDER
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
電源電圧 = 230 V ac接点構成 = SPNO高さ = 88.8mm奥行き = 63.8mm多機能、17.5 mm - 14.01シリーズ. タイミングステップリレー、ステップリレー、ライトは常にオン、ステアケースリレー 白熱灯負荷及びハロゲンランプ負荷2000 W、蛍光灯負荷1000 W 電源及び操作の状態を示すLED表示 スイッチオフの早期警告
RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Finder SPDT 35mm FINDERモニタリングリレー Finder SPDT 35mmFINDER
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
監視アプリケーション = レベル電源相数 = 1接点構成 = SPDT取り付けタイプ = DINレール遅延時間 = 0.5 → 7.sシリーズ = 72幅 = 35mm72シリーズ - 監視リレー. Finderの72シリーズのリレーは、導電性液体用のレベルコントロールリレーです。. 垂直感度範囲 (5 → 150) kΩ、調整可能 遅延(0.5秒又は7秒)、スイッチで選択可能 抜き取り又は充填機能、スイッチで選択可能 DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder 電磁接触器 22 Seriesシリーズ FINDERFinder 電磁接触器 22 SeriesシリーズFINDER
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:22 Series 、 極数:2 、 コイル電圧:12 V dc 、 コンタクトの定格電流:25 A 、 コンタクトの定格電圧:250 V ac、440 V ac 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:17.5mm 、 動作温度 Min:-20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Finder 短絡バー ジャンパーバー 72 Series FINDERFinder 短絡バー ジャンパーバー 72 SeriesFINDER
9,998税込10,998
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:ジャンパーバー●使用:Finderリレーシリーズ72 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
Finder 光度色比センサ FINDERFinder 光度色比センサFINDER
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様電気的接続:ケーブル 、 電源電圧:300/500 V 、 ハウジング材質:PVC 、 IP評価:IP66、IP67 、 最大使用温度:+90℃RoHS指令(10物質対応)対応
Finder 補助コンタクト 型式: FINDERFinder 補助コンタクト 型式:FINDER
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder 半導体リレー FINDERFinder 半導体リレーFINDER
1,220税込1,342
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder 電極ホルダ FINDERFinder 電極ホルダFINDER
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
シリーズ72 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
Finder 遅延リレー 電源オフディレー シングル動作 DINレール FINDERFinder 遅延リレー 電源オフディレー シングル動作 DINレールFINDER
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24→ 240 V ac/dc●時間範囲:0.05-180 秒●操作のモード:電源オフディレー●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:シングル●コンタクトの数:2●シリーズ:83 Series●時間増分:秒●電源:外部●接点構成:SPDT●最大電流:8 A●最小電圧:16.8 V ac/dc●最大電圧:265/242 V ac / V dc●コンタクト材質:ニッケルシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
Finder 遅延リレー 信号オフディレー シングル動作 DINレール FINDERFinder 遅延リレー 信号オフディレー シングル動作 DINレールFINDER
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24→ 240 V ac/dc●時間範囲:0.05-10秒, 0.05-10時間, 0.05-10分, 0.05-10日●操作のモード:制御信号によるオフディレー●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:シングル●コンタクトの数:1●シリーズ:83 Series●時間増分:日 , 時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:SPDT●最大電流:0.12 A●最小電圧:16.8 V ac/dc●最大電圧:265 V ac/dc●コンタクト材質:ニッケルシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
Finder 遅延リレー マルチ動作 マルチ動作 DINレール FINDERFinder 遅延リレー マルチ動作 マルチ動作 DINレールFINDER
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder 遅延リレー マルチ動作 DINレール FINDERFinder 遅延リレー マルチ動作 DINレールFINDER
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 → 240 V ac●時間範囲:0.05秒 → 10日●操作のモード:AE、BEp、DEp、EEa、FE、GE、IT、SHp●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:多機能●コンタクトの数:2●シリーズ:83 Series●時間増分:日 , 時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:DPDT●最大電流:30 A●ターミナルタイプ:ねじ●幅:100.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Finder 遅延リレー スターデルタ シングル動作 DINレール FINDERFinder 遅延リレー スターデルタ シングル動作 DINレールFINDER
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24→ 240 V ac/dc●時間範囲:0.05-10分, 0.05-10秒, 0.05-10日, 0.05-10時間●操作のモード:スターデルタ●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:シングル●コンタクトの数:2●シリーズ:83 Series●時間増分:日 , 時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:DPNO●最大電流:16 A●最小電圧:16.8 V ac/dc●最大電圧:265 V ac/dc●コンタクト材質:ニッケルシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
Finder 遅延リレー オンディレー マルチ動作 Snap-On FINDERFinder 遅延リレー オンディレー マルチ動作 Snap-OnFINDER
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:230 → 240 V ac/dc●時間範囲:0.05 → 100 s, 3 → 100 min, 5 → 100 h●操作のモード:Interval, ON Delay, Pulse Delay, Symmetrical Flash●取り付けタイプ:Snap-On●タイマ機能の数:多機能●コンタクトの数:2●シリーズ:85 Series●時間増分:時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:DPDT●最大電流:15 A●ターミナルタイプ:8-Pin Connector●最小電圧:250 V ac●最大電圧:400 V ac●幅:20.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
Finder 遅延リレー オンディレー マルチ動作 プラグイン FINDERFinder 遅延リレー オンディレー マルチ動作 プラグインFINDER
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder 遅延リレー オンディレー シングル動作 DINレール FINDERFinder 遅延リレー オンディレー シングル動作 DINレールFINDER
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24→ 240 V ac/dc 、 時間範囲:0.05-10分, 0.05-10日, 0.05-10時間, 0.05-10秒 、 操作のモード:オンディレー 、 取り付けタイプ:DINレール 、 タイマ機能の数:シングル 、 コンタクトの数:1 、 シリーズ:83 Series 、 時間増分:日 , 時間 , 分 , 秒 、 電源:外部 、 接点構成:SPDT 、 最大電流:16 A 、 最小電圧:16.8 V ac/dc 、 最大電圧:265 V ac/dc 、 動作温度 Min:-20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Finder 遅延リレー インターバル シングル動作 DINレール FINDERFinder 遅延リレー インターバル シングル動作 DINレールFINDER
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24→ 240 V ac/dc●時間範囲:0.05-10分, 0.05-10時間, 0.05-10日, 0.05-10秒●操作のモード:間隔●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:シングル●コンタクトの数:1●シリーズ:83 Series●時間増分:日 , 時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:SPDT●最大電流:16 A●最小電圧:16.8 V ac/dc●最大電圧:265 V ac/dc●スイッチ設定:SPDTRoHS指令(10物質対応)対応
Finder レベル制御 FINDERFinder レベル制御FINDER
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様検出タイプ:センサ 、 取り付けタイプ:表面実装 、 スイッチ出力:リレー 、 本体材質:ステンレススチール 、 ケーブル長:200m 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 電流 Max:30 A 、 シリーズ:72 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品