絞り込み
ブランド
  • MAGNATEC
  • シュナイダーエレクトリック(939)
  • MICROCHIP(887)
  • onsemi(867)
  • VISHAY(865)
  • SIEMENS(830)
  • HAMMOND(680)
  • DiodesZetex(676)
  • STMicro(561)
  • XP POWER(557)
  • RS PRO(503)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(446)
  • Texas Instruments(412)
  • 東芝(400)
  • ON SEMICONDUCTOR(400)
  • INFINEON(388)
  • ABB(309)
  • nexperia(299)
  • EATON(イートン)(295)
  • Panasonic(パナソニック)(267)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月9日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Magnatec モータドライバIC MAGNATECMagnatec モータドライバICMAGNATEC
36,590税込40,249
1セット(25個)
5日以内出荷
仕様モータタイプ:ブラシ付きDC 、 出力構成:デュアルフルブリッジ 、 最大IGBTコレクタ電流:4A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:46 V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:MULTIWATT V 、 ピン数:15 、 動作供給電圧 Min:4.8 V 、 動作温度 Min:-25 ℃ 、 L298デュアルブリッジモータドライバ. STのL298は、高電圧 / 高電流の統合デュアルフルブリッジドライバです。 このデバイスは、リレー、ソレノイド、DC / ステッパモータの標準的なTTLロジック及びドライブの誘導性負荷を受け入れるように設計されています。 入力信号とは無関係にL298を有効又は無効にできる2つのイネーブル入力を特長としています。 各ブリッジの下部トランジスタのエミッタを接続し、対応する外部端子で外部検出抵抗を接続することができます。 さらに、低電圧でロジックが作動するように、電源入力が用意されています。. 特長. 動作供給電圧: 最大46 V 総DC電流: 最大4 A 低飽和電圧 過熱保護 論理「0」入力電圧: 最大1.5 V (優れたノイズ耐性)RoHS指令(10物質対応)対応

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品