絞り込み
ブランド
  • PILZ
  • シュナイダーエレクトリック(939)
  • MICROCHIP(891)
  • onsemi(867)
  • VISHAY(864)
  • SIEMENS(828)
  • HAMMOND(677)
  • DiodesZetex(675)
  • STMicro(561)
  • XP POWER(558)
  • RS PRO(500)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(444)
  • Texas Instruments(414)
  • ON SEMICONDUCTOR(400)
  • 東芝(398)
  • INFINEON(388)
  • ABB(310)
  • nexperia(296)
  • EATON(イートン)(293)
  • Panasonic(パナソニック)(267)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pilz セーフティリレー PILZPilz セーフティリレーPILZ
32,980税込36,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Pilz アクチュエータ PSEN安全スイッチ PILZPilz アクチュエータ PSEN安全スイッチPILZ
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アクチュエータ●併用:PSEN安全スイッチ●CE、cULus認定、TUV. PSENcode大型アクチュエータ. PSEN cs1.1 1アクチュエータは、PSENcode大型非接触安全スイッチ用です。. 特長と利点 . トランスポンダ技術 大型設計 IP6K9K等級の保護RoHS指令(10物質対応)対応
PNOZsigmaシリーズ 出力モジュール PILZPNOZsigmaシリーズ 出力モジュールPILZ
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PNOZmultiシリーズ 出力モジュール PILZPNOZmultiシリーズ 出力モジュールPILZ
68,830税込75,713
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PNOZ m ES 通信モジュール PILZPNOZ m ES 通信モジュールPILZ
43,440税込47,784
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Pilz  ケーブルスイッチ PILZPilz ケーブルスイッチPILZ
40,860税込44,946
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Pilz 安全非接触スイッチ PILZPilz 安全非接触スイッチPILZ
20,570税込22,627
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Pilz 安全スイッチ PSENslockシリーズ PILZPilz 安全スイッチ PSENslockシリーズPILZ
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Pilz 安全スイッチ PSENmagシリーズ PILZPilz 安全スイッチ PSENmagシリーズPILZ
23,320税込25,652
1個
7日以内出荷
Pilz ローラーガイド PSEN安全スイッチ PILZPilz ローラーガイド PSEN安全スイッチPILZ
5,620税込6,182
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:プーリー●併用:PSEN安全スイッチ●PSEN Safety Rope Pull Accessories. A range of accessories to support the Pilz PSENrope safety rope pull switch.RoHS指令(10物質対応)対応
Pilz ロープキット PSEN安全スイッチ PILZPilz ロープキット PSEN安全スイッチPILZ
28,570税込31,427
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Pilz ボルト & ハンドル PSEN安全スイッチ PILZPilz ボルト & ハンドル PSEN安全スイッチPILZ
46,950税込51,645
1個
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ボルト及びハンドル●併用:PSEN安全スイッチ●The PSEN b1 is without escape release and without locking pin. The PSEN b2 is with escape release and has a locking pin (which can be deactivated) to protect the bolt from closing unintentionally. PSENbolt. The PSENbolt from Pilz comprises of a handle and bolt to provide protection against failure and manipulation in areas where safety gates are frequently opened and closed, or difficult to adjust. Ready made solution comprising bolt and handle Space saving due to compact design Mechanical protection of the safety switch ensures long service life Protection from manipulation and defeat in conjunction with the coded safety switch PSENcode Suitable for use on left and right hand gates Slot on bolt to allow a padlock to be fitted to to stop it being opened or closed unintentionallyRoHS指令(10物質対応)対応
Pilz プルケーブルスプリング PSEN安全スイッチ PILZPilz プルケーブルスプリング PSEN安全スイッチPILZ
15,450税込16,995
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:プルケーブルスプリング●併用:PSEN安全スイッチ●張力:335N●PSEN Safety Rope Pull Accessories. A range of accessories to support the Pilz PSENrope safety rope pull switch.RoHS指令(10物質対応)対応
Pilz プーリー PSEN安全スイッチ PILZPilz プーリー PSEN安全スイッチPILZ
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:プーリー●併用:PSEN安全スイッチ●PSEN Safety Rope Pull Accessories. A range of accessories to support the Pilz PSENrope safety rope pull switch.RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドインターロックスイッチ Pilz, M20, 24V ac/dc, IP67 PILZソレノイドインターロックスイッチ Pilz, M20, 24V ac/dc, IP67PILZ
35,020税込38,522
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドインターロックスイッチ Pilz, M12, 24V dc, IP54 PILZソレノイドインターロックスイッチ Pilz, M12, 24V dc, IP54PILZ
165,510税込182,061
1個
5日以内出荷
仕様範囲:PSENsgate●シリーズ:PSEN sg2c●アクチュエータ含む:あり●アクチュエータのタイプ:ハンドル●コンジットエントリ:M12●長さ:465mm●幅:200mm●深さ:108mm●電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:ステンレススチール●EN60204-1、EN60947-5-3、EN 62061: SIL CL 3、EN ISO13849-1: PL e及びCat. 4、EN1088. EC、TUV. PSENsgate安全扉監視システム. 安全ガードロック装置 安全インターロック トランスポンダ技術 複数の安全スイッチを直列接続するための2つの安全入力 2つの安全出力 ロックピンにより、ボルトトングが誤って開くことを防止 ボルトトングとロックピンの破損を検出 再起動インターロック用の南京錠 プラントの電圧を遮断した場合に、安全扉を開くための補助リリース 緊急時に危険区域から迅速にリリースするためのエスケープリリース 左側と右側にヒンジが付いたゲートに最適 プラグイン式スプリング端子 LEDの用途: 供給電圧 / 故障、ゲートの閉鎖、危険な機械のステータス、入力のステータス、ボルトトングの締結. PSENsgate安全ゲートの監視システムは、安全ゲートの監視、安全ガードのロック、制御エレメントを1つのシステムに組み合わせています。 この非接触スイッチには、緊急停止やエスケープリリースなどの追加機能も含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品