238件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様接続タイプ:Flying Leads (Head B), M12 5-Pin Straight (Head A)ケーブル長:5mアクセサリタイプ:Plug Connector and Cableコネクタのジェンダー:メス併用可能製品:Field Bus Technology, Sensor向き:直線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

仕様アクセサリタイプ:反射板併用可能製品:W11-2シリーズリフレクタ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,910 税込2,101
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Sick CLV661-CLV65x、Lector62x、RFH6xx、RFU62x で使用する Sick コードリーダー用の接続モジュールです一目でわかる1 つの 4DPPro センサ用の接続モジュール ねじ式及びスプリング式端子は見やすく、アクセスが簡単です 蓋 LID の内側に接続図 スイッチを使用した構成 標準接続ケーブルを使用した 1 つの 4DPPro センサの IP 65 接続 基本注
仕様●アクセサリタイプ:接続モジュール●応用例:Sick コードリーダー用の接続●シリーズ:CDB●材質:ポリカーボネート アズワン品番65-7312-04
1個
40,980 税込45,078
7日以内出荷

10 mm ソリッドシャフト用の O リング付きアルミ製測定ホイール( NBR70 )です。Sick DFS60 エンコーダで使用する円周 300 mm注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick DFS60 エンコーダ●シリーズ:BEF●材質:アルミ アズワン品番65-7314-20
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

6 mm ソリッドシャフト用の O リング付きアルミ製測定ホイール( NBR70 )です。Sick エンコーダで使用する場合の周囲 200 mm注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick●シリーズ:BEF●材質:アルミ アズワン品番65-7314-04
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様接続タイプ:M23 12ピン●アクセサリタイプ:コネクタ●コネクタのジェンダー:メス●併用:DFS60、DRS61
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

1個
10,890 税込11,979
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取付方式ねじ取り付け 出力方式アナログ 本体形状ブロック形 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナル形状5ピンM12オスコネクタ
1個
34,560 税込38,016
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
34,590 税込38,049
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様【併用】FX3安全コントローラThe system memory plug (FX3-MPL) is sold separately、 Flexi Soft Safety Controller、 Main unit - FX3 CPU000000、 Flexi Soft is a programmable and modularly expandable safety controller capable of being integrated into various networks、 The main module FX3-CPU is the CPU of the entire system within which all input signals are monitored and processed via the safety logic stored in the memory plug、 These signals are then used to switch outputs on the system through the FLEX BUS+ interface which connects all units to one another、 The main unit has an RS-232 interface with which the Flexi Soft Designer can upload and change system settings、 The RS-232 port can be used for permanent diagnosis (i、e、 PLC or HMI) as well、Functions、EDM、 muting、 operating mode switching、 Logical functions: AND、 NOT、 OR、 XNOR、 XOR、 Application specific logical functions: operating mode switch、 muting、 emergency stop、 presses、 two hand control、For the integration of Flexi Soft data into an existing PLC、 up to two gateways can be added to a system、 The gateways provide I/O Status and Error/Status Messaging、 Additionally、 non-safety related information can be sent to the Flexi Soft from the network、 Each gateway can send and receive at least 50 Bytes of information、 System save in memory plug for a fast installation Modular expandable (from 12 to 144 in/outputs maximum) 2、5 W power consumption Intuitive free to download software: Flexi Soft Designer Category 4 (EN ISO 13849)、 SIL3 (IEC 61508)、 SILCL3 (IEC 62061)、 PL e (EN ISO 13849) RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプメモリプラグ
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

接続M23 12ピン ケーブル長(m)3 アクセサリタイプケーブルとコネクタ コネクタ【ジェンダー】メス
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:反射板併用可能製品:W11-2シリーズ反射板. SICK光電センサ専用に設計されたフィルタですが、任意の逆反射型センサで使用することができます。
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピストン径が 8 → 25 mm の丸型ボディシリンダに取り付けブラケット周囲温度:最小 -30 ℃、最大 80 ℃注
仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール、亜鉛キャスト●コード番号:225-0069 アズワン品番65-7311-89
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

Sick リフレクタは、77 mm x 77 mm の反射領域を備えています。長方形 ねじ接続注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●アクセサリタイプ:反射●併用可能製品:光電センサ●応用例:Antifog リフレクタ●シリーズ:PL アズワン品番65-7309-10
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

取り付けブラケットSick W23-2、W27-3、Reflex Array注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:リフレックスアレイ、Sick W23-2 、W27-3●応用例:取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティング アズワン品番65-7311-90
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

W9-3 用 Sick 取り付けブラケットスチール製注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:W9-3.●応用例:取り付け●シリーズ:BEF アズワン品番65-7295-40
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

壁面取り付け用の取り付けブラケットSick W4-3 との注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick W●応用例:壁面取り付け用の取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティング アズワン品番65-7312-46
1個
2,998 税込3,298
63日以内出荷

壁面取り付け用の取り付けブラケットSick W100注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick W●応用例:壁面取り付け用の取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール アズワン品番65-7314-52
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

床面取り付け用取り付けブラケットSick W160注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick W●応用例:壁面取り付け用の取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティング アズワン品番65-7311-81
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

床面取り付け用取り付けブラケットSick W100注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick W●応用例:床面取り付け用取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティング アズワン品番65-7312-50
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

取り付けブラケットSick W280 との注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick W●応用例:取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール アズワン品番65-7312-52
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

取り付けブラケットSick W260 との注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick W●応用例:取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティング アズワン品番65-7312-51
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

側面取り付け用ブラケットSick MPA センサとの注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick MPA●応用例:側面取り付け用ブラケット●シリーズ:BEF●材質:黄銅、ステンレススチール アズワン品番65-7314-42
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

M12 ハウジング用の取り付けブラケットM12 センサ用注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:M12センサ●応用例:M12 ハウジング用の取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール アズワン品番65-7314-51
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

M12 センサ用の取り付けプレートですM12 センサ用注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:M12センサ●応用例:M12 センサ用の取り付けプレートです●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール アズワン品番65-7312-06
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

M12 センサ用の取り付けブラケットM12 センサ用注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:M12センサ●応用例:M12 センサ用の取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティング アズワン品番65-7314-06
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

取り付けブラケットSick WTR / WLR、IRT、R で注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:IRT 、R 、Sick WTR / WLR●応用例:取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティング アズワン品番65-7312-71
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

Sick 取り付けブラケットは、WLL180T、GLL170 に適しています。スチール製 亜鉛コーティング注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:GLL170 、WLL180T●応用例:取り付け●シリーズ:BEF アズワン品番65-7308-43
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

取り付けブラケット、ステンレススチール、取り付け材なしSick DT20注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick DT●応用例:DT20 Hi 用、取り付けブラケット、ステンレススチール、取り付け材質なし●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール アズワン品番65-7314-49
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

アダプタボード付きブラケットSick CLV610 及び CLV620 コードリーダーとの併用注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick CLV610 及び CLV620●応用例:アダプタボード付きブラケット アズワン品番65-7312-48
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

ボールソケット付き取り付けブラケットM18 センサ用注
仕様●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:M18 センサ●応用例:ボールアンドソケット付き取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:プラスチック アズワン品番65-7313-69
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

The Sick N04N plate is used for universal clamping brackets.Made up of stainless steelNote
仕様●アクセサリタイプ:クランプ●応用例:取り付け●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール アズワン品番65-7303-37
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります