特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260220
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
監視アプリケーション = 位相、電圧。電源相数 = 3。電圧検出範囲 = 最大400 V。電圧感度 = 自己出力型。取り付けタイプ = DINレール。位相感度 = 位相障害 , 相順。遅延時間 = 100ms。シリーズ = ENYA。幅 = 65mm。ENYAシリーズ電圧モニタリングリレー. TELE ENYAシリーズAC / DC電圧モニタリングリレーで、 スリムで使いやすいパッケージに収められた多機能モニタリングリレーです。 ENYAシリーズには、IP40保護等級の自消性プラスチックボディが採用されています。. DINレール取り付け LEDインジケータ ねじ止め端子 切換コンタクト x 1 多機能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
取付方式DINレール
電源外部
電源電圧(V)12→240ac/dc
タイマー多機能
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電圧(V)250ac
時間増分時間、ミリ秒、分、秒
仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:230 → 400 V●接点構成:DPDT●電圧感度:自己出力型●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:230 → 400 V●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:350 ms (トリップ)、500 ms (スタートアップ)●最小検出電圧:230 V●GAMMAシリーズ電圧モニタリングリレー. TELE GAMMAシリーズAC / DC電圧モニタリングリレーです。 スリムで使いやすいパッケージに収められた多機能モニタリングリレーです。 GAMMAシリーズには、IP40保護等級の自消性プラスチックボディが採用されています。. DINレール取り付け LEDインジケータ ねじ止め端子 切換コンタクト x 2 多機能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。