絞り込み
ブランド
  • UNITED AUTOMATION
  • シュナイダーエレクトリック(921)
  • MICROCHIP(839)
  • SIEMENS(817)
  • onsemi(810)
  • VISHAY(802)
  • HAMMOND(658)
  • DiodesZetex(650)
  • STMicro(551)
  • XP POWER(488)
  • RS PRO(455)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(443)
  • Texas Instruments(409)
  • 東芝(384)
  • ON SEMICONDUCTOR(375)
  • INFINEON(365)
  • nexperia(295)
  • ABB(291)
  • EATON(イートン)(291)
  • Panasonic(パナソニック)(260)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
United Automation サイリスタレギュレータ, PSR-25 UNITED AUTOMATIONUnited Automation サイリスタレギュレータ, PSR-25UNITED AUTOMATION
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
電流レーティング = 25A実装タイプ = パネルマウントkW寸法 = 56 x 43 x 21mm動作温度 Max = +65 ℃プラスチック製シャフト付きのプラスチックハウジング入りポテンショメータを使用する場合に選択します。. 25 A 高出力、 PSR-25 及び TPSR-25 (サーミスタオプション付き)です. 230 V ac で最大 6 kW ( 25 A )の負荷を調整できる全波 AC 位相角コントローラです。このコントローラは、接続 3 / 4 に配線されたポテンショメータの値に応じて、負荷に対して可変の位相制御出力を提供します。サーミスタオプションにより、温度に応じてブロワ速度を比例制御することができます。暖房 / 換気 / 空調システムのファン速度の調整に適しています。. 低熱インピーダンス及び高絶縁 100 mA の負荷電流で動作します 内部スナバー
RoHS指令(10物質対応)対応
United Automation 電圧レギュレータ リニア電圧 230 V, 3-Pin, CSR1004A UNITED AUTOMATIONUnited Automation 電圧レギュレータ リニア電圧 230 V, 3-Pin, CSR1004AUNITED AUTOMATION
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
レギュレータタイプ = リニア電圧A出力電圧 = 230 V実装タイプ = スルーホールピン数 = 3出力タイプ = 可変寸法 = 17.5 x 7.6 x 29.3mm高さ = 29.3mm長さ = 17.5mmCSRパワーレギュレータ6 A、10 A及び15 A、United Automation. United Automation の CSR パワーレギュレータ統合チップ(IC)は、駆動負荷6 A、10 A及び15 Aの単相電源を制御します。 このソリッドステート位相制御パワーレギュレータには、外部220 k又は250 kリニアポテンショメータ(別売り)が必要です。このレギュレータは0~98 %の負荷抵抗に対する電力を制御します。 主な用途には、石英ランプ、オーブン、ドライヤーなどの抵抗発熱体や、トランス、ファン、モータなどの一部の誘導負荷があります。. 絶縁ヒートシンクタブを備えたトランジスタスタイルハウジング. 用途. オーブン、クォーツランプ、成形機、乾燥機などのモーショナル抵抗性加熱エレメントに適しています。また、トランス、ファン、モータなどの多くの誘導負荷にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
United Automation,  HVAC制御 UNITED AUTOMATIONUnited Automation, HVAC制御UNITED AUTOMATION
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
仕様パワーレーティング:6kW 、 電流レーティング:8A 、 重量:770g 、 実装タイプ:パネルマウント 、 寸法:105 x 193 x 68mm 、 固定センター:2 x 5mm 、 長さ:105mm 、 幅:193mm 、 高さ:68mm 、 動作温度 Max:+65 ℃ 、 単相ユニットにフェイルセーフアラームは搭載されていませせん。. PRx-Eシリーズ1 / 3相HVACコントローラ. PRx-E サイリスタスタックユニットでは、1 / 3相抵抗負荷をシームレスに完全に制御できます。. 高速パルスゼロ電圧スイッチングテクノロジーを使用してフリッカーとRFIの問題を最小化するバーストファイアリング制御スタック 内蔵ヒューズ、温度トリップ、自動リセット、及びヒートシンク 内部信号端子及び電源端子に簡単にアクセスできる特別設計のエンクロージャに収められ、設置時間を最小化 用途: ヒータバッテリ、エアカーテン、オーブン、暖房機、ホットプレート、ドライヤー、HVAC RS製品コード < 489-3547') 489-3547/ PR1-E-3KW単相3 kW < 489-3553') 489-3553/ PR1-E-6KW単相6 kW < 919-6245') 919-6245/ PR3-E-6KW三相6 kW < 489-3569') 489-3569/ PR3-E-12KW三相12 kW < 489-3575') 489-3575/ PR3-E-18KW三相18 kWRoHS指令(10物質対応)対応
United Automation,  バーストファイアパワーコントローラ UNITED AUTOMATIONUnited Automation, バーストファイアパワーコントローラUNITED AUTOMATION
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
United Automation,トライアック位相制御 IC UNITED AUTOMATIONUnited Automation,トライアック位相制御 ICUNITED AUTOMATION
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様最大供給電流:50 mA●寸法:11 x 4 x 9mm●長さ:11mm●幅:4mm●高さ:9mm●Phase Angle Triac Firing Circuit - United Automation. Thick film hybrid firing circuit Gives phase control of most loads in the range 1 to 100 amps (depending on choice of triac, heat sink and potentiometer)RoHS指令(10物質対応)対応
United Automation 3端子レギュレータ UNITED AUTOMATIONUnited Automation 3端子レギュレータUNITED AUTOMATION
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PSR-25 UNITED AUTOMATIONPSR-25UNITED AUTOMATION
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CSR1504A UNITED AUTOMATIONCSR1504AUNITED AUTOMATION
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CSR1004A UNITED AUTOMATIONCSR1004AUNITED AUTOMATION
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品