LED表示灯 Wolf Safety HL95シリーズWOLF SAFETY LAMP7日以内出荷
仕様電源電圧:5.6 V dc 、 光効果:停止 、 レンズ色:アンバー 、 取付けスタイル:ポータブル 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 シリーズ:HL95 、 多機能の:Y 、 高さ:140mm 、 ベース長さ:110mm 、 最大温度:+40℃ 、 II1G EEx ia IIC T4. BAS99 ATEX 1044. 危険警告ランプ. あらゆるグループII危険区域(ゾーン0、1、2)での使用に適したポータブルのLED危険警告ランプ スタンドアロンユニットとして長時間動作するように設計 スタティックモード又は点滅モード 橙レンズ 日光カットアウトモードオプション 点滅モードで最長2カ月の継続動作(@60 fpm) 承認証明書あり(ご請求ください) バッテリは別売り 寸法: H355 x W180 x D 168 mm
『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります
USB マスターPEPPERL+FUCHS税込¥96,778¥87,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥274,780¥249,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥79,178¥71,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678~¥36,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥186,780¥169,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥69,278¥62,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥52,778¥47,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥17,578¥15,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥197,780¥179,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678¥36,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥13,178¥11,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥18,678¥16,980