絞り込み
ブランド
  • Kubler
  • シュナイダーエレクトリック(921)
  • MICROCHIP(839)
  • SIEMENS(817)
  • onsemi(810)
  • VISHAY(802)
  • HAMMOND(658)
  • DiodesZetex(650)
  • STMicro(551)
  • XP POWER(488)
  • RS PRO(455)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(443)
  • Texas Instruments(409)
  • 東芝(384)
  • ON SEMICONDUCTOR(375)
  • INFINEON(365)
  • nexperia(295)
  • ABB(291)
  • EATON(イートン)(291)
  • Panasonic(パナソニック)(260)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kubler アワーカウンタ 7桁 KublerKubler アワーカウンタ 7桁Kubler
5,750税込6,325
1個
当日出荷から7日以内出荷
Kubler アワーメーター パネル取り付け 7桁 KublerKubler アワーメーター パネル取り付け 7桁Kubler
6,398税込7,038
1個
当日出荷から7日以内出荷
Kubler アワーカウンタ クリップ取付 6桁 KublerKubler アワーカウンタ クリップ取付 6桁Kubler
8,198税込9,018
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Kubler 電子カウンタ LCD KublerKubler 電子カウンタ LCDKubler
5,498税込6,048
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Kubler カウンタ 10Hz 6 パネル取り付け KublerKubler カウンタ 10Hz 6 パネル取り付けKubler
5,740税込6,314
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Kubler アワーカウンタ パネル取り付け 7桁 KublerKubler アワーカウンタ パネル取り付け 7桁Kubler
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シグナルコンバータ Kubler Kublerシグナルコンバータ KublerKubler
65,140税込71,654
1個
7日以内出荷
DINレール取り付けフレーム Kubler プリセットカウンタ用 KublerDINレール取り付けフレーム Kubler プリセットカウンタ用Kubler
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:取り付けフレーム●併用可能製品:プリセットカウンタRoHS指令(10物質対応)対応
DINレール取り付けフレーム Kubler Codix 135シリーズLCDアワーメータ用 KublerDINレール取り付けフレーム Kubler Codix 135シリーズLCDアワーメータ用Kubler
8,398税込9,238
1個
欠品中
仕様●アクセサリタイプ:取り付けフレーム●併用可能製品:Codix 135シリーズLCDアワーメータRoHS指令(10物質対応)対応
Kubler 電子カウンタ デジタル KublerKubler 電子カウンタ デジタルKubler
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Kubler 電子カウンタ LED KublerKubler 電子カウンタ LEDKubler
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Kubler 電子カウンタ KublerKubler 電子カウンタKubler
8,920税込9,812
1個
7日以内出荷
Kubler 小型スリップリング KublerKubler 小型スリップリングKubler
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:240 V ac/dc 、 IP評価:IP64 、 全体の幅:58mm 、 全体的な深さ:89mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 最大使用温度:+75℃ 、 スリップリング. スリップリングは、静止体から回転体に電力、信号、又はデータを伝送するために使用されます。 フローパックやブリスター包装機、ロボット、取り扱い機器、ロータリテーブルなどの多くの用途に最適です。. コンパクトな寸法: 60 x 98 mm アクセスしやすい接続 メンテナンスサイクルは、1億回転ごと 接触油の必要なし クリーニングが簡単 - IP64等級の高い保護レベル 最大3つの電力及び2つの信号の伝送パス用の様々なコンポーネント構成RoHS指令(10物質対応)対応
Kubler ロータリエンコーダ KublerKubler ロータリエンコーダKubler
77,280税込85,008
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Kubler プリセットカウンタ KublerKubler プリセットカウンタKubler
26,500税込29,150
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Kubler ドローワイヤ式エンコーダ KublerKubler ドローワイヤ式エンコーダKubler
56,980税込62,678
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Kubler デジタルパネルメータ LED KublerKubler デジタルパネルメータ LEDKubler
30,310税込33,341
1個
7日以内出荷
Kubler タイマー リレー KublerKubler タイマー リレーKubler
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:8 → 28 V dc 、 時間範囲:0 → 99999.9時間 、 取り付けタイプ:基板実装 、 タイマ機能の数:1 、 コンタクトの数:2 、 シリーズ:198 、 時間増分:時間 , 分 , 秒 、 電源:外部 、 接点構成:SPDT 、 最大電流:10 mA 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 最小電圧:8 V dc 、 最大電圧:28 V dc 、 動作温度 Max:+80℃RoHS指令(10物質対応)対応
Kubler コネクタ KublerKubler コネクタKubler
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様接続タイプ:M23 12ピン●アクセサリタイプ:コネクタ●コネクタのジェンダー:メス●併用可能製品:センサ及びアクチュエータRoHS指令(10物質対応)対応
Kubler コードセット KublerKubler コードセットKubler
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様接続タイプ:M23 12ピン●ケーブル長:5m●アクセサリタイプ:コードセット●CE認定、EN 50082-2、EN 50081-2、EN 55011クラスB及びEN 61000-4-8準拠 磁気干渉に対する動作. 回転式トランスデューサ5882アブソリュート、多回転、中空シャフト、58 mm. 中空シャフト設計(終端間中空シャフト)による多回転の回転式エンコーダ、多回転レベルはコンタクトフリー及び新しいインテリジェントセンサ技術(I-S-T)で動作. Integrative TechnologyRによる設計 4種類の出力(プログラム可能) 最大8192 解像度/回転(13 ビット)及び4096 回転(12 ビット)、計25 ビットに相当 プログラム可能なパラメータ: コードタイプ、解像度/回転、全体の解像度、回転方向(時計回り又は反時計回り)、ゼロ点、リミットスイッチ 取り付け奥行き、40.5 mm 保護等級IP65 耐衝撃性、最大250 g 径のサイズ、58 mm. オプションのEzturn構成ソフトウェアで各種機能を設定します(「アクセサリ」を参照)。. 通信パラメータ設定 ギア係数の構成、解像度/回転、回転数及び全体の解像度で変更 回転方向及びコードパターンのプログラミング プリセット / エレクトロニクスのゼロ点の構成 診断機能の構成 出力の構成、A1~A4 リミットスイッチ値、最大2 制御を調整するための最大ビット数制限 セットアップモード用の診断及び情報 キーボードを使用する直接コマンド入力用の端末操作 接続トランスミッタの診断 使用可能言語: ドイツ語、英語及びフランス語. Ezturn構成キットに同梱. インターフェイスコンバータ RS 232~RS 485又はRS 232~RS 422(スイッチ使用で選択可能)のインターフェイスコンバータから回転式エンコーダまでの9極D-sub接続ケーブル 電源、90 V ac → 250 V ac CD-ROMRoHS指令(10物質対応)対応
Kubler カウンタ LED 60kHz 6 パネル取り付け KublerKubler カウンタ LED 60kHz 6 パネル取り付けKubler
24,890税込27,379
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Kubler カウンタ 7 パネル取り付け KublerKubler カウンタ 7 パネル取り付けKubler
7,060税込7,766
1個
7日以内出荷
仕様カウントモード:インパルス●入力タイプ:電圧●接続タイプ:はんだピン●リセット方法:リセットなし●表示桁数:7●取り付けタイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:電圧●カウント方向:アップ●文字の高さ寸法:4 mm●カットアウト高さ:15mm●タイプK07 - マイクロ累積カウンタ、7桁、フロントパネル取り付け. コンパクト、7桁のカウンタ フロントパネル及び基板実装向け 小型サイズで必要なスペースを最小化 耐衝撃性が高い 低消費電力 拡大ウィンドウによって、高さ4 mmの数値を表示 大型のカウンタに匹敵する表示性能 はんだ接続によるDC電圧タイプRoHS指令(10物質対応)対応
Kubler カウンタ 25Hz 7 プラグイン KublerKubler カウンタ 25Hz 7 プラグインKubler
4,740税込5,214
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V dc●入力タイプ:電圧●接続タイプ:はんだピン●リセット方法:リセットなし●桁の数:7●取り付けタイプ:ベース●カウント方向:アップ●桁の高さ:4 mm●最大カウント周波数:25Hz●シリーズ:AK07.00●ノンリセット積算カウンタ. 拡大レンズにより値を4 mmに拡大表示 停電時もカウントを維持 耐衝撃性、耐振動性、耐磁場性RoHS指令(10物質対応)対応
Kubler カウンタ 25Hz 7 DINレール取付 KublerKubler カウンタ 25Hz 7 DINレール取付Kubler
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V dc●カウントモード:インパルス●入力タイプ:電圧●接続タイプ:クランプ●リセット方法:リセットなし●桁の数:7●取り付けタイプ:DINレール●カウント方向:アップ●桁の高さ:4 mm●最大カウント周波数:25Hz●重量:55gRoHS指令(10物質対応)対応
Kubler カウンタ 10Hz 7 DINレール取付 KublerKubler カウンタ 10Hz 7 DINレール取付Kubler
8,740税込9,614
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Kubler カウンタ 10Hz 5 パネル取り付け KublerKubler カウンタ 10Hz 5 パネル取り付けKubler
7,060税込7,766
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Kubler インクリメンタル形 リニア測定 KublerKubler インクリメンタル形 リニア測定Kubler
80,180税込88,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Kubler アワーカウンタ プラグイン 7桁 KublerKubler アワーカウンタ プラグイン 7桁Kubler
7,450税込8,195
1個
7日以内出荷
仕様接続タイプ:ワイヤリード●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999.99●リセット方法:リセットなし●電源電圧:4.5 → 35 V dc●桁の数:7●表示範囲:0 → 99999.99●桁の高さ:4 mm●重量:14g●IP67 Rated, Panel/Base Mount - HK47. Non-resettable - internal circuit generates pulses every 36s for metering Decimal digits red, others white Picture shows base mount onlyRoHS指令(10物質対応)対応
Kubler アワーカウンタ パネル取り付け 6桁 KublerKubler アワーカウンタ パネル取り付け 6桁Kubler
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Kubler アワーカウンタ シャーシ取り付け 6桁 KublerKubler アワーカウンタ シャーシ取り付け 6桁Kubler
9,160税込10,076
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Kubler アワーカウンタ DINレール取付 7桁 KublerKubler アワーカウンタ DINレール取付 7桁Kubler
8,820税込9,702
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Kubler アワーカウンタ 8桁 KublerKubler アワーカウンタ 8桁Kubler
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
ソケット: Kubler AH57シリーズ、H57シリーズ用 Kublerソケット: Kubler AH57シリーズ、H57シリーズ用Kubler
1,740税込1,914
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アドオンソケット●併用可能製品:AH57シリーズ、H57シリーズ●UL認定部品(カナダ / 米国). 埋込型DIN規格 - H57. H57シリーズアワーメータは、非常に高い衝撃耐性を備え、取り付けの奥行きが短くなっています。. 7桁アワーメータ リセット不能 優れた耐衝撃性 電源故障時のデータ保持 小さい奥行きで取り付け可能 タイプH57 (48 x 48 mm) さまざまな電圧タイプを選択可能: - 10-30 V dc - 品番 ; 297-1156 297-1156 - 100-130 V (50 Hz) - 品番 ; 297-1162 297-1162 - 100-130 V (60 Hz) - 品番 ; 915-5929 915-5929 - 187-264 V (50 Hz) - 品番 ; 297-1178 297-1178 用途: - 一般的な計数 - サービス間隔測定: - 呼吸換気装置 - 酸素マシン - 透析装置RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルアセンブリ Kubler 測定キット用 Kublerケーブルアセンブリ Kubler 測定キット用Kubler
13,950税込15,345
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ケーブルアセンブリ●併用可能製品:測定キット●Rack and Pinion. A complete solution for quick and easy linear measurement The rotary transducer holder ensures optimum loading of the transducer shaft on the gear rack Longitudinal measurement kit with rack and pinionRoHS指令(10物質対応)対応
クリップ取り付けキット Kubler LCDプリセットカウンタ用 Kublerクリップ取り付けキット Kubler LCDプリセットカウンタ用Kubler
529税込582
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:かん合クリップ●併用可能製品:LCDプリセットカウンタRoHS指令(10物質対応)対応

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品