絞り込み
ブランド
  • Kraus & Naimer
  • シュナイダーエレクトリック(917)
  • MICROCHIP(846)
  • onsemi(821)
  • SIEMENS(816)
  • VISHAY(814)
  • DiodesZetex(659)
  • HAMMOND(655)
  • STMicro(557)
  • XP POWER(492)
  • RS PRO(456)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(446)
  • Texas Instruments(409)
  • 東芝(389)
  • ON SEMICONDUCTOR(377)
  • INFINEON(367)
  • nexperia(296)
  • ABB(292)
  • EATON(イートン)(292)
  • Panasonic(パナソニック)(261)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カムスイッチ Kraus & Naimer  10 Kraus & Naimerカムスイッチ Kraus & Naimer 10Kraus & Naimer(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
仕様電流 Max:6 A●最大電圧:600 V●ポジション数:10●長さ:48mm●幅:48mm●深さ:41.2mm●アクチュエータのタイプ:回転ノブ●寸法:48 x 48 x 41.2 mm●産業用BCDスイッチ. 産業用に使用するための頑丈な設計で、電子用途にも適合 30 mV及び5 mAでのコンタクト信頼性に優れる 600 Vの高電位にも耐える 金めっきを施したHブリッジコンタクトシステムRoHS指令(10物質対応)対応
カムスイッチ Kraus & Naimer  12 Kraus & Naimerカムスイッチ Kraus & Naimer 12Kraus & Naimer(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
欠品中
仕様電流 Max:6 A●最大電圧:600 V●ポジション数:12●長さ:48mm●幅:48mm●深さ:41.2mm●アクチュエータのタイプ:回転ノブ●寸法:48 x 48 x 41.2 mm●産業用BCDスイッチ. 産業用に使用するための頑丈な設計で、電子用途にも適合 30 mV及び5 mAでのコンタクト信頼性に優れる 600 Vの高電位にも耐える 金めっきを施したHブリッジコンタクトシステムRoHS指令(10物質対応)対応
カムスイッチ Kraus & Naimer  3 Kraus & Naimerカムスイッチ Kraus & Naimer 3Kraus & Naimer
2,850税込3,135特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
Kraus & Naimer ハンドル Kraus & NaimerKraus & Naimer ハンドルKraus & Naimer
899税込989
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:ハンドル●併用可能製品:カムスイッチ●丸型ベゼル付きハンドルオペレータ. このスイッチオペレータは、スイッチボディ(代表品番323-561を参照)に対応しています。 スイッチボディに付属されている凡例プレートは、角型エスカッションのスイッチオペレータにのみ取り付けることができます。. 1穴パネル固定、直径30.5 mm (丸型ベゼル) 最大6 mmの厚さのパネルに適合 フロントパネルのIP66保護等級を実現RoHS指令(10物質対応)対応
Kraus & Naimer キーオペレータ Kraus & NaimerKraus & Naimer キーオペレータKraus & Naimer
3,560税込3,916
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カムスイッチ Kraus & Naimer  2 Kraus & Naimerカムスイッチ Kraus & Naimer 2Kraus & Naimer
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
Kraus & Naimer 補助コンタクトブロック Kraus & NaimerKraus & Naimer 補助コンタクトブロックKraus & Naimer
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Kraus & Naimer ブランキングプラグ Kraus & NaimerKraus & Naimer ブランキングプラグKraus & Naimer
5,610税込6,171
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ブランキング・プラグRoHS指令(10物質対応)対応
カムスイッチ Kraus & Naimer  5 ネジ Kraus & Naimerカムスイッチ Kraus & Naimer 5 ネジKraus & Naimer
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
仕様極/投の設定:単極●電流 Max:20 A●最大電圧:690 V●ポジション数:5●ターミナルタイプ:ねじ●スルーの角度:60°●長さ:48mm●幅:48mm●アクチュエータのタイプ:回転ノブ●シリーズCHR10. 各スイッチボディには適切な凡例プレートが付属されていますが、スイッチオペレータは別途注文する必要があります(代表品番350-0840を参照). 定格電流: 20 ARoHS指令(10物質対応)対応
カムスイッチ Kraus & Naimer  2 ネジ Kraus & Naimerカムスイッチ Kraus & Naimer 2 ネジKraus & Naimer
3,490税込3,839
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カムスイッチ Kraus & Naimer  6 ネジ Kraus & Naimerカムスイッチ Kraus & Naimer 6 ネジKraus & Naimer
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カムスイッチ Kraus & Naimer  4 ネジ Kraus & Naimerカムスイッチ Kraus & Naimer 4 ネジKraus & Naimer
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
カムスイッチ Kraus & Naimer  3 ネジ Kraus & Naimerカムスイッチ Kraus & Naimer 3 ネジKraus & Naimer
3,900税込4,290
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カムスイッチ Kraus & Naimer  6 Kraus & Naimerカムスイッチ Kraus & Naimer 6Kraus & Naimer
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カムスイッチ Kraus & Naimer  5 Kraus & Naimerカムスイッチ Kraus & Naimer 5Kraus & Naimer
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カムスイッチ Kraus & Naimer  4 Kraus & Naimerカムスイッチ Kraus & Naimer 4Kraus & Naimer
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品