絞り込み
ブランド
  • Maxon
  • シュナイダーエレクトリック(941)
  • MICROCHIP(894)
  • VISHAY(868)
  • onsemi(868)
  • SIEMENS(826)
  • HAMMOND(684)
  • DiodesZetex(674)
  • STMicro(564)
  • XP POWER(553)
  • RS PRO(504)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(449)
  • Texas Instruments(414)
  • 東芝(403)
  • ON SEMICONDUCTOR(402)
  • INFINEON(392)
  • ABB(310)
  • nexperia(308)
  • EATON(イートン)(290)
  • APEM(267)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCモーター Maxon  ブラシ 12V DCXシリーズ MaxonDCモーター Maxon ブラシ 12V DCXシリーズMaxon
14,980税込16,478
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Maxon DCXシリーズ MaxonDCギアモータ Maxon DCXシリーズMaxon
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
Maxon 遊星ギヤヘッド MaxonMaxon 遊星ギヤヘッドMaxon
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Maxon DCモータコントローラ MaxonMaxon DCモータコントローラMaxon
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Maxon MaxonDCギアモータ MaxonMaxon
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
Maxon アナログ入出力ケーブル MaxonMaxon アナログ入出力ケーブルMaxon
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アナログ入出力ケーブル●併用可能製品:DCサーボコントローラ、ESCON 36/2●DCサーボコントローラ、ESCON 36/2. DCサーボコントローラESCON 36/2は72 Wまでのブラシ付きDCモータの制御に使用可能 センサにはデジタルインクリメンタルエンコーダ(2チャンネル、ラインドライバあり / なしタイプを用意)とDCタコジェネレータを使用 動作モードは電流制御(トルク制御)、速度制御、速度制御(オープンループ)の3つRoHS指令(10物質対応)対応
Maxon 電源ケーブル MaxonMaxon 電源ケーブルMaxon
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:DCサーボコントローラ、ESCON 36/2●DCサーボコントローラ、ESCON 36/2. DCサーボコントローラESCON 36/2は72 Wまでのブラシ付きDCモータの制御に使用可能 センサにはデジタルインクリメンタルエンコーダ(2チャンネル、ラインドライバあり / なしタイプを用意)とDCタコジェネレータを使用 動作モードは電流制御(トルク制御)、速度制御、速度制御(オープンループ)の3つRoHS指令(10物質対応)対応
Maxon サーボドライブ MaxonMaxon サーボドライブMaxon
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
仕様電圧範囲:10 → 36 V dc●許容電流値:4 A●許容入力:72W●長さ:55mm●幅:40mm●深さ:16.1mm●DCサーボコントローラ、ESCON 36/2. DCサーボコントローラESCON 36/2は72 Wまでのブラシ付きDCモータの制御に使用可能 センサにはデジタルインクリメンタルエンコーダ(2チャンネル、ラインドライバあり / なしタイプを用意)とDCタコジェネレータを使用 動作モードは電流制御(トルク制御)、速度制御、速度制御(オープンループ)の3つRoHS指令(10物質対応)対応
Maxon  ケーブル ケーブル Motor MaxonMaxon ケーブル ケーブル MotorMaxon
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ケーブル●併用可能製品:モータ●長さ:1m●45 mm小型DCモータ、モデルEC45平型. ブラシレスの薄型DCモータ 速度定数: 374 rpm/V 標準(品番 ; 420-4997 420-4997 )とホール効果センサ付(品番 ; 420-5192 420-5192 及び ; 495-063 495-063 )の2タイプ 標準タイプは従来の電力依存型の用途に最適 ホール効果タイプは速度フィードバック制御型の用途に最適 標準タイプの適合コントローラはMaxonコントローラAECS35-3 (品番 ; 418-4051 418-4051 ) ホール効果タイプの適合コントローラはMaxonコントローラDEC50-5 (品番 ; 418-4045 418-4045 ) コントローラへのモータの接続にはモータ接続ユニットの使用を推奨 標準タイプ ; 420-4997 420-4997 には4方向ユニット(品番 ; 420-5091 420-5091 )を、ホール効果タイプ ; 420-5192 420-5192 には8方向ユニット(品番 ; 420-5108 420-5108 )を使用RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Maxon  ブラシ DCXシリーズ MaxonDCモーター Maxon ブラシ DCXシリーズMaxon
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:36 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:112 W●出力スピード:7410 RPM, 7940 RPM●軸径:4mm●最大出力トルク:119 mNm●長さ:72mm●幅:32mm●寸法:32 Dia. x 72 mm●許容電流値:2.87 A●シリーズ:DCX
DCモーター Maxon  貴金属ブラシ MaxonDCモーター Maxon 貴金属ブラシMaxon
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Maxon コネクタキット MaxonMaxon コネクタキットMaxon
5,330税込5,863
1個
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:コネクタキット●併用可能製品:ESCON 414533●ESCONサーボコントローラアクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
Maxon モータケーブル MaxonMaxon モータケーブルMaxon
1,898税込2,088
1個
予約販売
仕様アクセサリタイプ:モータケーブル●併用可能製品:DCサーボコントローラ、ESCON 36/2●DCサーボコントローラ、ESCON 36/2. DCサーボコントローラESCON 36/2は72 Wまでのブラシ付きDCモータの制御に使用可能 センサにはデジタルインクリメンタルエンコーダ(2チャンネル、ラインドライバあり / なしタイプを用意)とDCタコジェネレータを使用 動作モードは電流制御(トルク制御)、速度制御、速度制御(オープンループ)の3つRoHS指令(10物質対応)対応
Maxon コネクタ コネクタ Motor MaxonMaxon コネクタ コネクタ MotorMaxon
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:モータ●長さ:21.5mm●幅:12.4mm●深さ:13mm●寸法:21.5 x 12.4 x 13 mm●モータ接続ユニット. ユニットを使用して、平型ブラシレスモータと品番 ; 420-5192 420-5192 などのフレックスコネクタ、又は同様のモータとコネクタの容易な接続が可能 一端にモータリードを収容するフレックスコネクタを、もう一端にねじ止め端子台を備えたこのユニットを使用してコントローラを配線 2タイプを用意 センサ無モータには4方向タイプを使用 センサ付モータには8方向タイプを使用RoHS指令(10物質対応)対応

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品