絞り込み
ブランド
  • WIKA
  • シュナイダーエレクトリック(936)
  • MICROCHIP(891)
  • onsemi(870)
  • VISHAY(866)
  • SIEMENS(826)
  • HAMMOND(677)
  • DiodesZetex(677)
  • STMicro(561)
  • XP POWER(558)
  • RS PRO(501)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(446)
  • Texas Instruments(414)
  • ON SEMICONDUCTOR(401)
  • 東芝(397)
  • INFINEON(389)
  • ABB(311)
  • nexperia(302)
  • EATON(イートン)(295)
  • Panasonic(パナソニック)(268)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WIKA, 圧力センサ A-10シリーズ WIKAWIKA, 圧力センサ A-10シリーズWIKA
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
浸水型圧力トランスミッタ WIKA浸水型圧力トランスミッタWIKA
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
温度センサセンサ プローブ長さ:50mm WIKA温度センサセンサ プローブ長さ:50mmWIKA
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
仕様●プローブの長さ:50mm●プローブ材質:ステンレス鋼●実装タイプ:M12コネクタアズワン品番65-7294-52
温度センサセンサ プローブ長さ:350mm WIKA温度センサセンサ プローブ長さ:350mmWIKA
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
仕様●プローブの長さ:350mm●検出温度 Max:+80℃●実装タイプ:M12コネクタアズワン品番65-7308-07
温度センサセンサ プローブ長さ:250mm WIKA温度センサセンサ プローブ長さ:250mmWIKA
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
仕様●プローブの長さ:250mm●検出温度 Max:+80℃●実装タイプ:M12コネクタアズワン品番65-7296-11
温度センサセンサ プローブ長さ:150mm WIKA温度センサセンサ プローブ長さ:150mmWIKA
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
仕様●プローブの長さ:150mm●検出温度 Max:+80℃●実装タイプ:M12コネクタ
温度センサセンサ プローブ長さ:100mm WIKA温度センサセンサ プローブ長さ:100mmWIKA
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
仕様●プローブの長さ:100mm●検出温度 Max:+80℃●実装タイプ:M12コネクタアズワン品番65-7307-93
圧力センサ 絶対 ゲージ WIKA圧力センサ 絶対 ゲージWIKA
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズ WIKA圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズWIKA
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
高品質の製品 多くの構成が可能です フラッシュプロセス接続 大量在庫(短納期対応 真空締め付け 用途 一般産業用途 食品及び飲料産業 充填及び梱包機械 塗料供給技術 液位測定
圧力センサ ゲージ WIKA圧力センサ ゲージWIKA
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
圧力スイッチ 相対 WIKA圧力スイッチ 相対WIKA
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
圧力スイッチ 正圧 WIKA圧力スイッチ 正圧WIKA
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
圧力スイッチ ゲージ WIKA圧力スイッチ ゲージWIKA
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
圧力スイッチ WIKA圧力スイッチWIKA
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
レベルセンサ WIKAレベルセンサWIKA
94,980税込104,478
1個
7日以内出荷
WIKA OLS - C05 光電子レベルスイッチです。電源装置 12 … 32 V dc 最大供給電流: 40 mA 電気コネクタ M12 x 1、4 ピン プロセス接続 G 1/2 オス
仕様●検出タイプ:光電子●実装タイプ:パネル取り付け●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●シリーズ:OLS-C05アズワン品番65-7305-99
WIKA, 圧力センサ, ゲージ A-10シリーズ WIKAWIKA, 圧力センサ, ゲージ A-10シリーズWIKA
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ 最小圧力:0バール 最大圧力の読み:40バール 精度:0.5 、 出力タイプ:電流 メディアは、測定:作動油 アナログ出力:4 20 mA 電源電圧:8 30 dc ハウジング材質:ステンレススチール IP評価:IP65 動作温度 Max:+80℃ May be used with Add-on Digital Display Stock No. 297-4852 297-4852 or Panel Mount Digital Indicator Stock No. 297-4830. Pressure Transmitters. Compact pressure transmitters ideally suited to hydraulic applications requiring intergrated pressure measurement Ranges up to 10bar use proven piezo resisTUVe sensor elements Thin film strain gauge sensors used for ranges 25bar up to 600bar Electrical Output: to 20mA wire Accuracy: ;0.25% Limit Point Calibration ≦0.5% (BFSL) Construction 1.4571 stainless steel (wetted parts), 1.4301 stainless steel (housing)RoHS指令(10物質対応)対応
WIKA, 圧力センサ S-20シリーズ WIKAWIKA, 圧力センサ S-20シリーズWIKA
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
WIKA, 圧力センサ LS-10シリーズ WIKAWIKA, 圧力センサ LS-10シリーズWIKA
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
WIKA, 圧力センサ IS-3シリーズ WIKAWIKA, 圧力センサ IS-3シリーズWIKA
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品