絞り込み
ブランド
  • インフィニオン
  • シュナイダーエレクトリック(916)
  • MICROCHIP(844)
  • onsemi(821)
  • SIEMENS(818)
  • VISHAY(815)
  • DiodesZetex(660)
  • HAMMOND(653)
  • STMicro(553)
  • XP POWER(490)
  • RS PRO(456)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(444)
  • Texas Instruments(410)
  • 東芝(389)
  • ON SEMICONDUCTOR(377)
  • INFINEON(366)
  • nexperia(295)
  • ABB(292)
  • EATON(イートン)(291)
  • Panasonic(パナソニック)(260)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PチャンネルパワーMOSFET(40V/50A) インフィニオンPチャンネルパワーMOSFET(40V/50A)インフィニオン
289税込318
1個
5日以内出荷
OptiMOS-P2シリーズ PチャンネルパワーMOSFET
その他【資格】AEC-Q101消費電力(W)58抵抗(Ω)【ドレイン-ソース間オン】0.0082ピン数(ピン)3ピン動作温度(℃)175RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-252 (DPAK)実装タイプ表面実装チャンネルタイプPチャンネル耐テスト電圧(V)【Rds(on)】10最大連続ドレイン電流(A)50最大ドレイン-ソース間電圧(V)40最大ゲート-ソース間電圧(V)1.7
NチャンネルパワーMOSFET(150V/56A) インフィニオンNチャンネルパワーMOSFET(150V/56A)インフィニオン
569税込626
1個
5日以内出荷
OptiMOS 5シリーズ NチャンネルパワーMOSFET
その他MSL1 - 無制限消費電力(W)96抵抗(Ω)【ドレイン-ソース間オン】0.0137ピン数(ピン)8ピン動作温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTDSON実装タイプ表面実装チャンネルタイプNチャンネル耐テスト電圧(V)【Rds(on)】10最大連続ドレイン電流(A)56最大ドレイン-ソース間電圧(V)150最大ゲート-ソース間電圧(V)3.8
IC DRIVER HALF BRIDGE OSC 8DIP インフィニオンIC DRIVER HALF BRIDGE OSC 8DIPインフィニオン
489税込538
1個
5日以内出荷
SELF-OSCILLATING-HALF-BRIDGE-DRIVER IR2155PBFIC インフィニオン製を販売します。
種類ハーフブリッジチャンネル数2入力RC入力回路電流(mA)【ソース】250【シンク】500立ち上り/立ち下がり時間80ns / 45ns極性IGBT、NチャンネルMOSFET動作温度範囲(℃)-40~150(TJ)パッケージ8-DIP(0.300インチ、7.62mm)動作電圧(V)10~20チャンネルタイプ同期
IC SRAM 256KBIT PARALLEL 28DIP インフィニオンIC SRAM 256KBIT PARALLEL 28DIPインフィニオン
529税込582
1個
5日以内出荷
高性能CMOS非同期SRAM
その他【アクセス時間】15ns【書き込みサイクル時間】15ns【パッケージ/ピン】28-DIPタイプ揮発性電源電圧(V)4.5~5.5インターフェース【メモリ】パラレルメモリー256kBフォーマット形式【メモリ】SRAMRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70
MOSFET インフィニオンMOSFETインフィニオン
619税込681
1個
23日以内出荷
仕様●極性:N-Channel●Vdss[V]:40V●Id[A]:77A●Ron[Ohm]:9.0mΩ●Vth[V]:-●Qg[C]:-●パッケージ:TO-252-3●用途:-アズワン品番68-2037-96

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品