絞り込み
ブランド
  • TAEJIN Technology
  • シュナイダーエレクトリック(921)
  • MICROCHIP(839)
  • SIEMENS(817)
  • onsemi(810)
  • VISHAY(802)
  • HAMMOND(658)
  • DiodesZetex(650)
  • STMicro(551)
  • XP POWER(488)
  • RS PRO(455)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(444)
  • Texas Instruments(409)
  • 東芝(384)
  • ON SEMICONDUCTOR(375)
  • INFINEON(365)
  • nexperia(295)
  • ABB(291)
  • EATON(イートン)(291)
  • Panasonic(パナソニック)(260)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュアルコンパレータ TAEJIN TechnologyデュアルコンパレータTAEJIN Technology
49税込54
1個
当日出荷
仕様●回路数:2●用途:-●電源電圧範囲[V]:±17、34V●回路電流[A]:-●入力オフ電圧[V]:2mV●入力バイアス電流[A]:`-25nA●入力電圧範囲[V]:`-0.3~34V●応答時間:-●動作温度:0~70℃●パッケージ:8 DIP●回路数:2アズワン品番68-2206-89
クワッドオペアンプ TAEJIN TechnologyクワッドオペアンプTAEJIN Technology
89税込98
1個
当日出荷
仕様●タイプ:オペアンプ●パッケージ:DIP-16●回路数:-●最低動作電圧:2V●最大動作電圧:30V●入力タイプ(電圧範囲):`-0.3~36V●出力タイプ(電圧範囲):-●利得帯域幅積:-●スルーレート:-●入力オフセット電圧:9mV●入力電圧ドリフト:-●入力換算雑音電圧:-●入力バイアス電流:`-500nA●出力電流:`-10mA●タイプ:オペアンプ●回路電流:-●負荷容量:-●位相保証:-●オフセット調整等外部端子:-アズワン品番68-2206-79
オペアンプ TAEJIN TechnologyオペアンプTAEJIN Technology
69税込76
1個
5日以内出荷
仕様●タイプ:オペアンプ●パッケージ:DIP-8●回路数:-●最低動作電圧:5V●最大動作電圧:40V●入力タイプ(電圧範囲):`-0.3~45V●出力タイプ(電圧範囲):-●利得帯域幅積:700kHz●スルーレート:0.7V/μs●入力オフセット電圧:9mV●入力電圧ドリフト:-●入力換算雑音電圧:-●入力バイアス電流:`-500nA●出力電流:`-50mA●タイプ:オペアンプ●回路電流:-●負荷容量:-●位相保証:-●オフセット調整等外部端子:-アズワン品番68-2206-75
オーディオパワーアンプ TAEJIN TechnologyオーディオパワーアンプTAEJIN Technology
63税込69
1個
5日以内出荷
低電圧オーディオパワーアンプ LM386は、低電圧アプリケーション向けに設計されたパワーアンプです。外付け部品点数を少なくするため、ゲインは内部で20に設定されていますが、端子1-端子8間に外付け抵抗とコンデンサを追加すると、最大200までの任意の値でゲインを調整することができます。 入力はグランドリファレンスで、出力は自動的に電源電圧の1/2にバイアスされます。6Vで動作させた場合、自己消費電力はわずか24mWなので、バッテリ動作に最適です。 ・最小限の外付け部品 ・4~12Vの幅広い電圧をサポート ・自己消費電流はわずか4mA(typ) ・ESD保護機能を搭載 ・グランドリファレンス入力 ・セルフセンタリング出力静止電圧
利得(dB)【電圧】20~200動作温度範囲(℃)-40~85入力電圧ー0.4~0.4V供給電圧(V)15パッケージDIP-8
1.235V 電圧リファレンス TAEJIN Technology1.235V 電圧リファレンスTAEJIN Technology
149税込164
1個
5日以内出荷
マイクロパワー電圧リファレンスダイオード LM385は、マイクロパワーのバンドギャップ電圧リファレンスダイオードです。15μA~20mAの電流で動作します。極めて低いダイナミックインピーダンスと良好な温度安定性を特長としています。トリミングにより厳しい電圧公差を実現し、低ノイズと優れた長期安定性も備えています。また、容量性負荷に耐性があり、ほとんどすべてのリファレンスアプリケーションに使用できます。ダイナミックレンジが広く、大きく変化する電源でも優れたレギュレーションで使用できます。 消費電力が極めて低いため、マイクロパワー回路に有用です。用途は、携帯用メータ、レギュレータ、保存期間に近いバッテリ寿命を持つ汎用アナログ回路に使用することができます。さらに、動作電流が広いため、公差の厳しい古いリファレンスと置き換えることができます。 ・1.2V時の動作電流:15μA~20mA ・初期公差:1%および2% ・ダイナミックインピーダンス:1Ω
出力電圧1.2V電流(mA)【逆電流】30保管温度範囲(℃)-65~150順電流(mA)10動作温度範囲(℃)-40~85パッケージTO-92(Straight)
2.5V 電圧リファレンス TAEJIN Technology2.5V 電圧リファレンスTAEJIN Technology
149税込164
1個
5日以内出荷
マイクロパワー電圧リファレンスダイオード LM385は、マイクロパワーのバンドギャップ電圧リファレンスダイオードです。20μA~20mAの電流で動作します。極めて低いダイナミックインピーダンスと良好な温度安定性を特長としています。トリミングにより厳しい電圧公差を実現し、低ノイズと優れた長期安定性も備えています。また、容量性負荷に耐性があり、ほとんどすべてのリファレンスアプリケーションに使用できます。ダイナミックレンジが広く、大きく変化する電源でも優れたレギュレーションで使用できます。 消費電力が極めて低いため、マイクロパワー回路に有用です。用途は、携帯用メータ、レギュレータ、保存期間に近いバッテリ寿命を持つ汎用アナログ回路に使用することができます。さらに、動作電流が広いため、公差の厳しい古いリファレンスと置き換えることができます。 ・2.5V時の動作電流:20μA~20mA ・初期公差:1%および2% ・ダイナミックインピーダンス:1Ω
出力電圧2.5V電流(mA)【逆電流】30保管温度範囲(℃)-65~150順電流(mA)10動作温度範囲(℃)-40~85パッケージTO-92(Straight)
電圧リファレンスIC TAEJIN Technology電圧リファレンスICTAEJIN Technology
59税込65
1個
5日以内出荷
高精度オペアンプ TAEJIN Technology高精度オペアンプTAEJIN Technology(1件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
仕様●タイプ:-●パッケージ:DIP-8●回路数:-●最低動作電圧:-●最大動作電圧:-●入力タイプ(電圧範囲):±14V●出力タイプ(電圧範囲):±3V~±18V●利得帯域幅積:-●スルーレート:0.3V/μs●入力オフセット電圧:85μV●入力電圧ドリフト:0.5μV/℃●入力換算雑音電圧:10●入力バイアス電流:±1.7nA●出力電流:-●タイプ:-●回路電流:-●負荷容量:-●位相保証:-●オフセット調整等外部端子:-アズワン品番68-2207-04
デュアルオペアンプ TAEJIN TechnologyデュアルオペアンプTAEJIN Technology
49税込54
1個
5日以内出荷
仕様●タイプ:オペアンプ●パッケージ:SOP-8●回路数:-●最低動作電圧:3V●最大動作電圧:32V●入力タイプ(電圧範囲):`-0.3~32V●出力タイプ(電圧範囲):-●利得帯域幅積:-●スルーレート:-●入力オフセット電圧:3mV●入力電圧ドリフト:-●入力換算雑音電圧:-●入力バイアス電流:`-20nA●出力電流:20mA●タイプ:オペアンプ●回路電流:-●負荷容量:-●位相保証:-●オフセット調整等外部端子:-アズワン品番68-2206-84
CMOSロジックIC TAEJIN TechnologyCMOSロジックICTAEJIN Technology
89税込98
1個
5日以内出荷

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品