1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラッシュプログラマI.S.Pシリーズ用の複数同時書き込みアダプター 本機1台で8台のI.S.Pシリーズのフラッシュプログラマを、外部よりリモート通信で同時または個別に制御して書き込みができます。 本機2台をカスケード接続すると、最大16台までのI.S.P機を制御することができます。 生産ラインでのトラブルを避けるためにチャンネル間が絶縁されています。 コマンド体系によらない中継装置なので、将来の新機種にも対応できます。
仕様※GA-108iはUSBの給電能力が1.2A以上必要です。USBマスター機器の給電能力が不足の場合、USBコネクタは電源用とし、通信はCOMポートをお使いください。 その他【READY】接続確認コマンドを受信し、動作が可能になると点灯(緑) 寸法(mm)80.6×90×40.7 質量(g)300 備考カスケード接続をすると9台以上の同時制御が可能(最大16台まで) 消費電流(mA)最大1200 通信方法I.S.Pシリーズの通信ポートへ同時または個別に通信コマンドを発行USBポートまたはCOMポートよりコマンド受信しI.S.Pシリーズへ送信 電源供給5V±5%をUSBコネクタから受電 モニタコマンド発行後に、結果をLEDでモニタ 通信ポート正常時:LED点灯(緑)、異常時:LED点灯(赤) ポートUSB(仮想COMポート)またはCOMポート使用可能
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります