ツェナーダイオード(2.8V/500mW)MCC (Micro Commercial Components)5日以内出荷
2.8V/500mWの定電圧ダイオード
逆方向の電圧を加えたときに定電圧を発生するダイオードです。定電圧回路およびサージ電流や静電気からICなどを守る保護デバイスとして使用します。
抵抗(Ω)30Ω @ Iz=20mA許容誤差±5%最大消費電力(mW)500漏れ電流(μA)逆方向漏れ電流:75 @ 1VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)‐55~150パッケージDO-35ガラスケース実装タイプスルーホール順方向電圧(V)1.1(max) @ 200mAツェナー電圧(V)2.8(typ)
DIODE SCHOTTKY 1A 20V DO41MCC (Micro Commercial Components)5日以内出荷
電流(A)平均整流(Io)1A、Vr印加時の逆方向漏れ 1mA @ 20V電圧(V)DC逆方向(Vr)最大20V、If印加時の順方向(Vf)最大450mV @ 1A速度高速回復 =< 500 ns、> 200mA(Io)ダイオードショットキーRoHS指令(10物質対応)対応パッケージサプライヤデバイスパッケージ:DO-41実装タイプスルーホール、DO-204AL、DO-41、アキシャル
『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥274,780¥249,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥79,178¥71,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678~¥36,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥186,780¥169,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥69,278¥62,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥52,778¥47,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥17,578¥15,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥197,780¥179,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678¥36,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥13,178¥11,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥18,678¥16,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥16,478~¥14,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥17,578¥15,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥21,978¥19,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥241,780¥219,800