パラジウムめっきフレームを使用し、高い耐久性を実現したフォトトランジスタです。低温速硬化ダイボンドにより、チップ/フレーム/樹脂の高密着性を実現しています。また、フレームの酸化防止、不純物の析出低減による高いボンディング品質により、部材酸化による品質劣化がありません。高信頼性モールド樹脂、低圧でボイドレスのモールド、2重構造による劣化防止パッケージで、品質劣化を防止しています。
電圧(V)コレクタ-エミッタ間:30(max)、エミッタ-コレクタ間:5(max)
波長(nm)ピーク感度:870(typ)
電流(mA)コレクタ:50(x)
許容損失(mW)コレクタ:75(max)
動作温度範囲(℃)-30~+95
1個
¥119
税込¥131
6日以内出荷
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。