絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • シュナイダーエレクトリック(919)
  • MICROCHIP(845)
  • onsemi(820)
  • SIEMENS(819)
  • VISHAY(816)
  • DiodesZetex(660)
  • HAMMOND(654)
  • STMicro(551)
  • XP POWER(488)
  • RS PRO(456)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(443)
  • Texas Instruments(410)
  • 東芝(389)
  • ON SEMICONDUCTOR(376)
  • INFINEON(367)
  • nexperia(295)
  • ABB(294)
  • EATON(イートン)(291)
  • Panasonic(パナソニック)(261)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Murata コモンモードチョークコイル DLW43S MURATA(村田製作所)Murata コモンモードチョークコイル DLW43SMURATA(村田製作所)
689税込758
1袋(5個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 赤外線センサ MURATA(村田製作所)Murata 赤外線センサMURATA(村田製作所)
679税込747
1袋(2個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所, 3軸 センサ, SPI, 12-Pin DFL/SMD 加速度計 MURATA(村田製作所)村田製作所, 3軸 センサ, SPI, 12-Pin DFL/SMD 加速度計MURATA(村田製作所)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
仕様センサータイプ:加速度計 、 軸数:3 、 テクノロジー:静電容量型3D MEMS 、 実装タイプ:表面実装 、 インターフェースタイプ:SPI 、 最大周波数応答:88Hz 、 最小周波数応答:10Hz 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 パッケージタイプ:DFL / SMD 、 感度:1350 LSB/g, 2700 LSB/g, 5400 LSB/g 、 ピン数:12 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 加速度計IC、村田製作所. 村田製作所の低G加速度センサには、安全に重要な車載及び産業用途の両方向けの高性能デジタル加速度計及びアナログ加速度計が含まれます。 3D MEMS技術に基づき、水平及び垂直の計測を目的としています。 検出素子及び測定ASICは、デュアルインライン又はデュアルインフラットラインのプラスチック製パッケージに組み立てられており、表面実装とリフローはんだ付け用のピンを備えています。 ゼロ点温度依存は、1 mg/℃未満です。 高湿度環境や温度サイクル中に高い信頼性を持つシリコンゲルで環境から保護されています。 オーバーダンプの周波数応答を持つ検出素子デザインで、厳しい振動のある環境でも優れた性能を発揮します。 測定方向は、取付け面に対して平行又は垂直です。 ASICには、ユニット交換用の較正係数を備えたオンチップEEPROMメモリが含まれます。 村田製作所の加速度計は障害検出を備えます。この障害検出機能には、デジタル作動のセルフテスト、較正メモリパリティ又はチェックサムチェック、そして継続接続障害検出が含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata セラミック発振子, セラロック 16MHz 3rdオーバートーン, 3-Pin スルーホール MURATA(村田製作所)Murata セラミック発振子, セラロック 16MHz 3rdオーバートーン, 3-Pin スルーホールMURATA(村田製作所)
459税込505
1袋(10個)
3日以内出荷
仕様共振周波数 = 16MHz周波数許容性 = ±0.5%発振モード = 3rdオーバートーン負荷キャパシタンス = 5pF共振抵抗 = 50Ω周波数エージング = ±0.2 %/年周波数偏差 = ±0.2%実装タイプ = スルーホールピン数 = 3長さ = 5.5mm動作温度 Max = +80 ℃動作温度 Min = -20 ℃CSTシリーズ. ロードコンデンサ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
Murata セラミック発振子, セラロック 16MHz 3rdオーバートーン, 3-Pin スルーホール MURATA(村田製作所)Murata セラミック発振子, セラロック 16MHz 3rdオーバートーン, 3-Pin スルーホールMURATA(村田製作所)
359税込395
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様共振周波数 = 16MHz周波数許容性 = ±0.5%発振モード = 3rdオーバートーン負荷キャパシタンス = 15pF周波数エージング = ±0.2 %周波数偏差 = ±0.2%実装タイプ = スルーホールピン数 = 3寸法 = 5.5 x 3.5 x 6.5mm高さ = 6.5mm長さ = 5.5mm動作温度 Max = +80 ℃幅 = 3.5mm村田製作所CSTLSセラミック共振器. CSTLSセラミック共振器は、村田製作所のCERALOCK(R)シリーズに属する製品です。 CSTLSは、リード付きで、産業用途や消費者向け用途に応じた標準的な周波数許容偏差を実現しています。 このセラミック共振器は、負荷コンデンサを内蔵しているため、外部の負荷コンデンサは不要で発振回路に最適です。 これにより、高密度実装が可能になり、コストを抑えることができます。. 内蔵容量 高い費用効果 高信頼性 広い温度範囲で安定動作 軽量及びコンパクト 耐衝撃性. 製品用途の情報. このセラミック共振器に適した用途には、マイクロコンピュータやマイクロプロセッサ用のクロック発振器、OA機器、リモコンユニット、DTMFジェネレータなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata セラミック発振子, セラロック 4MHz 厚み滑り振動, 3-Pin SMD MURATA(村田製作所)Murata セラミック発振子, セラロック 4MHz 厚み滑り振動, 3-Pin SMDMURATA(村田製作所)
589税込648
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様共振周波数 = 4MHz周波数許容性 = ±0.5%発振モード = シャー負荷キャパシタンス = 30 pF, 33 pF, 39 pF周波数偏差 = ±0.2%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMDピン数 = 3寸法 = 4.5 x 2 x 1.15mm高さ = 1.15mm長さ = 4.5mm動作温度 Max = +80 ℃幅 = 2mmCSTCR. 発振回路用に調整不要 内蔵負荷コンデンサ 幅広い周波数から選択可能. 村田製作所のMHz帯セラミックレゾネータCSTCRシリーズは、CERALOCK(R)シリーズに属する製品です。 CERALOCK(R)セラミックレゾネータは、安定性の高い圧電セラミックス製です。 負荷キャパシタンスを組み込むこのSMDセラミックレゾネータでは、外部負荷コンデンサが不要になります。 低プロファイル小型パッケージのこのセラミックレゾネータは、省スペースで高密度実装を可能にします。 CSTCRセラミックレゾネータは、水晶発振器の代替品として使用できます。 適切な用途としては、USBコントローラIC、オーディオ機器、楽器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 シグナルフィルタ表面実装16 V dc4A NFM21Pシリーズ0805 (2012M)2mm-40℃+85℃はんだパッド2 x 1.25 x 0.85mm MURATA(村田製作所)村田製作所 シグナルフィルタ表面実装16 V dc4A NFM21Pシリーズ0805 (2012M)2mm-40℃+85℃はんだパッド2 x 1.25 x 0.85mmMURATA(村田製作所)
589税込648
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●シリーズ:NFM21P●NFM21Pシリーズフィルタ . 連続電圧ラインからEMIを除去する静電容量フィルタです。 強電流タイプです。 用途: 通信及びIT装置RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 3極コンデンサ 2A 表面実装 MURATA(村田製作所)村田製作所 3極コンデンサ 2A 表面実装MURATA(村田製作所)
1,498税込1,648
1袋(20個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フェライトビーズ, 1 x 0.5 x 0.5mm MURATA(村田製作所)フェライトビーズ, 1 x 0.5 x 0.5mmMURATA(村田製作所)
169税込186
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フェライトビーズ, 3.2 x 1.6 x 1.1mm MURATA(村田製作所)フェライトビーズ, 3.2 x 1.6 x 1.1mmMURATA(村田製作所)
33,980税込37,378
1セット(3000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Murata SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 280mA, 2 x 1.2 x 1.2mm, DLW21SN371SQ2L MURATA(村田製作所)Murata SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 280mA, 2 x 1.2 x 1.2mm, DLW21SN371SQ2LMURATA(村田製作所)
559税込615
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大直流電流: 280mA●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.2mm●高さ: 1.2mm●寸法: 2×1.2×1.2mm●許容差: ±25%●最大直流抵抗: 450mΩ●シリーズ: DLW21S●動作温度 Min: -40℃●村田製作所0805 DLW21SシリーズSMDコモンモードチョーク. DLW21Sシリーズでは、高結合により高速信号伝送の歪みなしで差動信号ラインのノイズを抑制することができます。. 用途. PC、周辺機器のUSBライン ノートPC、LCDのLVDSライン デジタルカメラなどの小型デジタルAV機器のUSBラインRoHS指令(10物質対応)対応
Murata SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 330mA, 2 x 1.2 x 1.2mm, DLW21SN900SQ2L MURATA(村田製作所)Murata SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 330mA, 2 x 1.2 x 1.2mm, DLW21SN900SQ2LMURATA(村田製作所)
559税込615
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●最大直流電流: 330mA●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.2mm●高さ: 1.2mm●寸法: 2×1.2×1.2mm●許容差: ±25%●最大直流抵抗: 350mΩ●シリーズ: DLW21S●動作温度 Min: -40℃●村田製作所0805 DLW21SシリーズSMDコモンモードチョーク. DLW21Sシリーズでは、高結合により高速信号伝送の歪みなしで差動信号ラインのノイズを抑制することができます。. 用途. PC、周辺機器のUSBライン ノートPC、LCDのLVDSライン デジタルカメラなどの小型デジタルAV機器のUSBラインRoHS指令(10物質対応)対応
Murata コモンモードチョークコイル DLW5BT 250 Ω MURATA(村田製作所)Murata コモンモードチョークコイル DLW5BT 250 ΩMURATA(村田製作所)
699税込769
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ: DLW5BT●インピーダンス: 250 Ω●試験周波数: 100 MHz●DC抵抗: 20mΩ●電流 Max: 5 A●寸法: 5×5×2.35mm●動作温度範囲: -40 → ° C +85 ° C●実装タイプ: 表面実装●終端スタイル: はんだパッド●パッケージ/ケース: 2020●動作温度 Max: +85℃●村田製作所DLW5BTシリーズSMDコモンモードチョーク. 村田製作所のDLW5BTシリーズのコモンモードチョークは、コンパクトで低プロファイルのソリューションです。 高定格電流及び高コモンモードインピーダンスを特長とし、ノイズ抑制用途に最適です。. 用途. 推奨される用途には、電源ライン機器のDC-DCコンバータやバッテリ充電器、プリンタ、PC、PDAといったポータブル機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata コモンモードチョークコイル DLW5BT 500 Ω MURATA(村田製作所)Murata コモンモードチョークコイル DLW5BT 500 ΩMURATA(村田製作所)
779税込857
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ: DLW5BT●インピーダンス: 500 Ω●試験周波数: 100 MHz●DC抵抗: 27mΩ●電流 Max: 4 A●寸法: 5×5×2.35mm●動作温度範囲: -40 → ° C +85 ° C●実装タイプ: 表面実装●終端スタイル: はんだパッド●パッケージ/ケース: 2020●動作温度 Max: +85℃●村田製作所DLW5BTシリーズSMDコモンモードチョーク. 村田製作所のDLW5BTシリーズのコモンモードチョークは、コンパクトで低プロファイルのソリューションです。 高定格電流及び高コモンモードインピーダンスを特長とし、ノイズ抑制用途に最適です。. 用途. 推奨される用途には、電源ライン機器のDC-DCコンバータやバッテリ充電器、プリンタ、PC、PDAといったポータブル機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
水晶振動子 40MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 5個入 MURATA(村田製作所)水晶振動子 40MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 5個入MURATA(村田製作所)
339税込373
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●標準周波数:40MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:9pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2.0 x 1.6 x 0.7mmアズワン品番65-6929-31
水晶振動子 38.4MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 5個入 MURATA(村田製作所)水晶振動子 38.4MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 5個入MURATA(村田製作所)
449税込494
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●標準周波数:38.4MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:10pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2.0 x 1.6 x 0.7mmアズワン品番65-6931-27
水晶振動子 32MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 5個入 MURATA(村田製作所)水晶振動子 32MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 5個入MURATA(村田製作所)
299税込329
1セット(5個)
7日以内出荷
水晶振動子 32MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)水晶振動子 32MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
109,800税込120,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●標準周波数:32MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2.0 x 1.6 x 0.7mmアズワン品番65-6929-72
水晶振動子 26MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 5個入 MURATA(村田製作所)水晶振動子 26MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 5個入MURATA(村田製作所)
319税込351
1セット(5個)
7日以内出荷
水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
159,800税込175,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Murata XRCGB シリーズ 25 MHz 水晶ユニットです。この水晶ユニットは、車載用のマイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されます。このシリーズは信頼性が高く、の用途で使用できます 幅広い使用温度範囲 水晶ユニットが小型( 2.0 x 1.6 x 0.7 ( mm ))であるため、実装面積の削減に役立ちます このシリーズは RoHS 及び ELV 指令(無鉛)(フ
仕様●入数:1リール(3000個入り)●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:6pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2 x 1.6mm●周波数許容性:±30ppmアズワン品番65-6938-20
水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 10個入MURATA(村田製作所)
819税込901
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:6pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2 x 1.6mm●周波数許容性:±30ppmアズワン品番65-6939-45
水晶振動子 24MHz 表面実装 SMD 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)水晶振動子 24MHz 表面実装 SMD 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
139,800税込153,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
小型パッケージと高精度の周波数を実現した Murata 水晶ユニットです。負荷容量は 8 pF です。小型で高精度のリゾネータを実現する高品質の水晶素子を使用しています。高精度レゾネータのために必要な用途で使用します このデバイスは RoHS 指令(鉛フリー)に適合しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(3000個入り)●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●寸法:2 x 1.6mm●周波数許容性:±8ppmアズワン品番65-7076-60
水晶振動子 24MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 5個入 MURATA(村田製作所)水晶振動子 24MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 5個入MURATA(村田製作所)
309税込340
1セット(5個)
7日以内出荷
水晶振動子 24MHz 表面実装 3-pin SMD 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)水晶振動子 24MHz 表面実装 3-pin SMD 1セット 10個入MURATA(村田製作所)
529税込582
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:6pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:3●寸法:2 x 1.6mm●周波数許容性:±30ppmアズワン品番65-6941-07
セラミック発振子 3-Pin 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)セラミック発振子 3-Pin 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
109,800税込120,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Murata CSTNE_VH3L シリーズ 16 MHz セラミックレゾネータです。このセラミックレゾネータは、マイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されています。発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 超小型で低プロファイルです 発振回路の調整は不要です
仕様●入数:1リール(3000個入り)●周波数許容性:±0.07%●負荷キャパシタンス:15pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mmアズワン品番65-6940-52
セラミック発振子 3-Pin 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)セラミック発振子 3-Pin 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
99,980税込109,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
Murata CSTNE_VH3C シリーズ 16 MHz セラミックレゾネータです。このセラミックレゾネータは、車載用のマイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されています。高精度リゾネータの総許容差が短くなっています ± 3、000 ppm 以上 信頼性が高く、幅広い使用温度範囲に対応します 発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 発振回路の調整は不要です
仕様●入数:1リール(3000個入り)●周波数許容性:±0.07%●負荷キャパシタンス:15pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mmアズワン品番65-6940-04
セラミック発振子 3-Pin 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)セラミック発振子 3-Pin 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
99,980税込109,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
Murata CSTNE_GH5L シリーズ 8 MHz セラミックリゾネータです。このセラミックレゾネータは、マイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されています。発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 超小型で低プロファイルです 発振回路の調整は不要です
仕様●入数:1リール(3000個入り)●周波数許容性:±0.07%●負荷キャパシタンス:33pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mmアズワン品番65-6939-25
セラミック発振子 3-Pin 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)セラミック発振子 3-Pin 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
88,980税込97,878
1セット(3000個)
7日以内出荷
Murata CSTNE_G_A シリーズ 8 MHz セラミックレゾネータ。このセラミックレゾネータは、車載用のマイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されています。信頼性が高く、幅広い使用温度範囲に対応します 発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 発振回路の調整は不要です
仕様●入数:1リール(3000個入り)●周波数許容性:±0.50%●負荷キャパシタンス:33pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mmアズワン品番65-6938-16
セラミック発振子 3-Pin 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)セラミック発振子 3-Pin 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
77,980税込85,778
1セット(3000個)
7日以内出荷
Murata CSTNE_G シリーズ 8 MHz セラミックレゾネータです。このセラミックレゾネータは、マイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されています。発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 超小型で低プロファイルです 発振回路の調整は不要です
仕様●入数:1リール(3000個入り)●周波数許容性:±0.50%●負荷キャパシタンス:33pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mmアズワン品番65-6940-64
セラミック発振子 3-Pin 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)セラミック発振子 3-Pin 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
77,980税込85,778
1セット(3000個)
7日以内出荷
Murata CSTNE_G シリーズ 10 MHz セラミックレゾネータです。小型パッケージで高密度実装が可能で、外付け負荷コンデンサが不要です。発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 超小型で低プロファイルです 発振回路の調整は不要です
仕様●入数:1リール(3000個入り)●周波数許容性:±0.50%●負荷キャパシタンス:33pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mmアズワン品番65-6941-11
セラミック発振子 3-Pin 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)セラミック発振子 3-Pin 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
77,980税込85,778
1セット(3000個)
7日以内出荷
セラミック発振子 3-Pin 1セット 20個入 MURATA(村田製作所)セラミック発振子 3-Pin 1セット 20個入MURATA(村田製作所)
1,098税込1,208
1セット(20個)
7日以内出荷
Murata CSTNE_V_C シリーズ 16 MHz セラミックレゾネータです。このセラミックレゾネータは、車載用のマイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されています。信頼性が高く、幅広い使用温度範囲に対応します 発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 超小型で低プロファイルです 発振回路の調整は不要です
仕様●入数:1テープ(20個入り)●周波数許容性:±0.50%●負荷キャパシタンス:15pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mmアズワン品番65-6940-33
セラミック発振子 3-Pin 1セット 20個入 MURATA(村田製作所)セラミック発振子 3-Pin 1セット 20個入MURATA(村田製作所)
849税込934
1セット(20個)
7日以内出荷
Murata CSTNE_V シリーズ 16 MHz セラミックレゾネータです。この高密度実装は、小型パッケージにより実現され、外付け負荷コンデンサが不要になります。発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 超小型で低プロファイルです 発振回路の調整は不要です
仕様●入数:1テープ(20個入り)●周波数許容性:±0.50%●負荷キャパシタンス:15pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mmアズワン品番65-6939-47
セラミック発振子 3-Pin 1セット 20個入 MURATA(村田製作所)セラミック発振子 3-Pin 1セット 20個入MURATA(村田製作所)
789税込868
1セット(20個)
7日以内出荷
Murata CSTNE_G シリーズ 8 MHz セラミックレゾネータです。このセラミックレゾネータは、マイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されています。発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 超小型で低プロファイルです 発振回路の調整は不要です
仕様●入数:1テープ(20個入り)●周波数許容性:±0.50%●負荷キャパシタンス:33pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mmアズワン品番65-6938-30
セラミック発振子 3-Pin 1セット 20個入 MURATA(村田製作所)セラミック発振子 3-Pin 1セット 20個入MURATA(村田製作所)
759税込835
1セット(20個)
7日以内出荷
Murata CSTNE_G シリーズ 12 MHz セラミックレゾネータです。 Murataこの高密度実装は、小型パッケージにより実現され、外付け負荷コンデンサが不要になります。発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 超小型で低プロファイルです 発振回路の調整は不要です
仕様●入数:1テープ(20個入り)●周波数許容性:±0.50%●負荷キャパシタンス:33pF●共振抵抗:30Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mmアズワン品番65-6941-06
セラミック発振子 3-Pin 1セット 20個入 MURATA(村田製作所)セラミック発振子 3-Pin 1セット 20個入MURATA(村田製作所)
769税込846
1セット(20個)
7日以内出荷から12日以内出荷
Resonators 3VDC 8pF 20ppm 75kohm MURATA(村田製作所)Resonators 3VDC 8pF 20ppm 75kohmMURATA(村田製作所)
339税込373
1個
7日以内出荷
仕様●共振周波数:0.032768MHz●周波数許容性:±20ppm●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:0.9 x 0.6mmアズワン品番65-7175-72
水晶振動子 40MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)水晶振動子 40MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
119,800税込131,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●標準周波数:40MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:9pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2.0 x 1.6 x 0.7mmアズワン品番65-6929-62
水晶振動子 38.4MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)水晶振動子 38.4MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
159,800税込175,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●標準周波数:38.4MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:10pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2.0 x 1.6 x 0.7mmアズワン品番65-6929-82
水晶振動子 32MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)水晶振動子 32MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
109,800税込120,780
1セット(3000個)
7日以内出荷

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品