絞り込み
ブランド
  • ワイドミュラー
  • シュナイダーエレクトリック(920)
  • MICROCHIP(847)
  • onsemi(831)
  • VISHAY(817)
  • SIEMENS(816)
  • DiodesZetex(659)
  • HAMMOND(658)
  • STMicro(557)
  • XP POWER(493)
  • RS PRO(456)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(444)
  • Texas Instruments(411)
  • 東芝(389)
  • ON SEMICONDUCTOR(376)
  • INFINEON(370)
  • nexperia(295)
  • EATON(イートン)(292)
  • ABB(291)
  • Panasonic(パナソニック)(260)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EcoLine シリーズ B ワイドミュラーEcoLine シリーズ Bワイドミュラー
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
高さ(mm)103奥行(mm)64深さ(mm)64保証期間5年動作温度(℃)-10 ...60RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ電源LED: PWR Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port)湿度(%)5~95% (結露なし)最大動作温度(℃)60最小動作温度(℃)-10
アンマネージドイーサネットスイッチ Weidmuller イーサネットネットワーク ワイドミュラーアンマネージドイーサネットスイッチ Weidmuller イーサネットネットワークワイドミュラー
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EcoLine シリーズ ワイドミュラーEcoLine シリーズワイドミュラー
25,980税込28,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
動作温度(℃)-40 ...75保管温度(℃)(最小)-40 ...(最大)85RoHS指令(10物質対応)対応最大動作温度(℃)75最小動作温度(℃)-40
シグナル絶縁コンバータ Weidmuller ワイドミュラーシグナル絶縁コンバータ Weidmullerワイドミュラー
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シグナルコンディショナ Weidmuller 8594810000 ワイドミュラーシグナルコンディショナ Weidmuller 8594810000ワイドミュラー
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:0 → 10 V、0 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 20 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 動作温度範囲:0 → +55 ℃ 、 マイクロアナログ. 超薄型、完全に構成可能なDINレール取り付けタイプのシグナルコンディショナです。. DIPスイッチで広範に調整可能 入力 / 出力及び電源間の双方向絶縁 低消費電力 ねじ接続
シグナルコンディショナ Weidmuller 8473010000 ワイドミュラーシグナルコンディショナ Weidmuller 8473010000ワイドミュラー
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様入力タイプ:Temperature 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:Temperature → Current 、 入力範囲:0 → 200 ℃ 、 出力レンジ:4 → 20 mA 、 電源電圧:9 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:0 → +50 ℃ 、 Pt100 (IEC751)用温度コントローラ. Weidmuller MCZシリーズRTDシグナルコンバータは、端子設計となっています。4-20 mA電流ループ信号出力の2線式 / 3線式PT100センサの接続に適しています。. 端子設計のミニセットポイントコントローラ テンションクランプ接続 1モジュール幅(6 mm) DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
シグナルコンディショナ Weidmuller 8473000000 ワイドミュラーシグナルコンディショナ Weidmuller 8473000000ワイドミュラー
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様入力タイプ:Temperature 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:Temperature to Current 、 入力範囲:-50 → 150 ℃ 、 出力レンジ:4 → 20 mA 、 電源電圧:9 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:0 → +50 ℃ 、 Pt100 (IEC751)用温度コントローラ. Weidmuller MCZシリーズRTDシグナルコンバータは、端子設計となっています。4-20 mA電流ループ信号出力の2線式 / 3線式PT100センサの接続に適しています。. 端子設計のミニセットポイントコントローラ テンションクランプ接続 1モジュール幅(6 mm) DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
シグナルコンディショナ Weidmuller 8425720000 ワイドミュラーシグナルコンディショナ Weidmuller 8425720000ワイドミュラー
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様入力タイプ:Temperature 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:Temperature → Current 、 入力範囲:0 → 100 ℃ 、 出力レンジ:4 → 20 mA 、 電源電圧:30 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:-25 → +50 ℃ 、 Pt100 (IEC751)用温度コントローラ. Weidmuller MCZシリーズRTDシグナルコンバータは、端子設計となっています。4-20 mA電流ループ信号出力の2線式 / 3線式PT100センサの接続に適しています。. 端子設計のミニセットポイントコントローラ テンションクランプ接続 1モジュール幅(6 mm) DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
シグナルコンディショナ Weidmuller ワイドミュラーシグナルコンディショナ Weidmullerワイドミュラー
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
サージ防止 Weidmuller ワイドミュラーサージ防止 Weidmullerワイドミュラー
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
イーサネットメディアコンバータ Weidmuller イーサネットネットワーク ワイドミュラーイーサネットメディアコンバータ Weidmuller イーサネットネットワークワイドミュラー
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller リモートI/O用モジュール ワイドミュラーWeidmuller リモートI/O用モジュールワイドミュラー
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller リモートI/O用モジュール デジタル電圧入力 ワイドミュラーWeidmuller リモートI/O用モジュール デジタル電圧入力ワイドミュラー
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Weidmuller リモートI/O用モジュール アナログ電圧入力 ワイドミュラーWeidmuller リモートI/O用モジュール アナログ電圧入力ワイドミュラー
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller リモートI/O用モジュール アナログ温度入力 ワイドミュラーWeidmuller リモートI/O用モジュール アナログ温度入力ワイドミュラー
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller リモートI/O用モジュール ワイドミュラーWeidmuller リモートI/O用モジュールワイドミュラー
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Weidmuller Fieldbus通信カプラ u-remote ワイドミュラーWeidmuller Fieldbus通信カプラ u-remoteワイドミュラー
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
仕様メーカーシリーズ:u-remote●併用可能製品:リモートI/O●モジュールタイプ:フィールドバスカプラ●長さ:52mm●幅:76mm●深さ:120mm●寸法:52 x 76 x 120 mm●応用例:通信●フィールドバスカプラ. Weidmuellerの「u-remote」は、小さいサイズでIP20に対応する革新的なリモートI/O概念です。状況に応じた計画、より迅速な設置、より安全なスタートアップ、ダウンタイム不要といった利点に重点が置かれています。 性能の大幅な向上と優れた生産性を追求しています。 u-remote技術によって工具不要のアセンブリを実現する一方で、モジュラ「サンドイッチ」設計とWebサーバーの内蔵により、キャビネットや機械への設置を迅速化することができます。 チャンネル及び各u-remoteモジュールのステータスLEDにより、信頼性の高い診断や迅速なサービスが可能になります。. リモートI/Oフィールドバスカプラ u-remoteシステムバスへのインターフェイス さまざまなタイプ: フィールドバスプロトコル: - EtherCAT、品番 ; 893-0634 893-0634 - EtherNet/IP、品番 ; 893-0625 893-0625 - Modbus/TCP、品番 ; 893-0637 893-0637 - PROFIBUS DP-V1、品番 ; 893-0628 893-0628 - PROFINET iRT、品番 ; 893-0621 893-0621 構成インターフェイス: マイクロUSB 2.0 プッシュイン接続 前面にステータスLED 保護クラスIP20

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品