仕様●ピーク波長:950 (Typ.)nm●放射束:1.15 (標準)W●放射強度:280mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:65°●LED数:1●ピン数:2●寸法:1.6 x 1.6 x 0.75mm●レンズ形状:正方形●シリーズ:OSLONR P1616●LED材質:シリコン樹脂●最大供給電圧:4V●コード番号:196-1110
アズワン品番65-7257-72
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Osramスルーホール3 mm (T-1)赤外線エミッタ。Osram Opto Semiconductorsの赤外線(IR)エミッタ製品は、標準の3 mm (T-1)スルーホールプラスチックパッケージに収められています。 このうちの一部の赤外線LEDは、シリコン光検出器とスペクトルが一致しています。
仕様●ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●放射束:70mW●放射強度:200mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:±13°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 x 5.2mm●レンズ形状:砲弾型●コード番号:912-8536
アズワン品番65-7248-54
1袋(2000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。