絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • シュナイダーエレクトリック(511)
  • DiodesZetex(424)
  • 東芝(362)
  • MICROCHIP(355)
  • HAMMOND(301)
  • VISHAY(278)
  • RS PRO(268)
  • SIEMENS(266)
  • APEM(229)
  • STMicro(216)
  • ABB(213)
  • XP POWER(211)
  • nexperia(197)
  • TRACO POWER(185)
  • EATON(イートン)(179)
  • FINDER(166)
  • ON SEMICONDUCTOR(148)
  • フエニックス・コンタクト(132)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(110)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIO TVS VWM 33V 400W BIDIR SMA BOURNSDIO TVS VWM 33V 400W BIDIR SMABOURNS
659税込725
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、双方向. 双方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収容されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns サイリスタ 40V 2-Pin SMBJ 1.8A BOURNSBourns サイリスタ 40V 2-Pin SMBJ 1.8ABOURNS
2,998税込3,298
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様最大破壊電圧 = 40Vピークオンステージ電圧 = ±3V最大保持電流 = 50mA繰返しピーク順方向抑止電圧 = ±25V繰り返しピークオンステート電流 = 1.8A繰返しピークオフステート電流 = ±5μA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMBJピン数 = 2寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm長さ = 4.57mm幅 = 3.94mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 単方向 TVSダイオード BOURNSBourns 単方向 TVSダイオードBOURNS
1,198税込1,318
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
Bourns 双方向 TVSダイオード BOURNSBourns 双方向 TVSダイオードBOURNS
829税込912
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
Bourns 整流用 ブリッジダイオード BOURNSBourns 整流用 ブリッジダイオードBOURNS
739税込813
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
Bourns ショットキーバリアダイオード BOURNSBourns ショットキーバリアダイオードBOURNS
799税込879
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
Bourns ESD保護ダイオード BOURNSBourns ESD保護ダイオードBOURNS
2,698税込2,968
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
Bourns 2チャンネル 双方向 TVSダイオード BOURNSBourns 2チャンネル 双方向 TVSダイオードBOURNS
2,998税込3,298
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード BOURNSBourns 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオードBOURNS
849税込934
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 36V最小ブレークダウン電圧 = 26.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 3最大ピークパルス電流 = 8AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +150 ℃幅 = 1.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 単方向 LEDシャントプロテクタ 2-Pin DO-214AC (SMA) BOURNSBourns 単方向 LEDシャントプロテクタ 2-Pin DO-214AC (SMA)BOURNS
2,198税込2,418
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns デジタルエンコーダ インクリメンタル フラット BOURNSBourns デジタルエンコーダ インクリメンタル フラットBOURNS
29,980税込32,978
1セット(45個)
7日以内出荷
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = デジタルシャフトのタイプ = フラット電源電圧 = 10 V dc解像度 = 2ビットIP評価 = IP40全体の高さ = 28.49mm全体の幅 = 22.2mm全体的な深さ = 27.51mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns デジタルエンコーダ ECWシリーズ BOURNSBourns デジタルエンコーダ ECWシリーズBOURNS
29,980税込32,978
1セット(45個)
7日以内出荷
仕様全体の高さ = 28.49mm全体的な深さ = 27.51mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃取り付けタイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns インクリメンタル形 インクリメンタル 丸型 BOURNSBourns インクリメンタル形 インクリメンタル 丸型BOURNS
9,998税込10,998
1個ほか
7日以内出荷
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = アナログシャフトのタイプ = 丸型電源電圧 = 5 V dc解像度 = 12ビットIP評価 = IP50全体の幅 = 22.23 Dia.mm全体的な深さ = 15.62mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns インクリメンタル形 インクリメンタル フラット BOURNSBourns インクリメンタル形 インクリメンタル フラットBOURNS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = アナログシャフトのタイプ = フラット電源電圧 = 5 V dc解像度 = 12ビットIP評価 = IP50全体の幅 = 22.23 Dia.mm全体的な深さ = 15.62mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃
Overvoltage Protector 25V Bi-Dir DO214AA BOURNSOvervoltage Protector 25V Bi-Dir DO214AABOURNS
159,800税込175,780
1リール(3000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品