絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • Texas Instruments(148)
  • STMicro(147)
  • MICROCHIP(142)
  • onsemi(37)
  • ROHM(17)
  • Bellnix(ベルニクス)(7)
  • RECOM(4)
  • マルツエレック(4)
  • ON SEMICONDUCTOR(3)
  • DIALIGHT(2)
  • SPARKFUN(2)
  • ALTERA(1)
  • EXAR(1)
  • HARWIN(1)
  • POWER INTEGRATIONS(1)
  • SILICON LABS(1)
  • VISHAY(1)
  • XP POWER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Toshiba マルチプレクサ スルーホール PDIP, 16-Pin, 74 東芝Toshiba マルチプレクサ スルーホール PDIP, 16-Pin, 74東芝
999税込1,099
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法19.25 x 6.4 x 3.5mmピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-40
Toshiba インバータ インバータ 74 東芝Toshiba インバータ インバータ 74東芝
279税込307
1袋(5個)
当日出荷
幅(mm)6.4高さ(mm)3.5寸法19.25 x 6.4 x 3.5mmピン数(ピン)14論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数6低レベル出力電流(mA)【最大】5.2高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2最大伝播遅延時間@最大CL10 ns @ 6 V, 12 ns @ 4.5 V, 60 ns @ 2 Vロジック機能インバータシュミットトリガー入力なし
Toshiba マルチプレクサ スルーホール PDIP, 14-Pin, 74 東芝Toshiba マルチプレクサ スルーホール PDIP, 14-Pin, 74東芝
1袋(5個)
欠品中
寸法19.25 x 6.4 x 3.5mmピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-40
Toshiba ヘキサインバータ バッファ 74 東芝Toshiba ヘキサインバータ バッファ 74東芝
499税込549
1袋(5個)
当日出荷
幅(mm)6.4寸法19.25 x 6.4 x 3.5mmピン数(ピン)14論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最大】61チップ当たりのエレメント数6低レベル出力電流(mA)【最大】5.2最大伝播遅延時間@最大CL15nsロジック機能バッファ出力タイプオープンドレイン
Toshiba バッファ,ラインドライバスルーホール, 20-Pin, 回路数:8, TC74HC540AP(F) 東芝Toshiba バッファ,ラインドライバスルーホール, 20-Pin, 回路数:8, TC74HC540AP(F)東芝
2,298税込2,528
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法24.6 x 6.4 x 3.5mm入力シングルエンドピン数(ピン)20極性反転回路数8使用条件【伝播遅延テスト】150pF論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最小】2低レベル出力電流(mA)【最大】7.8高レベル出力電流(mA)【最大】-7.8最大伝播遅延時間@最大CL130 ns @ 2 Vロジック機能バッファ, ラインドライバ出力タイプ3ステート
ロジック 東芝ロジック東芝
43税込47
1個
当日出荷
10進ジョンソンカウンタ CMOS DIP16 東芝10進ジョンソンカウンタ CMOS DIP16東芝
209税込230
1個
5日以内出荷
5段階のDフリップフロップによる10進ジョンソンカウンタで、出力を10進数に変換するデコーダを内蔵しています。 最大クロック周波数が大きい。 最小セットアップ時間が短い。
機能Decade Counter with 10 Decoded OutputRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP16動作電圧(V)3~18
Toshiba ロジックゲート, AND, スルーホール, 4-入力, 74 東芝Toshiba ロジックゲート, AND, スルーホール, 4-入力, 74東芝
219税込241
1袋(5個)
翌々日出荷
幅(mm)6.4ピン数(ピン)14論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6低レベル出力電流(mA)【最大】5.2高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2最大伝播遅延時間@最大CL100 ns @ 2 V, 17 ns @ 6 V, 20 ns @ 4.5 Vロジック機能ANDエレメント数2ゲートあたりの入力数4シュミットトリガー入力なし
Toshiba ラッチ, 20-Pin Dタイプ スルーホール TC74HC373AP(F) 東芝Toshiba ラッチ, 20-Pin Dタイプ スルーホール TC74HC373AP(F)東芝
789税込868
1袋(5個)
翌々日出荷
長さ(mm)25.1幅(mm)6.4高さ(mm)3.5寸法25.1 x 6.4 x 3.5mmビット8bitピン数(ピン)20極性非反転論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール出力タイプ3ステートラッチDタイプ/透明
Toshiba Nチャンネル IGBT 600 V 30 A, 3-Pin TO-3P シングル 東芝Toshiba Nチャンネル IGBT 600 V 30 A, 3-Pin TO-3P シングル東芝
769税込846
1個
7日以内出荷
寸法15.9 x 4.8 x 20mmピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-3P実装タイプスルーホール最大連続コレクタ電流(A)30最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)600最大ゲート-エミッタ間電圧(V)±20チャンネルタイプNトランジスタ構成シングルスイッチングスピード1MHz最大パワー消費170 W最大動作温度(℃)150
インバータ(NOT)CMOS SOT25 東芝インバータ(NOT)CMOS SOT25東芝
129税込142
1個
5日以内出荷
機能高速CMOSインバータRoHS指令(10物質対応)対応出力電流TC74HC相当品の1/2動作電圧(V)2~6
面実装3入力8出力デコーダ 東芝面実装3入力8出力デコーダ東芝
349税込384
1個
5日以内出荷
機能3-Line to 8-Line DecoderRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP16動作電圧(V)2~5.5
面実装 同期式4ビットバイナリアップカウンタ(同期クリア) 東芝面実装 同期式4ビットバイナリアップカウンタ(同期クリア)東芝
249税込274
1個
5日以内出荷
機能Synchronous Presettable Binary Counter with ClearRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP16動作電圧(V)2~5.5
Toshiba 双方向スイッチ 表面実装 TSSOP, 14-Pin, 74 東芝Toshiba 双方向スイッチ 表面実装 TSSOP, 14-Pin, 74東芝
749税込824
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法5.4 x 4.4 x 1.2mmピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTSSOP実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85
Toshiba ロジックゲート, AND, 表面実装, 4-入力, 74 東芝Toshiba ロジックゲート, AND, 表面実装, 4-入力, 74東芝
469税込516
1袋(5個)
翌々日出荷
幅(mm)5.3ピン数(ピン)14論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6低レベル出力電流(mA)【最大】5.2高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2最大伝播遅延時間@最大CL100 ns @ 2 V, 17 ns @ 6 V, 20 ns @ 4.5 Vロジック機能ANDエレメント数2ゲートあたりの入力数4シュミットトリガー入力なし
Toshiba ヘキサインバータ バッファ 74 東芝Toshiba ヘキサインバータ バッファ 74東芝
999税込1,099
1袋(5個)
翌々日出荷
幅(mm)5.3寸法10.3 x 5.3 x 1.5mmピン数(ピン)14論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最大】61チップ当たりのエレメント数6低レベル出力電流(mA)【最大】5.2ロジック機能バッファ出力タイプオープンドレイン
Toshiba バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, TC74HC541AF(F) 東芝Toshiba バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, TC74HC541AF(F)東芝
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法13.3 x 5.3 x 1.5mmピン数(ピン)20極性非反転回路数8使用条件【伝播遅延テスト】150pF論理74HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最大】6低レベル出力電流(mA)【最大】-35高レベル出力電流(mA)【最大】35最大伝播遅延時間@最大CL165nsロジック機能バッファ出力タイプ3ステート
Toshiba トランジスタ, PNP, スルーホール, -15 A, 2SA1987-O(Q) 東芝Toshiba トランジスタ, PNP, スルーホール, -15 A, 2SA1987-O(Q)東芝
3,298税込3,628
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法26 x 20.5 x 5.2mmピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-3PL実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-230最大エミッタ-ベース間電圧(V)5最大コレクタ-ベース間電圧(V)230トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(A)-15トランジスタタイプPNP最小DC電流ゲイン55最大動作周波数(MHz)30最大パワー消費180 W
Toshiba シフト レジスタ HCシリーズ 8ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin SOP 1 74 東芝Toshiba シフト レジスタ HCシリーズ 8ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin SOP 1 74東芝
589税込648
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法10.3 x 5.3 x 1.5mmピン数(ピン)16動作モードシリアル - シリアル, パラレル論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6ロジック機能シフトレジスターエレメント数1ステージ数8方向性タイプ単方向
Toshiba カウンタ IC HCシリーズ 14ステージ カウンター 単方向, 16-Pin PDIP 1 74 東芝Toshiba カウンタ IC HCシリーズ 14ステージ カウンター 単方向, 16-Pin PDIP 1 74東芝
539税込593
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法19.25 x 6.4 x 3.5mmカードバイナリーピン数(ピン)16トリガー負エッジ動作モードアップカウンター論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6ロジック機能カウンターエレメント数1ステージ数14

集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります

集積回路(IC)その他関連用品