絞り込み
ブランド
- SICK(17)
- PANDUIT(パンドウイット)(11)
- omron(オムロン)(8)
- WIKA(8)
- Micro-Measurements(7)
- オムロンヘルスケア(5)
- Baumer(5)
- 住友電気工業(Optigate(R))(5)
- honeywell(4)
- SIEMENS(4)
- 共和電業(KYOWA)(3)
- ハネウェル(2)
- センセカ(旧デルタオーム)(2)
- BALLUFF(2)
- RS PRO(2)
- Vega(2)
- PEPPERL+FUCHS(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
エコロジープロダクト
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
工具
住友電気工業(Optigate(R))¥249,800税込¥274,7801式15日以内出荷クイックSCコネクタ組立工具セットセット内容ハンディ光ファイバカッタ「FR-8R-MC」、2、ジャケットリムーバ「JR-M03」、アルコールボトル、精密ニッパ、シースリッタ―、収納カバンRoHS指令(10物質対応)対応
ブリッジボックス(6ピンゲージクランプ式)
共和電業(KYOWA)¥259,800税込¥285,7801台(1台)3日以内出荷6ピンゲージクランプ式の入力で簡単に接続可能なブリッジボックス。コネクタ付きケーブル直出し型。用途1ゲージ法~4ゲージ法まで幅広く対応RoHS指令(10物質対応)対応
工具
住友電気工業(Optigate(R))¥219,800税込¥241,7801式15日以内出荷クイックSCコネクタ組立工具セット用途クイックSC/LC及びe-SC/e-LCユニバーサルの組み立てに必要な工具セットです。セット内容ハンディ光ファイバカッタ「FR-8R-MC」、2、ジャケットリムーバ「JR-M03」、アルコールボトル、収納カバンRoHS指令(10物質対応)対応
工具
住友電気工業(Optigate(R))¥179,800税込¥197,7801個15日以内出荷LED照明、バイブレーション機能、500μm心線用切り替えスイッチなど現場に革新をもたらす多彩な新機能を搭載。心数(C)単心~12心テープRoHS指令(10物質対応)対応クラッド径(μm)125
工具
住友電気工業(Optigate(R))¥169,800税込¥186,7801個15日以内出荷自動回転刃搭載、開閉角度切り替え、大容量ファイバ屑回収箱用途融着接続用、現地組立コネクタ用、メカニカルスプライス用心数(C)単心~12心テープRoHS指令(10物質対応)対応クラッド径(μm)125
ブリッジボックス(ワンタッチ式)
共和電業(KYOWA)¥129,800~税込¥142,780~1台(1台)3日以内出荷ワンタッチ式端子で簡単に接続可能なブリッジボックス用途1ゲージ法~4ゲージ法まで幅広く対応RoHS指令(10物質対応)対応
ブリッジボックス(1ゲージ法専用・ワンタッチ式)
共和電業(KYOWA)¥199,800~税込¥219,780~1台(1台)3日以内出荷ワンタッチ式端子で簡単に接続可能なブリッジボックス用途1ゲージ法(2線式、3線式)専用その他【CH】8RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロードセル
RS PRO¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷RS Pro 圧縮及びテンションロードセル RS Pro では RS Pro の圧縮 / テンションロードセルを発売しています。このロードセルはステンレススチール製で、耐久性と長寿命を保証します。この圧縮ロードセルは、 RS Pro の設計 Ability で、圧縮力と引張力をどちらも測定します。このロードセルは、溶接されたステンレススチール製の頑丈な構造で最高の精度を実現する小型ロードセルとして設計されており、オフ軸負荷の影響を排除又は最小限に抑えることができます。 特長と利点 このロードセルには、からのさまざまな負荷容量があります KG 1 ~ 500 KG は、さまざまな用途に最適です 必要性 小型設計の低プロファイルロードセルではありません あなたのの部屋で余りにも多くの部屋をとるか、または扱いにくい 職場 C3 の精度クラスは分類及びテスト済み OIML R60 単位ロードセルは、正確に指定された要件に準拠しています にとって非常に重要な多数の要因のため 測定結果の品質 負荷セルの動作温度は -20 ° C ~ です 80 ° C のため、幅広い環境に最適です このロードセルはステンレススチール製で、を確実にします 丈夫で Durable な製品です IP66 の保護クラスで負荷セルに防塵性があることを意味します 負荷セルの非直線性は 0.3 % R.O です 最大励磁: 10 V dc ロードセルの出力に対する温度影響は 0.1% です R.O / ° C 修正許可を使用すると、このセルを完全に溶接できます 水中用途向け 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。圧縮セルとテンションロードセルは、スペースが限られたシステムに簡単に組み込むことができるように特別に設計されています。ロードセルは、次のようなさまざまな用途で使用されます。 自動車用プレスフィット 自動アセンブリ 3C 製品テスト 新しいエネルギー製品の組み立て 医療用テスト機器 ホッパーはかり はかりの計量 金型アセンブリ 産業用テスト Insertion Force テスト装置です RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様力の測定 = 圧縮 , 引張力/負荷測定レンジ = 50kgIP保護等級 = IP66材質 = ステンレススチール幅 = 25.4mm奥行き = 37mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80 ℃寸法 = 25.4 x 37 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロードセル
RS PRO¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷RS Pro 曲げビーム負荷セル RS Pro では RS Pro 曲げビーム負荷セルを発売します。このロードセルは、完全溶接構造のステンレススチール製で、耐久性と長寿命を保証します。この曲げ加工タイプのロードセルは、低プロファイル・高精度・高精度・密閉性のため、計量機や包装機など幅広い用途に最適で、過酷な産業環境に適しています。 特長と利点 この曲げビーム負荷セルには、多様な製品が用意されています KG 定格負荷容量は、 5 KG ~ 500 KG です 多様なニーズに対応します 低プロファイルのため、小型負荷セルにはかかりません 職場では、部屋が広すぎるか、煩雑です OIML R60 に従って分類およびテストされた C3 の精度クラスは、測定結果の品質に重要なさまざまな要因に厳密に規定された要件に適合します ビーム負荷セルの動作温度は -20 ° C です 60 ° C まで幅広い用途に最適です 使用できます この曲げビーム負荷セルはステンレススチール製です 丈夫で Durable な製品です IP68 の保護等級は、ロードセルが埃、汚れ、砂、水に対する耐性を備えていることを意味します 負荷セルの非直線性は 0.02 % R.O です 最大励磁: 15 V dc ロードセルの出力に対する温度影響は 0.002 %です R.O / ° C 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。ビームタイプのロードセルと力センサは特別に設計されています 低プロファイルのプラットフォームスケールやその他のさまざまな用途に適しています ハーメチックシールド電池が必要な用途で使用します たとえば、さまざまな産業で使用されています ホッパーとサイロのスケール タンクの計量 計量 / 包装機械 機械式スケールの変換 海洋スケール ハイブリッドスケール タンクの充填レベルの点検 ベンドビームロードセルの動作 測定中、重量は荷重セルの金属ばね要素に作用し、弾性変形を引き起こします。この歪み(正又は負)は、スプリングエレメントに取り付けられた歪ゲージによって電気信号に変換されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 1000kgIP保護等級 = IP66材質 = ステンレススチールmm幅 = 31.8mm奥行き = 31.8mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃許容差 = OIMLC3 NTEP5000 クラス III マルチセルRoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル, 圧力センサ, 差動
honeywell¥259,800税込¥285,7801個7日以内出荷低圧、差圧タイプ. シリコンダイアフラム及びレシオメトリック出力を持つ小型で超低圧の増幅差圧トランスデューサです。. 高感度、低ゼロシフト 単一ポートの通気でゲージ測定を実現 交換が容易 説明書付き メディア: P1ポートは乾燥ガスのみ。P2ポートは湿った材質、ポリエステルハウジング、エポキシ接着剤、シリコン、ホウケイ酸ガラス、シリコンガラスボンド 最大応答時間: 1 ms 動作温度: -40 → +85 ℃仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 0WG(インチ)最大圧力の読み = 14WG(インチ)精度 = +/-3 %出力タイプ = 非増幅メディアは、測定 = ガス電気的接続 = 基板応答時間 = 1 ms電源電圧 = 10 V dc最低動作温度 = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell, ホール効果センサ, 3-Pin ホール効果センサ SS411A
honeywell¥5,998,000税込¥6,597,8001袋(5000個)7日以内出荷Honeywell SS400シリーズホール効果センサ仕様センサータイプ = ホール効果センサ、実装タイプ = スルーホール、マグネットタイプ = バイポーラ、動作供給電圧 Max = 30 V、動作供給電圧 Min = 3.8 V、ピン数 = 3、動作温度 Max = +150 ℃、動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル 圧力センサ, 6-Pin DIP
honeywell¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷仕様最大オーバーロード圧力 = 500psi実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DIPピン数 = 6寸法 = 13.2 x 11.2 x 19.8mm最高使用圧力 = 250psi動作供給電圧 Max = 5 V動作温度 Max = +125 ℃最低使用圧力 = 0psi動作温度 Min = -45 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル, 圧力センサ, 相対 40PCシリーズ
honeywell¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷チューブやパイプに直接接続する用途には適しません. Honeywell 40PCシリーズ増幅圧力センサ. 増幅圧力ゲージセンサ 小型6ピンDILパッケージにより、必要な基板スペースを最小化 完全信号調整モノリシック設計 シリコンピエゾ抵抗測定技術 Oリングインターフェイス向けに設計されたポート 優れたメディア互換性 精度: 0.2 % 媒体: 空気、乾性ガス 動作温度: -45 → +125 ℃仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 15psi許容差 = ±0.4 %出力タイプ = 増幅メディアは、測定 = ガスアナログ出力 = 0.5 → 4.5 V応答時間 = 1 ms電流 Max = 10 mA電源電圧 = 4.75 → 5.25 V dc動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunner十字変換フィッティング
PANDUIT(パンドウイット)¥269,800税込¥296,7801箱(5個)23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。トラスコ品番341-8265材質ポリカーボネート/ABS長さ(mm)368.3幅(mm)539.8色黄高さ(mm)107.2曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunner十字フィッティング
PANDUIT(パンドウイット)¥199,800~税込¥219,780~1箱(5個)23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS色黄高さ(mm)107.2曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunnerT字フィッティング用カバー
PANDUIT(パンドウイット)¥199,800税込¥219,7801箱(10個)23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS色黄曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunnerスピルオーバー用トランペット
PANDUIT(パンドウイット)¥219,800税込¥241,7801箱(20個)23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。トラスコ品番341-8259材質ポリカーボネート/ABS長さ(mm)97.8幅(mm)152.4色黄高さ(mm)97.8曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunnerT字フィッティング
PANDUIT(パンドウイット)¥239,800税込¥263,7801箱(10個)23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。色黄高さ(mm)107.2曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunner縦型T字フィッティング
PANDUIT(パンドウイット)¥239,800~税込¥263,780~1箱(10個)23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS色黄曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunnerスピルオーバー
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800~税込¥131,780~1箱(10個)ほか23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。色黄曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunnerトランペット
PANDUIT(パンドウイット)¥279,800~税込¥307,780~1箱(20個)23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS長さ(mm)101.6色黄高さ(mm)151.4曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunnerT字変換フィッティング
PANDUIT(パンドウイット)¥169,800税込¥186,7801箱(5個)23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。トラスコ品番341-8287材質ポリカーボネート/ABS長さ(mm)447.3幅(mm)368.3色黄高さ(mm)107.2曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunner90度ベンド
PANDUIT(パンドウイット)¥149,800~税込¥164,780~1箱(5個)ほか23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS色黄高さ(mm)107.2曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
FiberRunner90度ベンド用カバー
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800税込¥131,7801箱(5個)23日以内出荷光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS色黄曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
接続ケーブル ケーブルキット MAG 5000、MAG 6000
SIEMENS¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:ケーブルキット●併用可能製品:MAG 5000 、MAG 6000●シリーズ:SITRANS●ケーブル長:40m●コード番号:237-5929アズワン品番65-7354-44
浸水型圧力トランスミッタ
WIKA¥259,800税込¥285,7801個7日以内出荷仕様●検出タイプ:浸水型圧力トランスミッタ●実装タイプ:ケーブル取り付け●本体材質:ステンレススチール●ケーブル長:80m●シリーズ:LS-10●コード番号:221-8534アズワン品番65-7296-19
圧縮継手 磁石 重複した給紙を検出 1袋 50個入
omron(オムロン)¥649,800税込¥714,7801袋(50個)7日以内出荷±10 μmのずれを検出できます。これは、複製された用紙の供給量又は偏差量を検出するために適用されます。 物体の色による変位出力の変化は、信号ディバイダ回路によって安定化されます。 動作範囲:6.5 ±1 mm仕様●アクセサリタイプ:磁石●併用可能製品:重複した給紙を検出●応用例:重複した給紙を検出●コード番号:183-7483アズワン品番65-7299-79
リニアトランスデューサ リニア測定
BALLUFF¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷プロファイル設計のリニア位置センサは、1 つ又は複数の位置を正確に検出するための非接触及び絶対測定システムです。ハーメチックシールドアルミニウム製のハウジングを使用しているため、プレス、射出成形機、ガントリロボットなどの過酷な環境でも確実な性能を発揮します。位置エンコーダの磁石は、プロファイルの壁を通して測定素子に作用します。仕様●エンコーダー技術:リニア測定●ストローク:500mm●電源電圧:10→ 30 V dc●IP保護等級:IP60●全体の高さ:37mm●全体の幅:410mm●全体的な深さ:35mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:194-7628アズワン品番65-7318-35
リニアトランスデューサ リニア測定
BALLUFF¥419,800税込¥461,7801個7日以内出荷BALLUFF の充填レベルセンサ BTL-SF は、非常に高い衛生要件の用途で継続的に正確な測定を実行します。この測定システムは、耐腐食性ステンレススチール製です。仕上げ面が高品質で丸みを帯びています。仕様●エンコーダー技術:リニア測定●ストローク:500mm●電源電圧:10→ 30 V dc●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:194-7634アズワン品番65-7334-86
モーションセンサ ブロック形 検出範囲 250 mm ねじの呼び M12
Baumer¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷Baumer 超音波距離測定センサは、30 → 250 mm のスキャン範囲とアナログ出力を備えていて、ティーチ M12 コネクタを備えた角形タイプは 3 ピンで、短絡や逆極性に対しても保護されます。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電圧●検出範囲:250 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●コード番号:210-0754アズワン品番65-7325-16
モーションセンサ バレル形 検出範囲 200 mm ねじの呼び M12
Baumer¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷Baumer 超音波距離測定センサは、20 → 200 mm のスキャン範囲とアナログ出力を備えていて、外部ティーチ 4 ピン M12 コネクタを備えた円筒型ねじタイプで、短絡や逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電圧●検出範囲:200 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●コード番号:210-0747アズワン品番65-7324-13
モーションセンサ バレル形 検出範囲 1000 mm ねじの呼び M12 IO-Link
Baumer¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Baumer 超音波距離測定センサは、測定距離が 20 → 1000 mm で、電流出力が qTeach、ライン Teach5 ピン M12 コネクタを使用しました。動作温度: -25 → +65 ℃ 保護クラス IP 69仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電流●検出範囲:1000 mm●接続方式:5ピンM12コネクタ●コード番号:210-0757アズワン品番65-7323-60
ドローワイヤ式エンコーダ
SICK¥499,800税込¥549,7801個7日以内出荷概要2 → 50 m のワイヤ引き出し長を備えた、ラインナップの充実したワイヤ描画エンコーダシリーズです。ガイドローラーにより、ハイラインシリーズは障害物の周囲でも柔軟に測定できます。丈夫なハウジングと耐汚れ性のブラシアセンブリにより、エンコーダは埃、衝撃、振動などの過酷な環境で使用でき、長いサービス寿命を確保します。一目でわかる測定長: 50 m インターフェイス / 測定長を幅広く選択できるモジュラ測定システム 非常に頑丈なシステム(汚れスクレーパ、一体型ブラシ) 高品質の巻線機構とワイヤ入力を備えています エンクロージャ等級が高い 優れた耐衝撃性と耐振性 非常に高い分解能が可能です 外部アクセサリを使用して拡張可能あなたの利点過酷な環境下での使用に適した信頼性の高いソリューションです 頑丈な産業用ハウジングにより、長寿命を実現しています 精密なリニアガイダンスが不要なため、すばやく簡単に設置できます 統合コストとメンテナンスコストを削減できます カスタマイズオプションにより、ストレージコストを削減できます アナログインターフェイスにより試運転が迅速化され、コスト効率の高いインターフェイスカードを使用できます用途リフターの高さを調整します 板金保管における高さの位置 クレーングリッパーの高さ検出 自民連キャブの位置 助手席搭乗ブリッジの伸縮移動の記録 狭い通路でのフォークリフトによるパレットハンドリングは、非常に高い場所で行えます リーチスタッカーのブームの長さを測定します 可動クレーンで支持したりブームを配置したりするためのワイヤドローエンコーダです ドリル送りとドリル速度の監視 空中救助用トラックでのアンテナはしごの位置決め グリッパー ARM をごみ収集車に配置する注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。仕様●出力信号タイプ:SSI●電源電圧:10 → 32 V●インターフェイス:IO-Link●コード番号:223-0965アズワン品番65-7311-98
トランスポンダ
SICK¥279,800税込¥307,7801個7日以内出荷概要一目でわかるあなたの利点RFU61x は、市場で最も小型の読み取り / 書き込みデバイスです。加工物や部品に直接取り付けられる IoT 用途に最適です。したがって、RFU61x は、バリューチェーン全体を初めて連続的に識別できるようにすることで、Sick の UHF 製品ファミリを排除します。RFU61x のインターフェースは、トリガーセンサの直接接続を可能にします。これにより、RFU61x をリモートの自己サポートユニットとして使用できます。統合されたプロセスロジックにより、RFU61x で直接データを処理し、制御に渡すことができます。他の RFU デバイスと同様に、Sick AppSpace エコシステムを使用して個々の要件に従って RFU61x をプログラムすることもできます。用途小型サイズのため、スペースが限られていても多様な用途に対応できます しっかりしています の直接接続オプションにより、すばやく設置が可能です トリガセンサ のため、制御に必要なプログラミング作業はほとんどありません デバイス内のインテリジェントなプロセスロジック sopas ET または統合 Web サーバを使用して簡単に設定できます 試運転にかかる時間とコストを節約できます Sick AppSpace を使用して個々のソフトウェアソリューションをプログラミングする際の最大限の柔軟 堅牢な設計により、過酷な作業でも信頼性の高い動作が可能になります 産業環境:非常にコンパクトな設計 読み取り範囲:最大 0.5 m トリガセンサ用の接続オプション 高度な制御システムへのリンクオプション又はへの直接リンクオプション Cloud アンテナとデータ処理がセンサに統合されています sopas ET または統合 Web サーバを介した設定 Sick AppSpace と併用できます IP67 に適合する頑丈な設計注仕様●検出タイプ:RFID リーダー●接続タイプ:ケーブル●読取り距離:500mm●最大DC電圧:30V●リーダースタイル:固定●電源電圧:18 → 30 V dc●消費電力:6 W●長さ:92mm●幅:80mm●奥行き:38mm●コード番号:213-3793アズワン品番65-7281-18
トランスポンダ
PEPPERL+FUCHS¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷Pepperl + Fuchs IQT1-FP-IO-V1 読み取り / 書き込みステーション。動作周波数: 13.56 MHz IO-Link インターフェイス ISO15693 に準拠しています FRAM トランスポンダに最適です LED を機能インジケータとして搭載 保護等級: IP67 IO-Link Master に接続するのに使用します仕様●検出タイプ:読み取り / 書き込みステーション●接続タイプ:ケーブル●寸法:80 x 65 x 40 mm●コード番号:205-9828アズワン品番65-7305-82
コントラストセンサ 25 mm KTX Prime
SICK¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷概要一目でわかるTwinEye - 被写界深度と検出距離許容差を向上させる技術が採用されています スイッチング周波数: 50 kHz、ジッター: 5 μ s 広いダイナミックレンジにより、光沢のあるコントラストを高い信頼性で検出できます 材料 7 セグメントディスプレイ カラーモード アセンブリフィードバック IO-Link 及び自動化機能を備えています さまざまなセンサパラメータによる柔軟なセンサ設定あなたの利点既存の KT シリーズとアセンブリの互換性に対応する 1:1 の代替品 TwinEye - 光沢素材やジッタリング素材の性能を向上 - マシンのダウンタイムが減少し、プロセスの安定性が向上します 多機能のセンサ調整により、個別にセンサを調整することができます 優れたコントラスト分解能と広いダイナミックレンジで優れた性能を発揮します 複雑な素材に対する優れた性能 さまざまなティーチインプロセスによる高い柔軟性 カラーモードを内蔵しているため、複雑なカラーでも安定して検出されます 違い 柔軟性の高いプロセス設計とフォーマットでのジョブストレージ 変更 診断と視覚化だけでなく、を使用して簡単にフォーマットを変更できます IO-Linkフレームワークが難しい状況でも、さまざまな用途に対応できる卓越した性能:使い慣れたホールパターン、高精度の RGB LED、VISTAL R ハウジングを備えた新しい KTX Prime は、TwinEye-Technology、カラーモード、高スイッチング周波数、優れたグレーライン解像度、7 セグメントディスプレイ、IO-Link を搭載しています。10 μ s の応答時間と 5 μ s のジッタにより、高速機械速度でもコントラストの違いを正確に検出できます。さまざまなティーチインプロセス、統合カラーモード、可変センサ調整により、試運転は柔軟に行われ、プロセスの安定性が向上します。KTX Prime は、IO-Link 経由で追加診断及び分析データを提供します。新しい KTX Prime - 簡単に多くのことを実行できます。用途これとは対照的な用途が大きな特徴です 切断プロセスを制御するためのプリントマーク検出 印刷業界での印刷制御 チューブの位置決め ボトルのラベルの位置合わせ マークの正確な検出 コントラストマークの検出 プリントマークを検出しています ウェーハの監視 ロールエンドのモニタリング ヤーン又はライン製造の色制御注仕様●検出範囲:25 mm●出力タイプ:PNP●電流 Max:100 mA●応答周波数:50 KHz●電気的接続:オスコネクタ M12●電源電圧:10 → 30 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:5 ピン、オスコネクタ M12●シリーズ:KTX Prime●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:213-1785アズワン品番65-7278-39
コントラストセンサ 13 mm KTX Prime
SICK¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷概要一目でわかるTwinEye - 被写界深度と検出距離許容差を向上させる技術が採用されています スイッチング周波数: 50 kHz、ジッター: 5 μ s 広いダイナミックレンジにより、光沢のあるコントラストを高い信頼性で検出できます 材料 7 セグメントディスプレイ カラーモード アセンブリフィードバック IO-Link 及び自動化機能を備えています さまざまなセンサパラメータによる柔軟なセンサ設定あなたの利点既存の KT シリーズとアセンブリの互換性に対応する 1:1 の代替品 TwinEye - 光沢素材やジッタリング素材の性能を向上 - マシンのダウンタイムが減少し、プロセスの安定性が向上します 多機能のセンサ調整により、個別にセンサを調整することができます 優れたコントラスト分解能と広いダイナミックレンジで優れた性能を発揮します 複雑な素材に対する優れた性能 さまざまなティーチインプロセスによる高い柔軟性 カラーモードを内蔵しているため、複雑なカラーでも安定して検出されます 違い 柔軟性の高いプロセス設計とフォーマットでのジョブストレージ 変更 診断と視覚化だけでなく、を使用して簡単にフォーマットを変更できます IO-Linkフレームワークが難しい状況でも、さまざまな用途に対応できる卓越した性能:使い慣れたホールパターン、高精度の RGB LED、VISTAL R ハウジングを備えた新しい KTX Prime は、TwinEye-Technology、カラーモード、高スイッチング周波数、優れたグレーライン解像度、7 セグメントディスプレイ、IO-Link を搭載しています。10 μ s の応答時間と 5 μ s のジッタにより、高速機械速度でもコントラストの違いを正確に検出できます。さまざまなティーチインプロセス、統合カラーモード、可変センサ調整により、試運転は柔軟に行われ、プロセスの安定性が向上します。KTX Prime は、IO-Link 経由で追加診断及び分析データを提供します。新しい KTX Prime - 簡単に多くのことを実行できます。用途これとは対照的な用途が大きな特徴です 切断プロセスを制御するためのプリントマーク検出 印刷業界での印刷制御 チューブの位置決め ボトルのラベルの位置合わせ マークの正確な検出 コントラストマークの検出 プリントマークを検出しています ウェーハの監視 ロールエンドのモニタリング ヤーン又はライン製造の色制御注仕様●検出範囲:13 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電流 Max:100 mA●応答周波数:50 KHz●電気的接続:オスコネクタ M12●電源電圧:10 → 30 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、オスコネクタ M12●シリーズ:KTX Prime●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:213-1776アズワン品番65-7280-84
インクリメンタル形 1024 インクリメンタル
SICK¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷概要VFS60 製品ファミリのモータフィードバックシステムは、過酷な条件下での産業用途、特に非同期モータへの接続に最適です。多数の製品タイプがほぼすべての要件に適合します。中空シャフト又は内径 8 → 15 mm のブラインド中空シャフトにより、プラグインケーブル接続又はケーブル端に組み立て済みのオスコネクタが使用されますこれにより、機械的な柔軟性が向上します。さらに、頑丈なシャフトベアリングによりサービス寿命が延び、同時にサービス / メンテナンスの要件が低減されます。ベアリング距離が長くなると、これまで達成できなかった低レベルの振動と、最高動作速度でも最適な同心性が保証されます。製品ファミリは、さまざまなパフォーマンスクラスに割り当てられます。定義済みのさまざまなラインカウントから、事前にプログラムされたバージョンまで対応可能です。さらに、すべての一般的な電気インターフェースを使用できます。TTL、HTL、又は正弦 0.5 Vss 。一目でわかるTTL、HTL、又は正弦 0.5 Vpp インターフェイス 分解能:最大 65、536 ライン / 回転 インターフェイス、ラインカウント、及びゼロパルスの個別のプログラミング RS485 経由で直接プログラミングできます ボールベアリング間の距離が広いため、優れた同心性が実現します 非常に頑丈 保護クラス IP65 ブラインドホローシャフト及び直径 815 mm の中空シャフトを機械的に柔軟性を実現し、さまざまなトルクサポートを用意しています 使用温度範囲: -30 → +100 ℃ プラスチック製カラーを介した絶縁シャフト接続が可能あなたの利点製品の種類を限定したプログラム可能なバージョン 独自のプログラミング要件を考慮した設計の各種プログラミングツール 過酷な環境下でも高い性能と信頼性を発揮します ニッケルコードディスクにより、優れた耐振動性と幅広い使用温度範囲を実現しています ボールベアリングの間隔が広いため、不均一な摩耗が軽減され、モータフィードバックハウジングの振動が最小限に抑えられ、モータフィードバックシステムの耐用年数が長くなります 「絶縁シャフト接続」は、モータフィードバックシステムのベアリングを介した電気導通を防止するため、システムの動作寿命が長くなります注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1024●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:TTL●シャフトのタイプ:中空シャフト●電源電圧:4.5 → 32 V●コード番号:223-1017アズワン品番65-7308-59
アンプユニット 取扱説明書 ZX-SB11、ZX-SF11、ZX-SFW11E V3
omron(オムロン)¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:取扱説明書●併用可能製品:ZX-SB11 、ZX-SF11 、ZX-SFW11E V3●応用例:測定値表示分解能表示リニアリティ調整●シリーズ:ZX●ケーブル長:64.3mm●コード番号:214-8053アズワン品番65-7280-61