仕様●アクセサリタイプ:ケーブルキット●併用可能製品:MAG 5000 、MAG 6000●シリーズ:SITRANS●ケーブル長:40m●コード番号:237-5929
アズワン品番65-7354-44
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:XPS-30 、XPS-40 トランスデューサ●シリーズ:SITRANS●コード番号:237-5897
アズワン品番65-7356-14
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
Siemens 測定システム 6fx2001-7ks06 アクセサリプラグインカップリング 6/6 。正味重量 - 0.020 Kg 出身国ドイツ
仕様●アクセサリタイプ:プラグインカップリング●併用可能製品:測定システム●コード番号:203-3602
アズワン品番65-7341-91
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルキット●併用可能製品:MAG 5000 、MAG 6000●シリーズ:SITRANS●ケーブル長:10m●コード番号:237-5927
アズワン品番65-7357-82
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:センサジャンクションボックス●応用例:シーリング●コード番号:237-5937
アズワン品番65-7356-34
1個
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
SIMATIC RF1000 アクセス制御リーダー RF1060R、-25 → +55 ℃、90 x 62 x 25 mm LxW x H、アンテナ内蔵、付属1.8 mの接続ケーブル
仕様●検出タイプ:USB リーダー●接続タイプ:ワイヤレス●長さ:90mm●幅:23.5mm●奥行き:62mm●コード番号:196-3705
アズワン品番65-7339-57
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
Siemens Siwarex ロードセル。Siemens Siwarex シリーズのロードセルは、産業用計量のほぼすべての用途に適した幅広い設計を提供します。負荷セルは、さまざまな公称負荷をカバーし、追加の取り付けユニットやアクセサリを使用して最適な位置合わせと保護を実現し、精度を保証します。標準では、ほとんどのロードセルの精度クラスは C3 です。圧縮ロードセル。Siemens 圧縮ロードセルは、さまざまな用途に適しています。特に小型及び中型のコンテナやトラックスケールでの使用に適
仕様●力の測定:圧縮●IP保護等級:IP68●材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+65℃●寸法:直径 89 mm●コード番号:187-3269
アズワン品番65-7266-44
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
Siemens 4 IO-Link 高機能接続モジュールは、24 V dc の動作SIMATIC S7-1200 SM1278 IO-Link 4xIO-Link Master
仕様●使用電圧:24V dc●ポート数:4●コネクタサイズ:M12●シリーズ:6ES7
アズワン品番65-7338-20
1個
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。