1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity スリープモードモニタストリップは、長さ 800 mm、幅 8 mm のピエゾフィルム(圧電 PVDF ポリマー)です。アクティブ電極領域は長さ 698.5 mm、幅 3 mm です。ストリップの厚さは約 50 ミクロンで、ボディ下に配置すると非常に柔軟で、まったく知覚できません。電気的に相互接続するには、2 つの圧着はんだタブを使用します。このストリップは、動的歪み(長さの変化)に晒されると充電又は電圧を出力します。厚さが非常に低く、マットレスにはほとんど見えません 動的ストレインに対するオープン回路の電圧感度が高い 呼吸、パルス、身体の動きを検出可能 Ballistocardigraphic (BCG) の原理
仕様●検出タイプ:スリープモニタセンサー●実装タイプ:パネル取り付け●長さ:800mm●幅:8mm●コード番号:202-2150 アズワン品番65-7347-32
1袋(100個)
349,800 税込384,780
7日以内出荷

『基板用センサ』には他にこんなカテゴリがあります