4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity DTシリーズ圧電振動センサ。TE ConnectivityのMEAS圧電フィルムセンサは、角型ピエゾフィルム上の銀インクスクリーン印刷の電極で構成されています。 リードのないピエゾ振動センサは、エポキシ樹脂又は両面テープを使用して表面に直接接着することができ、リードは、圧着、アイレット、導電性エポキシ、又は圧縮クランプで装着することができます。 リードが付属している圧電センサの場合は、28 AWGワイヤとリベット留めラグが使用されます。 最適な用途には、事象の時間の記
仕様●長さ:41mm●幅:16mm●奥行き:0.04mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+70℃●寸法:41 (mm) x 16 (mm) x 40 (μm)●コード番号:893-7301 アズワン品番65-7265-69
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

仕様長さ = 41mm幅 = 16mm深さ = 0.205mm最低動作温度 = 0℃最大使用温度 = +70℃寸法 = 41 (mm) x 16 (mm) x 205 (μm)TE Connectivity LDTシリーズピエゾ振動センサ. TE ConnectivityのMEAS LDTシリーズのピエゾ振動センサは、ポリエステル層にラミネート加工が施されたピエゾフィルム素子で構成されています。 さまざまなリードアタッチメントが取り揃えられています。 このシリーズの一部には、基板に直接装着するためのはんだタブが付属していますが、その他には、ツイストペアワイヤが備わっています。 静電容量は、面積に比例し、素子の厚さに反比例します。 LDT0/M振動センサに適した用途には、低電力ウェイクアップスイッチ、低コストの振動検出、自動車アラーム、セキュリティシステム、洗濯機の振動検出、身体動作などがあります。 LDT1製品に適した用途には、衝撃関連事象の測定、衝撃関連事象の回数のカウント、事象の時間の記録、直接接触力の検出、カンチレバー付きスイッチ / ウェイクアップスイッチ / モーション検出による振動検出などがあります。 LLDT2 / 4ピエゾセンサは、カウンタ用のソリッドステートスイッチ、モメンタリクローズタイプスイッチ、及びビームタイプ振動センサに適しています。. 多目的 堅牢 ラミネート 衝撃感知 多目的 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

TE CONNECTIVITY振動センサ TE Connectivity 1005939-1
エコ商品
仕様スイッチング周波数 = 75 Hz長さ = 17.8mm幅 = 6mm深さ = 1.7mm最低動作温度 = -20℃最大使用温度 = +60℃寸法 = 17.8 x 6 x 1.7 mmTE Connectivity MiniSense 100シリーズ振動センサ. TE Connectivity MEAS MiniSense 100シリーズは、カンチレバータイプの低価格振動センサです。 マスに負荷がかかるこのセンサは、低周波数での感度レベルが高く、衝撃や連続振動を検出する用途に使用することができます。 この振動センサは、頑丈で柔軟性の高いPVDF検出素子で構成されているため、高衝撃の過負荷に耐えることができます。また、センサエリアは、シールドされているので、RFI / EMI除去性能が優れています。 最適な用途には、盗難防止装置、バイタルサイン監視、いたずら検出、衝撃感知、洗濯機での洗濯物の偏りセンサ、車両モーションセンサなどがあります。. 水平又は垂直の取り付け シールド構造 はんだ付け可能なピンで取り付けが簡単 高電圧感度 低コスト 優れた周波数特性 優れた直線性 アナログ出力 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

TE Connectivity スリープモードモニタストリップは、長さ 800 mm、幅 8 mm のピエゾフィルム(圧電 PVDF ポリマー)です。アクティブ電極領域は長さ 698.5 mm、幅 3 mm です。ストリップの厚さは約 50 ミクロンで、ボディ下に配置すると非常に柔軟で、まったく知覚できません。電気的に相互接続するには、2 つの圧着はんだタブを使用します。このストリップは、動的歪み(長さの変化)に晒されると充電又は電圧を出力します。厚さが非常に低く、マットレスにはほとんど見えません 動的ストレインに対するオープン回路の電圧感度が高い 呼吸、パルス、身体の動きを検出可能 Ballistocardigraphic (BCG) の原理
仕様●検出タイプ:スリープモニタセンサー●実装タイプ:パネル取り付け●長さ:800mm●幅:8mm●コード番号:202-2150 アズワン品番65-7347-32
1袋(100個)
369,800 税込406,780
7日以内出荷

『基板用センサ』には他にこんなカテゴリがあります