1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気泡検出は、輸液ポンプ、血液透析、血流監視などの用途にとって重要です。TE Connectivity(TE)は、流体の気泡を検出するために、非侵襲連続監視可能の小型AD-101気泡検出器(ABD)を開発しました。AD-101センサは、超音波技術を使用して、あらゆる種類の液体の流動の遮断を確実に識別できます。チューブ内径の70%までの気泡を検出可能 チューブ標準外径
仕様●計測対象:エア●検出タイプ:気泡検出器●電源電圧:5 →→24 V dc●材質:ABS / PCプラスチック●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7308-31
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

『基板用センサ』には他にこんなカテゴリがあります