基板用センサその他関連用品 :「m8 長ねじ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
3 mm埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:55mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●最大スイッチング周波数:3.5kHz●動作温度 Min:-40℃●コード番号:184-8831
アズワン品番65-7300-10
1個
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
2 mm埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:55mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+85℃●逆極性保護:あり●コード番号:184-8795
アズワン品番65-7300-87
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
8 mm埋込型 スイッチング距離はポテンショメータで幅広く設定可能
仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:88.5mm●応答周波数:100 Hz●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+85℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8793
アズワン品番65-7298-78
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。