基板用センサその他関連用品 :「溝測定器」の検索結果
関連キーワード
概要一目でわかる360 ° ( 1 軸)又は ± 90 ° の測定範囲の傾斜センサ ( 2 軸) 補償付きクロス感度及び設定可能な振動抑制 自由に構成可能な電流 / 電圧インターフェイス又は便利な CANopen インターフェイス 精度:最大 ± 0.02 ° プラスチック製又はアルミ製のハウジングです PGT-12-Pro でプログラム可能ですあなたの利点相互干渉のない 2 軸の傾斜測定 360 ° 全体の単軸傾斜測定(ゼロ点を設定可能 CANopen インターフェイス又はを介したアプリケーションへの柔軟な適応 PGT-12-Pro ハンドヘルドプログラミングツール 設定可能なデジタルフィルタによる信頼性の高い出力信号 高精度であるため、精密なレベリング作業に適しています 全測定範囲と卓越した温度安定性を備えています また、非常に過酷な環境条件でも使用できます 完全密閉型電子部品に適していますTMS88 1 次元傾斜センサ及び TMM88 2 次元傾斜センサは、最大 +/- 0.02 ° の精度で測定することができます。傾斜値は、電流又は電圧インターフェイス経由で線形化された出力信号を使用するか、標準化された CANopen インターフェイスを介して提供されます。PGT-12-Pro ハンドヘルドプログラミングツールを使用すると、傾斜センサを簡単に設定して、用途に合わせて完全に調整することができます。 このセンサは、耐紫外線性プラスチック製ハウジングと頑丈なアルミハウジングの両方で使用できます。用途農業 / 林業用機械 建設機械及び特殊用途の車両 太陽電池、太陽光発電、太陽光発電 自動ガイドシステム クレーン及びリフト技術 風力発電所 ホールドダウン ARM の位置検出 運転席のキャブとシャシーの傾斜を測定します 油圧ショベル ARM のレベリング 移動クレーンで作業を位置決めする傾斜センサ ドリル角度の監視 重量トラックでのチルト検出 太陽電池 - 太陽電池の追跡 放物線状の溝 CSP での追跡 船の傾きを測定する ロータリードラム炉でのチルト測定 射出成形機のチルト角度検出 ワゴン・タイプラー機構による荷降ろしの監視注
仕様●出力タイプ:4 → 20 mA●本体形状:ブロック形●取付方法:スルーホール実装●電源電圧:17 → 35 V●最大DC電圧:35V●検出範囲:0 → 360 °●長さ:90mm●幅:66mm●奥行き:35mm●IP保護等級:IP65、IP67●動作温度 Min:-40℃●コード番号:213-3366
アズワン品番65-7282-43
1個
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
TE Connectivity 圧着工具 91522-1 CERTI-CRIMP IIシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥109,978
¥99,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。