11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
概要一目でわかるあなたの利点サーボフランジ 6 mm シャフトエンコーダ用の Sick 5 m ワイヤ引き出しアセンブリです。サーボフランジと 6 mm シャフトを備えた、58 / 60 mm エンコーダ用のハイエンド 5 m ワイヤ引き出し機構です。 エンコーダを機構に取り付けるための取り付けアクセサリが付属しています。 この機構は、1.35 本のより線ステンレススチール製測定ワイヤを使用して、ブラシシステムを通過する前にスクレーパを使用して汚れを除去します。 これにより、IP64 等級までの IP を必要とする汚れた動作条件での使用が可能になります。用途正確で再現性のある線形測定作業に最適です。注
仕様●アクセサリタイプ:エンコーダワイヤドライブメカニズム●併用可能製品:6 mm シャフト、サーボフランジエンコーダ●応用例:リニア測定●ケーブル長:5m●コード番号:213-3790 アズワン品番65-7281-47
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷

概要一目でわかるあなたの利点サーボフランジ 6 mm シャフトエンコーダ用の Sick 2 m ワイヤ引き出しアセンブリです。サーボフランジと 6 mm シャフトを備えた、58 / 60 mm エンコーダ用のハイエンド 2 m ワイヤ引き出し機構です。 エンコーダを機構に取り付けるための取り付けアクセサリが付属しています。 この機構は、1.35 本のより線ステンレススチール製測定ワイヤを使用して、ブラシシステムを通過する前にスクレーパを使用して汚れを除去します。 これにより、IP64 等級までの IP を必要とする汚れた動作条件での使用が可能になります。用途正確で再現性のある線形測定作業に最適です。注
仕様●アクセサリタイプ:エンコーダワイヤドライブメカニズム●併用可能製品:6 mm シャフト、サーボフランジエンコーダ●応用例:リニア測定●ケーブル長:2m●コード番号:213-3789 アズワン品番65-7281-46
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 スイッチング周波数: 10 kHz 白色光あなたの利点小型ハウジングのため、スペースが限られている場所でも設置できます 強力で高速なコントラストセンサにより、高い機械スループットを実現します 良好なコントラスト分解能と非常に広いダイナミックレンジにより、光沢のある素材で優れた検出性能を発揮し、さまざまな用途に使用できます 構成が迅速で簡単包装産業での汎用的で省スペースな用途に TOP パフォーマンス Sick の新しい KTM コアコントラストセンサは、グレースケールの高解像度を特長とし、小型で試してみたりテストしたりしたハウジングに組み込まれています。最適化された OES4 ASIC 技術と 50 μ s の応答時間により、光沢素材でも、コントラストマークを確実かつ正確に検出できます。簡単な調整方法により、試運転中の柔軟性が向上します。コントラスト比が弱い場合でも確実にマークを検出するため、幅広い用途に使用できます。用途コントラスト検出の用途で汎用的に使用されています 包装産業 切断を制御するために、連続した素材にマーク検出を印刷します プロセス チューブの位置決め ボトルのラベルの位置合わせ 信頼性の高いプリントマーク検出注
仕様●検出範囲:12.5 mm●出力タイプ:NPN、PNP●電流 Max:50 mA●応答周波数:10 KHz●電気的接続:オスコネクタ M8●電源電圧:12 → 24 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、オスコネクタ M8●材質:プラスチック●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:213-1749 アズワン品番65-7284-39
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング。ステンレススチール製も用意されています 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 1 つのモデルで静的及び動的ティーチインに対応 スイッチング周波数: 15 kHz IO-Link 機能を備えた KTM Prime ですあなたの利点小型ハウジングのため、スペースが限られている場所でも設置できます 強力で高速なコントラストセンサにより、高い機械スループットを実現します 3 色 LED 技術により、コントラスト比が弱い場合でもコントラストマークが検出され、信頼性の高いプロセスが実現します 良好なコントラスト分解能と非常に広いダイナミックレンジにより、光沢のある素材で優れた検出性能を発揮し、さまざまな用途に使用できます さまざまなティーチイン方式により、試運転の柔軟性を向上できます ステンレススチール製ハウジングにより、過酷な環境でも長いサービス寿命を実現しています その結果、優れたシステムスループットとスペア部品コストの削減が実現します パラメータ設定は IO-Link 経由でダウンロードできるため、センサパラメータの診断と視覚化が簡単で迅速に形式を変更できます過酷な条件下でも包装産業で汎用的かつ省スペースに使用できる TOP パフォーマンス Sick の新しい KTM プライムコントラストセンサは、グレースケールの解像度が高く、試行 / テスト済みの小型ハウジングに組み込まれています。ステンレススチール製もあります。最適化された OES4 ASIC 技術と 35 μ s の応答時間により、光沢素材でも、コントラストマークを確実かつ正確に検出できます。さまざまなティーチイン方式(マーク付近の動的、静的、スイッチングしきい値)により、試運転中の柔軟性が向上します。内蔵 IO-Link インターフェイスを使用してパラメータ設定にアクセスできます。これにより、フォーマットの変更が迅速化され、簡素化されますKTM は、弱い環境でも確実にマークを検出します コントラスト比が高いので、での使用に最適です 幅広い用途に対応 ステンレススチール製タイプでは、過酷な清掃環境でも使用できます。用途コントラスト検出の用途で汎用的に使用されています 包装産業 切断を制御するために、連続した素材にマーク検出を印刷します プロセス チューブの位置決め ボトルのラベルの位置合わせ 過酷な環境や集中的な清掃でのプリントマーク及びコントラストマークの検出に適しています。主に包装、食品及び飲料、消費財産業に使用されます 信頼性の高いプリントマーク検出 信頼性の高いプリントマーク検出 ボトルキャップの色を監視します マークの正確な検出注
仕様●検出範囲:12.5 mm●出力タイプ:PNP●電流 Max:50 mA●応答周波数:15 KHz●電気的接続:オスコネクタ M8●電源電圧:10 → 30 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、オスコネクタ M8●材質:プラスチック●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:213-1759 アズワン品番65-7283-04
1個
75,980 税込83,578
7日以内出荷

概要一目でわかるTwinEye - 被写界深度と検出距離許容差を向上させる技術が採用されています スイッチング周波数: 50 kHz、ジッター: 5 μ s 広いダイナミックレンジにより、光沢のあるコントラストを高い信頼性で検出できます 材料 7 セグメントディスプレイ カラーモード アセンブリフィードバック IO-Link 及び自動化機能を備えています さまざまなセンサパラメータによる柔軟なセンサ設定あなたの利点既存の KT シリーズとアセンブリの互換性に対応する 1:1 の代替品 TwinEye - 光沢素材やジッタリング素材の性能を向上 - マシンのダウンタイムが減少し、プロセスの安定性が向上します 多機能のセンサ調整により、個別にセンサを調整することができます 優れたコントラスト分解能と広いダイナミックレンジで優れた性能を発揮します 複雑な素材に対する優れた性能 さまざまなティーチインプロセスによる高い柔軟性 カラーモードを内蔵しているため、複雑なカラーでも安定して検出されます 違い 柔軟性の高いプロセス設計とフォーマットでのジョブストレージ 変更 診断と視覚化だけでなく、を使用して簡単にフォーマットを変更できます IO-Linkフレームワークが難しい状況でも、さまざまな用途に対応できる卓越した性能:使い慣れたホールパターン、高精度の RGB LED、VISTAL R ハウジングを備えた新しい KTX Prime は、TwinEye-Technology、カラーモード、高スイッチング周波数、優れたグレーライン解像度、7 セグメントディスプレイ、IO-Link を搭載しています。10 μ s の応答時間と 5 μ s のジッタにより、高速機械速度でもコントラストの違いを正確に検出できます。さまざまなティーチインプロセス、統合カラーモード、可変センサ調整により、試運転は柔軟に行われ、プロセスの安定性が向上します。KTX Prime は、IO-Link 経由で追加診断及び分析データを提供します。新しい KTX Prime - 簡単に多くのことを実行できます。用途これとは対照的な用途が大きな特徴です 切断プロセスを制御するためのプリントマーク検出 印刷業界での印刷制御 チューブの位置決め ボトルのラベルの位置合わせ マークの正確な検出 コントラストマークの検出 プリントマークを検出しています ウェーハの監視 ロールエンドのモニタリング ヤーン又はライン製造の色制御注
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

概要一目でわかるTwinEye - 被写界深度と検出距離許容差を向上させる技術が採用されています スイッチング周波数: 50 kHz、ジッター: 5 μ s 広いダイナミックレンジにより、光沢のあるコントラストを高い信頼性で検出できます 材料 7 セグメントディスプレイ カラーモード アセンブリフィードバック IO-Link 及び自動化機能を備えています さまざまなセンサパラメータによる柔軟なセンサ設定あなたの利点既存の KT シリーズとアセンブリの互換性に対応する 1:1 の代替品 TwinEye - 光沢素材やジッタリング素材の性能を向上 - マシンのダウンタイムが減少し、プロセスの安定性が向上します 多機能のセンサ調整により、個別にセンサを調整することができます 優れたコントラスト分解能と広いダイナミックレンジで優れた性能を発揮します 複雑な素材に対する優れた性能 さまざまなティーチインプロセスによる高い柔軟性 カラーモードを内蔵しているため、複雑なカラーでも安定して検出されます 違い 柔軟性の高いプロセス設計とフォーマットでのジョブストレージ 変更 診断と視覚化だけでなく、を使用して簡単にフォーマットを変更できます IO-Linkフレームワークが難しい状況でも、さまざまな用途に対応できる卓越した性能:使い慣れたホールパターン、高精度の RGB LED、VISTAL R ハウジングを備えた新しい KTX Prime は、TwinEye-Technology、カラーモード、高スイッチング周波数、優れたグレーライン解像度、7 セグメントディスプレイ、IO-Link を搭載しています。10 μ s の応答時間と 5 μ s のジッタにより、高速機械速度でもコントラストの違いを正確に検出できます。さまざまなティーチインプロセス、統合カラーモード、可変センサ調整により、試運転は柔軟に行われ、プロセスの安定性が向上します。KTX Prime は、IO-Link 経由で追加診断及び分析データを提供します。新しい KTX Prime - 簡単に多くのことを実行できます。用途これとは対照的な用途が大きな特徴です 切断プロセスを制御するためのプリントマーク検出 印刷業界での印刷制御 チューブの位置決め ボトルのラベルの位置合わせ マークの正確な検出 コントラストマークの検出 プリントマークを検出しています ウェーハの監視 ロールエンドのモニタリング ヤーン又はライン製造の色制御注
仕様●検出範囲:25 mm●出力タイプ:PNP●電流 Max:100 mA●応答周波数:50 KHz●電気的接続:オスコネクタ M12●電源電圧:10 → 30 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:5 ピン、オスコネクタ M12●シリーズ:KTX Prime●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:213-1785 アズワン品番65-7278-39
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

概要一目でわかるTwinEye - 被写界深度と検出距離許容差を向上させる技術が採用されています スイッチング周波数: 50 kHz、ジッター: 5 μ s 広いダイナミックレンジにより、光沢のあるコントラストを高い信頼性で検出できます 材料 7 セグメントディスプレイ カラーモード アセンブリフィードバック IO-Link 及び自動化機能を備えています さまざまなセンサパラメータによる柔軟なセンサ設定あなたの利点既存の KT シリーズとアセンブリの互換性に対応する 1:1 の代替品 TwinEye - 光沢素材やジッタリング素材の性能を向上 - マシンのダウンタイムが減少し、プロセスの安定性が向上します 多機能のセンサ調整により、個別にセンサを調整することができます 優れたコントラスト分解能と広いダイナミックレンジで優れた性能を発揮します 複雑な素材に対する優れた性能 さまざまなティーチインプロセスによる高い柔軟性 カラーモードを内蔵しているため、複雑なカラーでも安定して検出されます 違い 柔軟性の高いプロセス設計とフォーマットでのジョブストレージ 変更 診断と視覚化だけでなく、を使用して簡単にフォーマットを変更できます IO-Linkフレームワークが難しい状況でも、さまざまな用途に対応できる卓越した性能:使い慣れたホールパターン、高精度の RGB LED、VISTAL R ハウジングを備えた新しい KTX Prime は、TwinEye-Technology、カラーモード、高スイッチング周波数、優れたグレーライン解像度、7 セグメントディスプレイ、IO-Link を搭載しています。10 μ s の応答時間と 5 μ s のジッタにより、高速機械速度でもコントラストの違いを正確に検出できます。さまざまなティーチインプロセス、統合カラーモード、可変センサ調整により、試運転は柔軟に行われ、プロセスの安定性が向上します。KTX Prime は、IO-Link 経由で追加診断及び分析データを提供します。新しい KTX Prime - 簡単に多くのことを実行できます。用途これとは対照的な用途が大きな特徴です 切断プロセスを制御するためのプリントマーク検出 印刷業界での印刷制御 チューブの位置決め ボトルのラベルの位置合わせ マークの正確な検出 コントラストマークの検出 プリントマークを検出しています ウェーハの監視 ロールエンドのモニタリング ヤーン又はライン製造の色制御注
仕様●検出範囲:13 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電流 Max:100 mA●応答周波数:50 KHz●電気的接続:オスコネクタ M12●電源電圧:10 → 30 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、オスコネクタ M12●シリーズ:KTX Prime●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:213-1776 アズワン品番65-7280-84
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

概要一目でわかるTwinEye - 被写界深度と検出距離許容差を向上させる技術が採用されています スイッチング周波数: 50 kHz、ジッター: 5 μ s 広いダイナミックレンジにより、光沢のあるコントラストを高い信頼性で検出できます 材料 7 セグメントディスプレイ カラーモード アセンブリフィードバック IO-Link 及び自動化機能を備えています さまざまなセンサパラメータによる柔軟なセンサ設定あなたの利点既存の KT シリーズとアセンブリの互換性に対応する 1:1 の代替品 TwinEye - 光沢素材やジッタリング素材の性能を向上 - マシンのダウンタイムが減少し、プロセスの安定性が向上します 多機能のセンサ調整により、個別にセンサを調整することができます 優れたコントラスト分解能と広いダイナミックレンジで優れた性能を発揮します 複雑な素材に対する優れた性能 さまざまなティーチインプロセスによる高い柔軟性 カラーモードを内蔵しているため、複雑なカラーでも安定して検出されます 違い 柔軟性の高いプロセス設計とフォーマットでのジョブストレージ 変更 診断と視覚化だけでなく、を使用して簡単にフォーマットを変更できます IO-Linkフレームワークが難しい状況でも、さまざまな用途に対応できる卓越した性能:使い慣れたホールパターン、高精度の RGB LED、VISTAL R ハウジングを備えた新しい KTX Prime は、TwinEye-Technology、カラーモード、高スイッチング周波数、優れたグレーライン解像度、7 セグメントディスプレイ、IO-Link を搭載しています。10 μ s の応答時間と 5 μ s のジッタにより、高速機械速度でもコントラストの違いを正確に検出できます。さまざまなティーチインプロセス、統合カラーモード、可変センサ調整により、試運転は柔軟に行われ、プロセスの安定性が向上します。KTX Prime は、IO-Link 経由で追加診断及び分析データを提供します。新しい KTX Prime - 簡単に多くのことを実行できます。用途これとは対照的な用途が大きな特徴です 切断プロセスを制御するためのプリントマーク検出 印刷業界での印刷制御 チューブの位置決め ボトルのラベルの位置合わせ マークの正確な検出 コントラストマークの検出 プリントマークを検出しています ウェーハの監視 ロールエンドのモニタリング ヤーン又はライン製造の色制御注
仕様●検出範囲:13 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電流 Max:100 mA●応答周波数:50 KHz●電気的接続:オスコネクタ M12●電源電圧:10 → 30 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、オスコネクタ M12●シリーズ:KTX Prime●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:213-1773 アズワン品番65-7279-20
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

概要一目でわかる新しいミニチュアハウジングに収容されたカラーセンサ 制御ケーブルを使用した 1 色の静的及びティーチイン方式 またはコントロールパネル 最大 8 色の IO-Link を使用してティーチ可能です スイッチング周波数: 1.7 kHz 検出距離: 12.5 mm オスケーブル付きのため、古いカラーセンサとの互換性があります コネクタ M12あなたの利点新しい小型ハウジングにより、既存の用途にすばやくシームレスに統合し、時間とコストを節約できます スイッチング周波数が向上し、機械の生産性が向上します さまざまな色の柔軟な用途に対応可能 許容差 IOLink 機能により、強化されたインテリジェントな診断と視覚化が可能になり、フォーマット変更もすばやく簡単に行えます すばやく簡単に取り付けられるため、設置時間を短縮できます 並べ替えプロセスは、の区別によって簡素化されます 1 つのジョブで 8 色Sick の新しい CSM カラーセンサは、IO-Link 機能と超小型ハウジングを組み合わせた優れた光沢特性を備えています。色の特性を確実に検出する必要があり、取り付けスペースが限られている用途に最適です。センサは、色に基づいて対象物を検出して監視します。簡単な学習プロセスを経て小型の CSM カラーセンサを設定できます。また、新しい IO-Link 機能により、インテリジェントな診断、センサパラメータの視覚化、簡単なフォーマット変更が可能になりました。スイッチング周波数は最大 1.7 kHz で、高速な機械プロセスや製造プロセスにも適しています。用途製造プロセス又は製造プロセス(機械工学及び自動車産業)での短い検出距離での色付きの物体や製品の検出、ソート、チェック 狭い場所でもラベルやボックスの存在をチェック及び識別できます 包装産業、ボトリング工場、カラー印刷に基づくシーリング機械の作業工程の同期化 フィルムの端を確実に検出します ボトルキャップの色を監視します ハウジングの色を検出しています スプリットバンド検出注
1個
81,980 税込90,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング。ステンレススチール製も用意されています 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 1 つのモデルで静的及び動的ティーチインに対応 スイッチング周波数: 15 kHz IO-Link 機能を備えた KTM Prime ですあなたの利点小型ハウジングのため、スペースが限られている場所でも設置できます 強力で高速なコントラストセンサにより、高い機械スループットを実現します 3 色 LED 技術
仕様●検出範囲:12.5 mm●出力タイプ:PNP●電流 Max:50 mA●応答周波数:15 KHz●電気的接続:M12 オスコネクタ付きケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、M12 オスコネクタ付きケーブル●材質:プラスチック●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:213-1754 アズワン品番65-7279-70
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷

概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング。ステンレススチール製も用意されています 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 1 つのモデルで静的及び動的ティーチインに対応 スイッチング周波数: 15 kHz IO-Link 機能を備えた KTM Prime ですあなたの利点小型ハウジングのため、スペースが限られている場所でも設置できます 強力で高速なコントラストセンサにより、高い機械スループットを実現します 3 色 LED 技術により、コントラスト比が弱い場合でもコントラストマークが検出され、信頼性の高いプロセスが実現します 良好なコントラスト分解能と非常に広いダイナミックレンジにより、光沢のある素材で優れた検出性能を発揮し、さまざまな用途に使用できます さまざまなティーチイン方式により、試運転の柔軟性を向上できます ステンレススチール製ハウジングにより、過酷な環境でも長いサービス寿命を実現しています その結果、優れたシステムスループットとスペア部品コストの削減が実現します パラメータ設定は IO-Link 経由でダウンロードできるため、センサパラメータの診断と視覚化が簡単で迅速に形式を変更できます過酷な条件下でも包装産業で汎用的かつ省スペースに使用できる TOP パフォーマンス Sick の新しい KTM プライムコントラストセンサは、グレースケールの解像度が高く、試行 / テスト済みの小型ハウジングに組み込まれています。ステンレススチール製もあります。最適化された OES4 ASIC 技術と 35 μ s の応答時間により、光沢素材でも、コントラストマークを確実かつ正確に検出できます。さまざまなティーチイン方式(マーク付近の動的、静的、スイッチングしきい値)により、試運転中の柔軟性が向上します。内蔵 IO-Link インターフェイスを使用してパラメータ設定にアクセスできます。これにより、フォーマットの変更が迅速化され、簡素化されますKTM は、弱い環境でも確実にマークを検出します コントラスト比が高いので、での使用に最適です 幅広い用途に対応 ステンレススチール製タイプでは、過酷な清掃環境でも使用できます。用途コントラスト検出の用途で汎用的に使用されています 包装産業 切断を制御するために、連続した素材にマーク検出を印刷します プロセス チューブの位置決め ボトルのラベルの位置合わせ 過酷な環境や集中的な清掃でのプリントマーク及びコントラストマークの検出に適しています。主に包装、食品及び飲料、消費財産業に使用されます 信頼性の高いプリントマーク検出 信頼性の高いプリントマーク検出 ボトルキャップの色を監視します マークの正確な検出注
1個
68,980 税込75,878
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『基板用センサ』には他にこんなカテゴリがあります