基板用センサその他関連用品 :「M4x12」の検索結果
誘導型センサXS5 M12 - L66 mm - 黄銅 - Sn7 mm - 12 → 48 V dc - M12
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 48 V dc●長さ:61mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●最大スイッチング周波数:4kHz●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1846
アズワン品番65-7336-30
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。