絞り込み
ブランド
  • ハネウェル
  • RS PRO(916)
  • SICK(104)
  • omron(オムロン)(58)
  • 共和電業(KYOWA)(45)
  • honeywell(40)
  • オムロンヘルスケア(29)
  • BALLUFF(29)
  • AUTONICS(オートニクス)(28)
  • PEPPERL+FUCHS(17)
  • WIKA(17)
  • 住友電気工業(Optigate(R))(17)
  • PANDUIT(パンドウイット)(16)
  • Baumer(13)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
  • SIEMENS(11)
  • Micro-Measurements(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • KINGBRIGHT(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアフローセンサ ドライガス AWM5000シリーズ ハネウェル

    エアフローセンサ ドライガス AWM5000シリーズ

    ハネウェル
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    高流量マスエアフロー / 増幅型。AWM5000シリーズマイクロブリッジマスエアフローセンサは、ベンチュリ型フローハウジングを備えており、圧力降下を2.25インチH2O以下に抑えながら、20 SLPMの高流量を測定します。マイクロブリッジチップはフローストリームと直接接触するため、開口部又はバイパス流路の目詰まりによる誤差が大幅に低減されます。特長と利点。リニア電圧出力。ベンチュリ設計。遠隔取り付け可能。アクティブレーザートリミングで互換性を向上。ガス較正分離タイプ:。Ar (アルゴン)。N2 (窒素)又は。CO2 (二酸化炭素)。製品用途の情報。頑丈なプラスチックパッケージは、最大50 psiのコモンモード圧力に耐えられるようになっています。小型の検出素子は100 Gsの衝撃に耐えられるため、性能が損なわれることはありません。付属のAMP対応コネクタは、要件の厳しい用途において信頼性の高い接続を実現します。
    仕様●計測対象:ドライガス●検出タイプ:増幅●検知可能最小流量:0 SLPM●耐圧力:5 SLPM●電源電圧:15 V dc●接続タイプ:18 NPT●最大圧力:50psi●材質:プラスチック●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●シリーズ:AWM5000●コード番号:395-184アズワン品番65-7310-42
  • 振動センサ 40 kHz 長さ:19.05 Dia. mm ハネウェル

    振動センサ 40 kHz 長さ:19.05 Dia. mm

    ハネウェル
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    Honeywell VRSセンサ。Honeywellでは、高出力、汎用、電力出力、高分解能、高温、危険区域などの用途向けの各種VRSセンサを取り揃えています。 高出力VRSセンサは、高出力電圧を必要とする用途向けに設計されています。 中~高インピーダンス負荷を伴う低速~中速の用途で最高の性能を発揮します。 汎用VRSセンサは、中速~高速の用途向けや、空隙が比較的小さく電気的に雑音が多い環境向けに設計されています。 パッシブフロントエンド密閉モデルは、センサが液体、潤滑剤、又は劣悪な環境条件に曝露される場合に利用できます。 VRS (Variable Reluctance Speed)磁気速度センサは、シンプルかつ頑丈なデバイスです。外部電圧源は不要で動作させることができます。 磁界の固定には、永久磁石が使用されています。 鉄類の対象物が検知エリアに接近して通過すると、磁界の磁束の強さが変化します。 この磁界強度の変化により、出力端子に接続されているコイル巻線に誘導電流が流れます。 VRSセンサの出力信号はAC電圧です。監視されているデバイスの速度変化に応じて波の振幅と周波数が変化し、通常はピークツーピーク電圧で表されます。 ターゲットがセンサの極部を通過するたびに、完全な波形が1つ発生します。 標準的なギアをターゲットとして使用した場合、この出力信号は、オシロスコープで見ると正弦波のように見えます。セルフパワー式動作 アクチュエータ速度を出力周波数に直接変換 簡単な取り付け 可動部品なし 幅広い速度に対応した設計 さまざまな構成に適応可能 独自の速度検出用途向けのカスタマイズVRS製品。考えられる用途: エンジンRPM測定 モータRPM測定 プロセス速度測定 ポンプ、送風機、ミキサ、排気ファン、及び換気ファンの速度測定 タービンメータの流量測定 自動車及び機関車のホイールスリップ測定 ギア速度測定
    仕様●応答周波数:40 kHz●長さ:19.05 (Dia.)mm●奥行き:63.88mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●寸法:19.05 (直径) x 63.88 mm●コード番号:822-8420アズワン品番65-7360-68
  • Gauge Pressure Sensor 相対 1セット 10個入 ハネウェル

    Gauge Pressure Sensor 相対 1セット 10個入

    ハネウェル
    1,198,000税込1,317,800
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    チューブやパイプに直接接続する用途には適しません。Honeywell 40PCシリーズ増幅圧力センサ。増幅圧力ゲージセンサ 小型6ピンDILパッケージにより、必要な基板スペースを最小化 完全信号調整モノリシック設計 シリコンピエゾ抵抗測定技術 Oリングインターフェイス向けに設計されたポート 優れたメディア互換性 精度: 0.2 % 媒体: 空気、乾性ガス 動作温度: -45 → +125℃
    仕様●入数:1トレイ(10個入り)●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:150psi●許容差:±0.2 %●出力タイプ:増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:1 ms●電流 Max:10 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●動作温度 Max:+125℃●コード番号:177-5942アズワン品番65-7288-56
  • 圧力センサ 相対 ハネウェル

    圧力センサ 相対

    ハネウェル
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    温度補償圧力センサ、シリーズ26PC。電圧出力付き温度補償圧力センサシリーズ。 2点較正。 差圧又は相対圧測定。 ライトピン。 このセンサは、正圧又は負圧の測定に使用できます。 ピンによる接続。
    仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:5psi●許容差:+/-0.25 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素●アナログ出力:47 → 53 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●動作温度 Min:-40℃●コード番号:667-0894アズワン品番65-7310-37
  • 熱電対センサ Pt 100タイプ プローブ径:2.18mm プローブ長さ:6.35mm ハネウェル

    熱電対センサ Pt 100タイプ プローブ径:2.18mm プローブ長さ:6.35mm

    ハネウェル
    21,980税込24,178
    1個
    10日以内出荷
    HEL 700シリーズプラチナムRTD。ミニチュアPt 1000及びPt 100セラミックケース温度プローブ PTFE又はガラス繊維ワイヤ出力 リニア出力
    仕様●センサータイプ:PT100●プローブの長さ:6.35mm●プローブ径:2.18mm●検出温度 Min:-75℃●検出温度 Max:+540℃●実装タイプ:リードワイヤ●ケーブル長:305mm●プローブ材質:アルミナ●プロセス接続:プローブ●配線数:2●許容差:±0.2 %●応答時間:150 ms●コード番号:368-3917アズワン品番65-7299-70
  • 圧力センサ 差動 ハネウェル

    圧力センサ 差動

    ハネウェル
    269,800税込296,780
    1個
    8日以内出荷
    ピエゾ抵抗圧力センサ。142PCシリーズ圧力センサは、半導体を備えたピエゾ抵抗デバイスで、正確な圧力測定に最適です。 シリコンのメンブレンは、圧力に比例したリニア出力信号を生成します(リプルなし)。 高度な技術が採用されたこのセンサは、優れた感度、高い信頼性、低ヒステリシス、非常に短い応答時間、長期にわたる安定性を実現します。 2つのタイプ: - 絶対: 完全な真空を基準とした測定 - 差分: 2つの圧力の間の差の測定
    仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:5psi●許容差:±1.5 %●出力タイプ:増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:→6 V ´ 1●応答時間:1 ms●電流 Max:20 mA●電源電圧:7 → 16 V dc●動作温度 Max:+85℃●コード番号:181-2107アズワン品番65-7271-30
  • 圧力センサ 差動 26PCシリーズ ハネウェル

    圧力センサ 差動 26PCシリーズ

    ハネウェル
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    鋼製ロックリングは付属されていません。差圧&ゲージ26PCシリーズ
    仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:5psi●許容差:+/-0.25 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素●アナログ出力:0→ 50 mV●応答時間:1 ms●シリーズ:26PC●電源電圧:2.5→ 16 V DC●材質:プラスチック●動作温度 Min:-40℃●コード番号:286-686アズワン品番65-7342-03
  • ホール効果センサ リード線付きコネクタ ハネウェル

    ホール効果センサ リード線付きコネクタ

    ハネウェル
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    Honeywell SNDH-Hシリーズホール効果スピードセンサは、磁気バイアスをかけたホール効果内蔵回路の使用により、ターゲットとなる鉄材の動きを正確に検出します。特別に設計された IC (集積回路) 永久磁石はラグで密閉されていますソリッドステート、非接触ホール効果磁気検出 Ability により、ダスト、汚れ、及びごみを検知し、信頼性と 高周波スイッチング機能により、デバイスは高電流に対応できます RPM です
    仕様●出力タイプ:デジタル電流シンク(オープンコレクタ)●本体形状:バレル形●取付方法:フランジ取り付け●電源電圧:4 → 24 V●接続方式:リード線付きコネクタ●出力開閉電流:6 mA●コード番号:213-2760アズワン品番65-7282-06
  • 低圧 圧力センサ IC 差動 ハネウェル

    低圧 圧力センサ IC 差動

    ハネウェル
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ。ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。
    仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:1psi●精度:±0.25 %●出力タイプ:非増幅●メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水●アナログ出力:30 → 60 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●最大使用温度:+85℃●コード番号:235-5790アズワン品番65-7310-40
  • 位置センサ IC 基板 ハネウェル

    位置センサ IC 基板

    ハネウェル
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    LOHET IC。周囲の磁界の強度に比例して出力電圧を発生させる、セラミックベースのリニアホール効果レシオメトリック装置。3ピンインラインPCB端子、0.1インチ間隔 レーザートリミング加工の薄膜および厚膜抵抗器 動作温度範囲-40 → +125℃
    仕様●出力タイプ:レシオメトリック●電源電圧:6.6 → 12.6 V dc●ターミナルタイプ:基板●スイッチング電流:1 mA●長さ:7.62mm●幅:15.24mm●深さ:1.78mm●寸法:7.62 x 15.24 x 1.78 mm●最大使用温度:+125℃●コード番号:189-5499アズワン品番65-7306-85
  • 圧力センサ 密閉型ゲージ MLHシリーズ ハネウェル

    圧力センサ 密閉型ゲージ MLHシリーズ

    ハネウェル
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●圧力の読取りタイプ:密閉型ゲージ●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:2000psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:レシオメトリック●メディアは、測定:ガス、液体、オイル●プロセス接続:NPT 1/8●シリーズ:MLH●電源電圧:24 V●材質:プラスチック●動作温度 Max:+125℃●コード番号:213-2732アズワン品番65-7281-20
  • 歪みゲージ ハネウェル

    歪みゲージ

    ハネウェル
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    ブラケットは 5 個入りパックで販売( RS 品番 ; - 238-5066 - 238-5066 )。Honeywell マイクロスイッチフォースセンサ - FSG15N。メーカーの Honeywell 力センサは、高い精度と信頼性の高い力検出性能を実現します。Honeywell のセンサは、FS シリーズの成形品で、特殊なピエゾ抵抗微細加工シリコン検出素子を使用した実績ある検出技術を備えています。フ
    仕様●ゲージ抵抗:6kΩ●ターミナルタイプ:ワイヤリード●最大DC電圧:10V●長さ:11.1mm●幅:12.7mm●深さ:10.3mm●最低動作温度:-40℃●最大使用温度:+85℃●寸法:11.1 x 12.7 x 10.3 mmアズワン品番65-7349-15
  • エアフローセンサ ドライガス AWM700シリーズ ハネウェル

    エアフローセンサ ドライガス AWM700シリーズ

    ハネウェル
    54,980税込60,478
    1個
    10日以内出荷
    AWM700シリーズ補償型 / 増幅型エアフローセンサ。AWM700シリーズ補償型 / 増幅型エアフローセンサは、特別に設計されたバイパスフローハウジングを備えており、インライン流量測定が可能です。このセンサは、標準的な圧力降下を1インチH2Oに抑えながら、300 SLPMの高流量を測定することができます。 AWM700は、小型パッケージで高流量範囲に対応し、応答
    仕様●計測対象:ドライガス●検出タイプ:補償型 / 増幅型●最大流量:200 SLPM●電源電圧:15 V dc●パイプの直径範囲:22 mm●接続タイプ:4-Pin●最大圧力:25psi●素材:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:AWM700アズワン品番65-7288-01
  • エアフローセンサ ドライガス AWM5000シリーズ ハネウェル

    エアフローセンサ ドライガス AWM5000シリーズ

    ハネウェル
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    高流量マスエアフロー / 増幅型。AWM5000シリーズマイクロブリッジマスエアフローセンサは、ベンチュリ型フローハウジングを備えており、圧力降下を2.25インチH2O以下に抑えながら、20 SLPMの高流量を測定します。マイクロブリッジチップはフローストリームと直接接触するため、開口部又はバイパス流路の目詰まりによる誤差が大幅に低減されます。特長と
    仕様●計測対象:ドライガス●検出タイプ:増幅●最小流量:0 sLpm●最大流量:20 SLPM●電源電圧:15 V dc●接続タイプ:1/4 NPT●最大圧力:50psi●素材:プラスチック●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●シリーズ:AWM5000アズワン品番65-7306-29
  • エアフローセンサ ドライガス AWM40000シリーズ ハネウェル

    エアフローセンサ ドライガス AWM40000シリーズ

    ハネウェル
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    AWM40000シリーズ増幅型エアフローセンサ。AWM40000シリーズ質量流量センサファミリには、実績のあるマイクロブリッジ技術が採用されており、増幅型信号調整デバイスと非増幅型センサ専用デバイスの両方が用意されています。非増幅型デバイス(AWM42150VH及びAWM42300V)を使用する場合、仕様どおりに動作させるには、ヒーター制御回路と検出ブリッジ電源
    仕様●計測対象:ドライガス●検出タイプ:増幅●最大流量:1000 cm3/s●電源電圧:15 V dc●パイプの直径範囲:0.246 in●最大圧力:150psi●素材:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:AWM40000アズワン品番65-7315-90
  • エアフローセンサ ドライガス AWM3000シリーズ ハネウェル

    エアフローセンサ ドライガス AWM3000シリーズ

    ハネウェル
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    AWM3000シリーズ増幅型エアフローセンサ。AWM2000シリーズと同様に、AWM3000シリーズでは、デュアルホイートストンブリッジでエアフローの測定を制御します。AWM3000シリーズは、増幅型なので、ゲインを高めたり、センサ出力に電圧オフセットを追加したりすることができます。オンボードパッケージでヒーター制御回路及び検出ブリッジ電源回路が用意されて
  • Gauge Pressure Sensor スルーホール実装 ハネウェル

    Gauge Pressure Sensor スルーホール実装

    ハネウェル
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ。ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズ
    仕様●最大圧力の読み:60psi●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7275-99

基板用センサ』には他にこんなカテゴリがあります

基板用センサその他関連用品