1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AWM40000シリーズ増幅型エアフローセンサ。AWM40000シリーズ質量流量センサファミリには、実績のあるマイクロブリッジ技術が採用されており、増幅型信号調整デバイスと非増幅型センサ専用デバイスの両方が用意されています。非増幅型デバイス(AWM42150VH及びAWM42300V)を使用する場合、仕様どおりに動作させるには、ヒーター制御回路と検出ブリッジ電源
仕様●計測対象:ドライガス●検出タイプ:増幅●最大流量:1000 cm3/s●電源電圧:15 V dc●パイプの直径範囲:0.246 in●最大圧力:150psi●素材:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:AWM40000 アズワン品番65-7315-90
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

『基板用センサ』には他にこんなカテゴリがあります