エアフローセンサ ドライガス AWM700シリーズハネウェル10日以内出荷
AWM700シリーズ補償型 / 増幅型エアフローセンサAWM700シリーズ補償型 / 増幅型エアフローセンサは、特別に設計されたバイパスフローハウジングを備えており、インライン流量測定が可能です。このセンサは、標準的な圧力降下を1インチH2Oに抑えながら、300 SLPMの高流量を測定することができます。 AWM700は、小型パッケージで高流量範囲に対応し、応答
仕様●計測対象:ドライガス●検出タイプ:補償型 / 増幅型●最大流量:200 SLPM●電源電圧:15 V dc●パイプの直径範囲:22 mm●接続タイプ:4-Pin●最大圧力:25psi●素材:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:AWM700アズワン品番65-7288-01
汎用ロジックICTexas Instruments税込¥241¥219