基板用センサその他関連用品 :「アクセサリー溶接」の検索結果
仕様アクセサリタイプ = 細ゲージ先端溶接熱電対併用 = Kタイプ熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタ タイプ = ケーブル最小温度 = -75℃最大温度 = 260℃PFA絶縁. タイプK又はT熱電対用の露出先端部溶接細ゲージであり、テストや開発の用途に最適です。. 長さ: 1000 mm 最高動作温度: 260 ℃ ANSI / IEC仕様のカラー識別モデル 2本の単線ストランド(直径0.075 mm)、ビード接合により高速応答を保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,940
税込¥5,434
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 粘着式熱電対用サーモパッド併用 = 先端溶接熱電対基準合致 = IECThermopad. 溶接付けチップ熱電対の位置決め用PTFEガラス布の接着式パッド 動作温度範囲: -50 → +250 ℃ 個々のパッドサイズ18 x 13 mm 1パック20パッド入り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,310
税込¥1,441
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。