RS Pro, 圧力センサ, ゲージ ねじ込みRS PRO7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 6バール精度 = ±0.25 %出力タイプ = 電圧プロセス接続 = BSP 1/4アナログ出力 = 0 → 5 V電源電圧 = 9 → 32 V dcハウジング材質 = ステンレススチール最大圧力設定 = 400バールRS圧力トランスデューサ - INDシリーズ. INDシリーズは幅広い産業用途に最適です。 この製品は、ピエゾ抵抗セラミックセンサを使用したプローブを搭載しているので、ステンレススチール製ハウジング内で優れたメディア互換性を発揮します。. ピエゾ抵抗厚膜セラミックセンサ ステンレススチールボディ 精度: +/- 0.25 % mV、V、mAの異なる出力に対応 マイクロプロセッサベースのアンプ 動作温度範囲: -20 → +135 ℃ 温度補償、較正済み、追跡可能なシリアル番号及び較正証明書が付属RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 圧力センサ, ゲージ ねじ込みRS PRO5日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 40バール精度 = ±0.25 %出力タイプ = 電圧プロセス接続 = BSP 1/4電気的接続 = DIN43650コネクタ電源電圧 = 9 → 32 V dcハウジング材質 = ステンレススチール取り付けタイプ = ねじ込みRS圧力トランスデューサ - INDシリーズ. INDシリーズは幅広い産業用途に最適です。 この製品は、ピエゾ抵抗セラミックセンサを使用したプローブを搭載しているので、ステンレススチール製ハウジング内で優れたメディア互換性を発揮します。. ピエゾ抵抗厚膜セラミックセンサ ステンレススチールボディ 精度: +/- 0.25 % mV、V、mAの異なる出力に対応 マイクロプロセッサベースのアンプ 動作温度範囲: -20 → +135 ℃ 温度補償、較正済み、追跡可能なシリアル番号及び較正証明書が付属RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 圧力センサ, ゲージ ねじ込みRS PRO5日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 100バール精度 = ±0.25 %出力タイプ = 電圧プロセス接続 = BSP 1/4アナログ出力 = 0 → 5 V電源電圧 = 9 → 32 V dcハウジング材質 = ステンレススチール最大圧力設定 = 400バールRS圧力トランスデューサ - INDシリーズ. INDシリーズは幅広い産業用途に最適です。 この製品は、ピエゾ抵抗セラミックセンサを使用したプローブを搭載しているので、ステンレススチール製ハウジング内で優れたメディア互換性を発揮します。. ピエゾ抵抗厚膜セラミックセンサ ステンレススチールボディ 精度: +/- 0.25 % mV、V、mAの異なる出力に対応 マイクロプロセッサベースのアンプ 動作温度範囲: -20 → +135 ℃ 温度補償、較正済み、追跡可能なシリアル番号及び較正証明書が付属RoHS指令(10物質対応)対応
汎用ロジックICTexas Instruments税込¥241¥219