基板用センサその他関連用品 :「ワイヤー 樹脂」の検索結果
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 35mmプローブ径 = 5mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +450℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 450mmプローブ材質 = プラチナ配線数 = 4精度 = クラスBチューブ型セラミックケース入り素子. BS1904 1984、クラスBに適合した2又は4ワイヤ(ソリッド又はより線)の薄膜PT100素子 4ワイヤタイプはガラス繊維絶縁スリーブ付き ソリッドワイヤは0.6 mm径のニッケル導体で構成 より線は7 / 0.2 mmで構成され、PTFEで絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,670
税込¥7,337
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 35mmプローブ径 = 5mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 450mmプローブ材質 = プラチナ配線数 = 4精度 = クラスBチューブ型セラミックケース入り素子. BS1904 1984、クラスBに適合した2又は4ワイヤ(ソリッド又はより線)の薄膜PT100素子 4ワイヤタイプはガラス繊維絶縁スリーブ付き ソリッドワイヤは0.6 mm径のニッケル導体で構成 より線は7 / 0.2 mmで構成され、PTFEで絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,170
税込¥6,787
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 35mmプローブ径 = 5mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 50mmプローブ材質 = プラチナ配線数 = 2精度 = クラスBチューブ型セラミックケース入り素子. BS1904 1984、クラスBに適合した2又は4ワイヤ(ソリッド又はより線)の薄膜PT100素子 4ワイヤタイプはガラス繊維絶縁スリーブ付き ソリッドワイヤは0.6 mm径のニッケル導体で構成 より線は7 / 0.2 mmで構成され、PTFEで絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,310
税込¥5,841
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 300mmプローブ径 = 0.25mm最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +120℃ケーブル長 = 300mmターミナルタイプ = Miniature Plug応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応K表面熱電対. タイプK表面温度熱電対を接着します。 熱交換に優れた表面。 Kapton付きK熱電対 / Kapton絶縁ワイヤ、直径0.25 mm。 PTFE絶縁フラット銅端子に高温はんだ。 エポキシ樹脂被覆。 補償ピン付きミニチュアオスコネクタ出力。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,360
税込¥11,396
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 30mmプローブ径 = 3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 3精度 = クラスAPt100精密温度センサ. 1 x Pt 100温度プローブ、クラスA、IEC751準拠、3線アセンブリ。 PTFE絶縁ケーブル及び316Lステンレススチール製先端。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,120
税込¥21,032
翌々日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 40mmプローブ径 = 13mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +150℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2mプローブ材質 = 裏面アルミホイル、シリコンラバー配線数 = 4精度 = クラスBPt100粘着式パッチセンサ. 粘着式フォイルの裏張りをしたシリコンラバーパッチ 優れた耐油性、耐化学薬品性 PT100薄膜センサ(クラスB) 4線PTFEリード パッチの寸法: 40 x 13 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,790
税込¥15,169
5日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 35mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 2精度 = クラスB白金薄膜検出抵抗器. RS Pro薄膜白金検出抵抗器素子は、セラミック基板上に白金を蒸着した検出層構造です。この薄膜素子は小型で、広範な抵抗値を選択できる利点があります。RS Pro薄膜検出器は、PT100又はPT1000抵抗器素子として使用できます。. 特長 / 利点. 素子が保護されている場合の高速熱応答 薄いステンレス鋼製の被覆素子 2線PTFE絶縁リード 表面の測定に最適 浸漬用途に最適 小型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,060
税込¥8,866
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。