基板用センサその他関連用品 :「周波数 計測 器」の検索結果
特価
本日12月22日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様電源電圧 = 9 → 30 V dcカウントモード = 時間 , 分 , 秒ディスプレイのタイプ = LCD入力タイプ = 電圧接続タイプ = 端子リセット方法 = 自動、手動、リセットなし桁の数 = 7取り付けタイプ = 埋込型, パネル取り付け出力/インタフェース = MOSFETカウント方向 = アップ桁の高さ = 6.5 mmバックライト = あり最大カウント周波数 = 40Hzカットアウトサイズ = 44.8 x 22 mm48 x 24 mmデジタルアワーメータ / カウンタ. RS Proデジタルアワーメータ / カウンタは、1つのユニットで使用時間の計測とカウンタの両方の用途に適合します。 これらの小型サイズのアワーメータ / カウンタは、見やすい7桁LCDディスプレイ付きで、パネル取り付けに適しています。. ; 7桁(高さ6.5 mm) LCDディスプレイ ; フロントパネルに2個のキー ; 緑色のバックライト ; パネル取り付け ; リレー又はMOSFET出力(モデルに依存) ; アワーメータの範囲: 1秒 → 9999999時間 ; カウンタ範囲: 1 → 9999999 ; IP30 (ハウジング)、IP40 (前方)、IP20 (端子)保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。