8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクセサリタイプ = ミニチュア基板ソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = 基板実装プラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = 基板実装最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュア熱電対基板取り付けソケット. 回路基板取り付け用ミニチュアソケット製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。. ソリッドピンで基板に直接実装、1.3 mm径ピン x 7.9 mmピッチ 冷接点センサ用 基板実装専用 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
900 税込990
当日出荷

仕様最大出力トルク = 27 Ncm電源電圧 = 24 V dc出力スピード = 1600 rpm許容入力 = 30 Wストールトルク = 12Nm軸径 = 6mm長さ = 64mm幅 = 66mm寸法 = 66 (直径) x 64 mm許容電流値 = 1.3 A低慣性サーボモータ. 幅広い速度範囲でスムーズに動作 速度及びトルク特性がリニアで加速や反転が速いスキュー付きアイアンレスロータを使用 低電気エミッションによりEMC準拠に必要なフィルタ回路を単純化 長期に渡ってメンテナンスフリーで動作するカーボンブラシ(リニア又はPWM駆動回路と併用時)
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = ミニチュア基板ソケットコネクタ併用 = タイプJ熱電対基準合致 = JIS熱電対タイプ = J色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = 基板実装プラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = 基板実装最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュア熱電対基板取り付けソケット. 回路基板取り付け用ミニチュア熱電対ソケット製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。. ソリッドピンで基板に直接実装、1.3 mm径ピン x 7.9 mmピッチ 冷接点センサ用 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
960 税込1,056
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = ミニチュア基板ソケットコネクタ併用 = タイプT熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = T色 = 青コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = 基板実装プラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = 基板実装最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュア熱電対基板取り付けソケット. 回路基板取り付け用ミニチュアソケット製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。. ソリッドピンで基板に直接実装、1.3 mm径ピン x 7.9 mmピッチ 冷接点センサ用 基板実装専用 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
900 税込990
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 0.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +750℃ケーブル長 = 100mm基準合致 = IECタイプK産業用無機質絶縁プローブ、非接地型測温接点. 非接地型測温接点:. 熱応答は速くありませんが、腐食性媒体に最適です。関連する計測機器に複数の熱電対を接続する用途によっては、測定回路でスプリアス信号が発生しないように絶縁が不可欠となります。測温接点は外装から絶縁されます。. 特長と利点. 無機絶縁タイプ「K」熱電対. プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃. 柔軟性の高いシースは、多くの用途に適合するように成形できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,390 税込12,529
翌々日出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 500mmプローブ径 = 0.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +750℃ケーブル長 = 100mm基準合致 = IECタイプK産業用無機質絶縁プローブ、非接地型測温接点. 非接地型測温接点:. 熱応答は速くありませんが、腐食性媒体に最適です。関連する計測機器に複数の熱電対を接続する用途によっては、測定回路でスプリアス信号が発生しないように絶縁が不可欠となります。測温接点は外装から絶縁されます。. 特長と利点. 無機絶縁タイプ「K」熱電対. プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃. 柔軟性の高いシースは、多くの用途に適合するように成形できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,300 税込9,130
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 0.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +750℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IECタイプK産業用無機絶縁プローブ、非接地型測温接点. 非接地型測温接点: 熱応答は速くありませんが、腐食性媒体に最適です。関連する計測機器に複数の熱電対を接続する用途によっては、測定回路でスプリアス信号が発生しないように絶縁が不可欠となります。測温接点は外装から絶縁されます。. 特長と利点. ステンレススチール310又はインコネル600シースタイプの、曲げ可能なプローブです。インコネルは優れた耐酸性. ミニチュアプラグが装着された状態で提供. 温度範囲: プローブ0 → +1100 ℃ ポットシール: 0 → +180 ℃. 100メートルの7/0.2 mm PTFE絶縁ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,130 税込11,143
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 250mmプローブ径 = 0.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 250mmターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IECタイプK産業用無機絶縁プローブ、非接地型測温接点. 非接地型測温接点: 熱応答は速くありませんが、腐食性媒体に最適です。関連する計測機器に複数の熱電対を接続する用途によっては、測定回路でスプリアス信号が発生しないように絶縁が不可欠となります。測温接点は外装から絶縁されます。. 特長と利点. ステンレススチール310又はインコネル600シースタイプの、曲げ可能なプローブです。インコネルは優れた耐酸性. ミニチュアプラグが装着された状態で提供. 温度範囲: プローブ0 → +1100 ℃ ポットシール: 0 → +180 ℃. 100メートルの7/0.2 mm PTFE絶縁ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,420 税込14,762
翌々日出荷

『基板用センサ』には他にこんなカテゴリがあります