基板用センサその他関連用品 :「振動センサー」の検索結果
関連キーワード
仕様スイッチング周波数 = 100 Hz長さ = 15mm幅 = 1.5mm深さ = 0.6mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +55℃寸法 = 15 x 1.5 x 0.6 mm振動圧電素子バイモルフ. この圧電素子バイモルフは、機械又は音エネルギーを電気エネルギーに変換する機能を備えた、多用途の低電力エレクトロメカニカルトランスデューサ。 50から60 Vdcの電圧で、10から20 μmの偏位を得ることができます。 緑のポリウレタンニスコーティング 耐湿性、非磁性 寸法: L15 x W1.5 x D0.6 mm
1袋(5個)
¥3,850
税込¥4,235
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 250mmプローブ径 = 3mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = 4-Wire Tail基準合致 = IECKタイプ無機質絶縁デュプレックスプローブ. ステンレススチール310、曲げ可能プローブ 高圧力 / 真空 / 振動用途に最適 2チップジャンクション、シースからセンサを絶縁 第1チップが故障した場合、第2チップをバックアップに使用可能。センサを即座に取り替える必要がありません。. プレーンポットシール 1 mデュプレックスPTFE, 4 芯 7 / 0.2 mmケーブル 温度範囲: プローブ0 → +1100 ℃. ポットシール: 0 → +180 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,200
税込¥7,920
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 3mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = 4-Wire Tail基準合致 = IECKタイプ無機質絶縁デュプレックスプローブ. ステンレススチール310、曲げ可能プローブ 高圧力 / 真空 / 振動用途に最適 2チップジャンクション、シースからセンサを絶縁 第1チップが故障した場合、第2チップをバックアップに使用可能。センサを即座に取り替える必要がありません。. プレーンポットシール 1 mデュプレックスPTFE, 4 芯 7 / 0.2 mmケーブル 温度範囲: プローブ0 → +1100 ℃. ポットシール: 0 → +180 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,240
税込¥7,964
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = 4-Wire Tail基準合致 = IECKタイプ無機質絶縁デュプレックスプローブ. ステンレススチール310、曲げ可能プローブ 高圧力 / 真空 / 振動用途に最適 2チップジャンクション、シースからセンサを絶縁 第1チップが故障した場合、第2チップをバックアップに使用可能。センサを即座に取り替える必要がありません。. プレーンポットシール 1 mデュプレックスPTFE, 4 芯 7 / 0.2 mmケーブル 温度範囲: プローブ0 → +1100 ℃. ポットシール: 0 → +180 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,960
税込¥7,656
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = 4-Wire Tail基準合致 = IECKタイプ無機質絶縁デュプレックスプローブ. ステンレススチール310、曲げ可能プローブ 高圧力 / 真空 / 振動用途に最適 2チップジャンクション、シースからセンサを絶縁 第1チップが故障した場合、第2チップをバックアップに使用可能。センサを即座に取り替える必要がありません。. プレーンポットシール 1 mデュプレックスPTFE, 4 芯 7 / 0.2 mmケーブル 温度範囲: プローブ0 → +1100 ℃. ポットシール: 0 → +180 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,370
税込¥8,107
7日以内出荷
仕様本体形状 = バレル形スレッドサイズ = M12×1出力タイプ = NPN検出範囲 = 2 mmターミナルタイプ = ワイヤリード電源電圧 = 10 → 30 V dc長さ = 44mm最大DC電圧 = 30V取り付けタイプ = 埋込型スイッチング電流 = 200 mAハウジング材質 = 黄銅、ニッケルめっき基準適合 = cULus認定, EN 60947-5-2, RoHS対応, UL標準製品. RS Pro誘導型センサは、正確な検知、長期に渡る信頼性、高い精度を特長としています。 これらのセンサは、完全にカプセル化されているため、衝撃や振動に対する耐性に優れています。. 特長と利点. IP67ニッケル黄銅ハウジング、PBT検出面付き 組み込み可能 LED表示 動作温度範囲: -25 → +70 ℃ 過負荷保護 EN60947-5-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,440
税込¥9,284
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 4精度 = クラスB高温ミネラル絶縁センサ. 極めて頑丈で、最高500 ℃の温度に耐えることが可能 高圧、高真空、振動などの産業用途に最適 プローブは折り曲げて、面倒な場所に収めることが可能 PT100クラスB、4ワイヤ ステンレススチール(316) プレーンポットシール 4コアシールドケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,230
税込¥23,353
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 4精度 = クラスB高温ミネラル絶縁センサ. 極めて頑丈で、最高500 ℃の温度に耐えることが可能 高圧、高真空、振動などの産業用途に最適 プローブは折り曲げて、面倒な場所に収めることが可能 PT100クラスB、4ワイヤ ステンレススチール(316) プレーンポットシール 4コアシールドケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,010
税込¥24,211
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 4精度 = クラスB高温ミネラル絶縁センサ. 極めて頑丈で、最高500 ℃の温度に耐えることが可能 高圧、高真空、振動などの産業用途に最適 プローブは折り曲げて、面倒な場所に収めることが可能 PT100クラスB、4ワイヤ ステンレススチール(316) プレーンポットシール 4コアシールドケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,390
税込¥22,429
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 4精度 = クラスB高温ミネラル絶縁センサ. 極めて頑丈で、最高500 ℃の温度に耐えることが可能 高圧、高真空、振動などの産業用途に最適 プローブは折り曲げて、面倒な場所に収めることが可能 PT100クラスB、4ワイヤ ステンレススチール(316) プレーンポットシール 4コアシールドケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,270
税込¥25,597
7日以内出荷
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。