基板用センサその他関連用品 :「溶接用」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクセサリタイプ = 粘着式熱電対用サーモパッド併用 = 先端溶接熱電対基準合致 = IECThermopad. 溶接付けチップ熱電対の位置決め用PTFEガラス布の接着式パッド 動作温度範囲: -50 → +250 ℃ 個々のパッドサイズ18 x 13 mm 1パック20パッド入り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,310 税込1,441
7日以内出荷

RS PRORS PRO ロードセル
エコ商品
RS Pro 圧縮及びテンションロードセル RS Pro では RS Pro の圧縮 / テンションロードセルを発売しています。このロードセルはステンレススチール製で、耐久性と長寿命を保証します。この圧縮ロードセルは、 RS Pro の設計 Ability で、圧縮力と引張力をどちらも測定します。このロードセルは、溶接されたステンレススチール製の頑丈な構造で最高の精度を実現する小型ロードセルとして設計されており、オフ軸負荷の影響を排除又は最小限に抑えることができます。 特長と利点 このロードセルには、からのさまざまな負荷容量があります KG 1 ~ 500 KG は、さまざまな用途に最適です 必要性 小型設計の低プロファイルロードセルではありません あなたのの部屋で余りにも多くの部屋をとるか、または扱いにくい 職場 C3 の精度クラスは分類及びテスト済み OIML R60 単位ロードセルは、正確に指定された要件に準拠しています にとって非常に重要な多数の要因のため 測定結果の品質 負荷セルの動作温度は -20 ° C ~ です 80 ° C のため、幅広い環境に最適です このロードセルはステンレススチール製で、を確実にします 丈夫で Durable な製品です IP66 の保護クラスで負荷セルに防塵性があることを意味します 負荷セルの非直線性は 0.3 % R.O です 最大励磁: 10 V dc ロードセルの出力に対する温度影響は 0.1% です R.O / ° C 修正許可を使用すると、このセルを完全に溶接できます 水中用途向け 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。圧縮セルとテンションロードセルは、スペースが限られたシステムに簡単に組み込むことができるように特別に設計されています。ロードセルは、次のようなさまざまな用途で使用されます。 自動車用プレスフィット 自動アセンブリ 3C 製品テスト 新しいエネルギー製品の組み立て 医療用テスト機器 ホッパーはかり はかりの計量 金型アセンブリ 産業用テスト Insertion Force テスト装置です RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様力の測定 = 圧縮 , 引張力/負荷測定レンジ = 50kgIP保護等級 = IP66材質 = ステンレススチール幅 = 25.4mm奥行き = 37mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80 ℃寸法 = 25.4 x 37 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2mプローブ径 = 0.3mmプローブ材質 = グラスファイバー最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +400℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 2線テール、裸線テール応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプ、溶接付けチップ、ガラス繊維絶縁. ニス含浸ガラス繊維スリーブで絶縁した長さ約2 mの熱電対ワイヤ 酸化を防止する先端部の溶接方法を採用 使用温度範囲はモデルによって変動 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

RS PRORS PRO ロードセル
エコ商品
RS Pro せん断ビームロード RS Pro では RS Pro せん断ビームロードセルを導入しています。このロードセルは、完全溶接構造のステンレススチール製で、耐久性と長寿命を保証します。このせん断ビーム負荷セルは、低プロファイル・高精度・高精度・密閉性のため、バギング機械、ベルトスケール、計量及び測定、コンベアシステムなど幅広い用途に最適です。過酷な産業環境に適しています。 特長と利点 このロードセルには、 KG 定格のすばらしい範囲があります 適合負荷容量: 500 KG → 3000 KG さまざまなニーズ 低プロファイルのため、ロードセルは起動しません 職場では、部屋が大きすぎるか、煩雑です OIML R60 に従って分類およびテストされた C3 の精度クラスは、測定結果の品質に重要なさまざまな要因に厳密に規定された要件に適合します ビーム負荷セルの動作温度は -20 ° C です 60 ° C まで幅広い用途に最適です 使用できます このロードセルはステンレススチール製で、を確実にします 丈夫で Durable な製品です IP68 の保護等級は、ロードセルが埃、汚れ、砂、水に対する耐性を備えていることを意味します 負荷セルの非直線性は 0.03% R.O です 最大励磁: 15 V dc ロードセルの出力に対する温度影響は 0.002 %です R.O / ° C 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。せん断タイプの負荷セルと力センサは特別に設計されています 高精度用途やその他のさまざまな用途に適しています ハーメチックシールド電池が必要な場合は、で使用します たとえば、さまざまな産業で使用されています ホッパーとトラックの重量 プラットフォームの拡張 フロアスケール 産業用計量システム タンクと Vessel の計量 充填システム バギング機械 ベルトスケール コンベアシステム RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 250kgIP保護等級 = IP66材質 = ステンレススチールmm奥行き = 20mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃寸法 = 120 x 20 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

RS PRORS PRO ロードセル
エコ商品
RS Pro 曲げビーム負荷セル RS Pro では RS Pro 曲げビーム負荷セルを発売します。このロードセルは、完全溶接構造のステンレススチール製で、耐久性と長寿命を保証します。この曲げ加工タイプのロードセルは、低プロファイル・高精度・高精度・密閉性のため、計量機や包装機など幅広い用途に最適で、過酷な産業環境に適しています。 特長と利点 この曲げビーム負荷セルには、多様な製品が用意されています KG 定格負荷容量は、 5 KG ~ 500 KG です 多様なニーズに対応します 低プロファイルのため、小型負荷セルにはかかりません 職場では、部屋が広すぎるか、煩雑です OIML R60 に従って分類およびテストされた C3 の精度クラスは、測定結果の品質に重要なさまざまな要因に厳密に規定された要件に適合します ビーム負荷セルの動作温度は -20 ° C です 60 ° C まで幅広い用途に最適です 使用できます この曲げビーム負荷セルはステンレススチール製です 丈夫で Durable な製品です IP68 の保護等級は、ロードセルが埃、汚れ、砂、水に対する耐性を備えていることを意味します 負荷セルの非直線性は 0.02 % R.O です 最大励磁: 15 V dc ロードセルの出力に対する温度影響は 0.002 %です R.O / ° C 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。ビームタイプのロードセルと力センサは特別に設計されています 低プロファイルのプラットフォームスケールやその他のさまざまな用途に適しています ハーメチックシールド電池が必要な用途で使用します たとえば、さまざまな産業で使用されています ホッパーとサイロのスケール タンクの計量 計量 / 包装機械 機械式スケールの変換 海洋スケール ハイブリッドスケール タンクの充填レベルの点検 ベンドビームロードセルの動作 測定中、重量は荷重セルの金属ばね要素に作用し、弾性変形を引き起こします。この歪み(正又は負)は、スプリングエレメントに取り付けられた歪ゲージによって電気信号に変換されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 1000kgIP保護等級 = IP66材質 = ステンレススチールmm幅 = 31.8mm奥行き = 31.8mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃許容差 = OIMLC3 NTEP5000 クラス III マルチセル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 0.6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = 2線テール、裸線テール応答時間 = 0.7秒基準合致 = IECJ、K、N、Tタイプは先端溶接、PTFE熱電対. RS Pro PTFE絶縁先端溶接熱電対シリーズです。この熱電対は熱接点接地型で、1000 mmの長さで提供されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,988 税込4,387
当日出荷

仕様熱電対タイプ = Jプローブの長さ = 1mプローブ径 = 0.2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプは先端溶接、PTFE熱電対. RS Pro PTFE絶縁先端溶接熱電対シリーズです。この熱電対は熱接点接地型で、1000 mmの長さで提供されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,100 税込1,210
当日出荷

仕様熱電対タイプ = Jプローブの長さ = 2mプローブ径 = 0.3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +750℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプ、溶接付けチップ、ガラス繊維絶縁. ニス含浸ガラス繊維スリーブで絶縁した長さ約2 mの熱電対ワイヤ 酸化を防止する先端部の溶接方法を採用 使用温度範囲はモデルによって変動 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,840 税込2,024
当日出荷








仕様熱電対タイプ = Tプローブ径 = 0.2 mm, 0.3 mmプローブ材質 = 銅最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = ANSIANSI PFA先端溶接熱電対. 高速応答のANSIタイプKの露出先端溶接熱電対です。 これらの高耐久熱電対は、1メートル又は2メートルの長さで提供されており、1/0.2や1/0.3のソリッド、又は7/0.2 mmより線導線サイズがあります。 テスト及び開発用途に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,130 税込2,343
翌々日出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ材質 = ニッケルアルミニウム、ニッケルクロム最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = ANSIANSI PFA先端溶接熱電対. 高速応答のANSIタイプKの露出先端溶接熱電対です。 これらの高耐久熱電対は、1メートル又は2メートルの長さで提供されており、1/0.2や1/0.3のソリッド、又は7/0.2 mmより線導線サイズがあります。 テスト及び開発用途に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,240 税込2,464
7日以内出荷








仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 5m最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 5mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = ANSIタイプKガラス繊維溶接先端露出熱電対. タイプKガラス繊維溶接先端露出熱電対には裸線テールが付いています(ANSI MC96.1)。. 高速応答、溶接露出接点 1、2、5及び10メートル長のガラス繊維絶縁フラットペアケーブル 優れた耐熱性(液体には不適) 1/0.3 mm導体 使用温度範囲: -60 → +350 ° C (短時間であれば最大400 ° C) テスト及び開発用途に最適 「配線脱着可能」ミニチュアフラットピンプラグ付きの熱電対も用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,550 税込5,005
7日以内出荷



仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2m最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = ANSIタイプKガラス繊維溶接先端露出熱電対. タイプKガラス繊維溶接先端露出熱電対には裸線テールが付いています(ANSI MC96.1)。. 高速応答、溶接露出接点 1、2、5及び10メートル長のガラス繊維絶縁フラットペアケーブル 優れた耐熱性(液体には不適) 1/0.3 mm導体 使用温度範囲: -60 → +350 ° C (短時間であれば最大400 ° C) テスト及び開発用途に最適 「配線脱着可能」ミニチュアフラットピンプラグ付きの熱電対も用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1m最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = ANSIタイプKガラス繊維溶接先端露出熱電対. タイプKガラス繊維溶接先端露出熱電対には裸線テールが付いています(ANSI MC96.1)。. 高速応答、溶接露出接点 1、2、5及び10メートル長のガラス繊維絶縁フラットペアケーブル 優れた耐熱性(液体には不適) 1/0.3 mm導体 使用温度範囲: -60 → +350 ° C (短時間であれば最大400 ° C) テスト及び開発用途に最適 「配線脱着可能」ミニチュアフラットピンプラグ付きの熱電対も用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷




仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 5m最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 5mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = ANSIタイプKガラス繊維溶接先端露出熱電対. タイプKガラス繊維溶接先端露出熱電対には裸線テールが付いています(ANSI MC96.1)。. 高速応答、溶接露出接点 1、2、5及び10メートル長のガラス繊維絶縁フラットペアケーブル 優れた耐熱性(液体には不適) 1/0.3 mm導体 使用温度範囲: -60 → +350 ° C (短時間であれば最大400 ° C) テスト及び開発用途に最適 「配線脱着可能」ミニチュアフラットピンプラグ付きの熱電対も用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,850 税込4,235
翌々日出荷



1個
3,970 税込4,367
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





『基板用センサ』には他にこんなカテゴリがあります