基板用センサその他関連用品 :「環境計測器」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO レベル マイクロストリップ温度感知ラベル. 信頼のRS PROブランドからお届けする、このナイロンコーティングのスプリングクリップは汎用性が高い製品です。粘着式ラベルは、異なる温度にさらされると色が変化するため、貼り付けられている製品の暴露温度を簡単に示す信頼性の高い製品です。 これらの温度レベルは、暴露温度を 段階で示します。したがって、ラベルが貼られた製品がさらされた、最も高温の温度範囲を永続的に記録されます。様々な種類の表面にしっかりと接着できるため、温度制御が重要になるさまざまな用途に適しています。. 以下の温度感知ラベルがあります. 286-080 286-080 は、温度範囲 40℃ 46℃ 4 レベル温度感知ラベルです。. 286-096 286-096 は、温度範囲 49℃ 65℃ 4 レベル温度感知ラベルです。. 286103 286103 は、温度範囲 71℃ 88℃ 4 レベルの感温ラベルです。. 286-119 286-119 は、温度範囲 93℃ 110℃ 4 レベルの感温ラベルです。. 286-125 286-125 は、温度範囲 116℃ 132℃ 4 レベルの感温ラベルです。. 286-131 286-131 は、温度範囲 138℃ 145℃ 4 レベルの感温ラベルです。. 特長. 簡単に剥がせる温度ストリップで、利便性が向上しています. 不可逆性色変化の表示により、暴露温度の識別が簡単. 特定の用途に合わせたブラケット温度. 可逆性温度ラベルと不可逆性温度ラベルの違いは何ですか?. 不可逆性色変化ラベルは、ラベルが露出した最大 最小温度範囲を永続的に表示します。つまり、長期間での温度測定に適しています。可逆性温度ラベルの表示は非永続的なので、短時間で変数をモニターするのが最適です。. 用途. 温度表示ラベルは到達した温度を視覚的に記録することができます。なので、添付されている表面の最高温度又は最低温度を示すことができます。そのため、何かがオーバーヒートしたことや最適温度未満で動作していることを示すのに最適です。 電子部品や機械部品の性能特性を示すことから、温室の状態が特定の植物に最適かどうかを確認することまで、さまざまな用途があります。 このラベルは超小型なので、電気部品に最適です。. RS PROとは ?. RS PROは、お客様に信頼性とお得な価格を提供できる「ゴートゥブランド」(go-to brand)になることを目指しています。RSは、優れた製品をお得な価格で提供しています。また、RSの社内専門家によるテストで、製品の品質を保証します。RS PRO は、計測器に関してさまざまなソリューションを提供しています。電気測定から環境測定まで、お客様のニーズに合わせて較正済みの多機能機器を取り揃えています。
仕様最小温度感度 = 93℃最大温度感度 = 110℃温度レベルの数 = 41製品に含まれるラベル枚数 = 10向き = サークル可逆性 = なしラベル長さ = 11mmラベルの幅 = 4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

『基板用センサ』には他にこんなカテゴリがあります