基板用センサその他関連用品 :「AWG」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様検出タイプ = フロート取り付けタイプ = 垂直スイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = PPケーブル長 = 300mm最低動作温度 = -20℃最大使用温度 = +80℃最大AC電圧 = 140V最大DC電圧 = 200V最大電流 = 1 AMiniature Vertical Float Switches, PLS Series. The PLS series of float switches includes one of the smallest float switches available in the market at 29.5mm in length. Typical applications include water dispensers, tank monitoring systems, drinks vending machines, coffee makers and printing machines. Top or bottom tank mounting Polypropylene material suitable for water and dilute acids Fitted with 300mm UL 1007, AWG 24 leads Temperature range: -20 → +80 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,060
税込¥1,166
当日出荷
仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +700℃ケーブル長 = 10mターミナルタイプ = 標準コネクタ基準合致 = ANSIANSI高温対応ガラス繊維被覆先端溶接熱電対. 熱電対タイプK 高速応答、溶接露出接点 長さ5 / 10 / 20 mの高温対応ガラス繊維絶縁ツイストケーブル 優れた耐熱性(液体には不適) 1/0.711 mm導体(21AWG) 使用温度範囲: 0 → +700 ℃ 標準プラグ終端 許容差はANSI MC96.1クラス2に適合 色分けはANSI MC96.1に準拠 テスト及び開発用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,910
税込¥9,801
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +700℃ケーブル長 = 5mターミナルタイプ = 標準コネクタ基準合致 = ANSIANSI高温対応ガラス繊維被覆先端溶接熱電対. 熱電対タイプK 高速応答、溶接露出接点 長さ5 / 10 / 20 mの高温対応ガラス繊維絶縁ツイストケーブル 優れた耐熱性(液体には不適) 1/0.711 mm導体(21AWG) 使用温度範囲: 0 → +700 ℃ 標準プラグ終端 許容差はANSI MC96.1クラス2に適合 色分けはANSI MC96.1に準拠 テスト及び開発用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,088
税込¥7,797
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +700℃ケーブル長 = 20mターミナルタイプ = 標準コネクタ基準合致 = ANSIANSI高温対応ガラス繊維被覆先端溶接熱電対. 熱電対タイプK 高速応答、溶接露出接点 長さ5 / 10 / 20 mの高温対応ガラス繊維絶縁ツイストケーブル 優れた耐熱性(液体には不適) 1/0.711 mm導体(21AWG) 使用温度範囲: 0 → +700 ℃ 標準プラグ終端 許容差はANSI MC96.1クラス2に適合 色分けはANSI MC96.1に準拠 テスト及び開発用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,420
税込¥26,862
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。