3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro シリコンヒーターマットは、定格電力 180 W 、最大温度定格 +180 ° C の供給電圧で動作しますこの長方形型シリコンヒーターマットの寸法は 6 インチ x 12 インチです。標準的な加熱方式を適用することが困難な場所向けに設計されています。このマットは粘着式で、シリコンコーティングされたガラスクロスの層にエッチング加工済みホイルエレメントが組み込まれています。日東電工製のアクリル接着剤で、性能の劣化がありません エッチング加工ホイルの加熱エレメント付きの柔軟なシリコン 不規則な形状の物体に取り付け可能 動作温度: +180 ° C (最大) すべてのユニットに説明書が付属 スタンドアロン動作には適していません
仕様マット形状 = 角形許容入力 = 180 W長方形のマットサイズ = 152 x 305mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 120 V ac寸法 = 6 x 12 インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

RS Pro シリコンヒーターマットは、定格電力 360 W 、最大温度定格 +180 ° C の供給電圧で動作しますこの長方形型シリコンヒーターマットの寸法は、 6 インチ x 14 インチです。標準的な加熱方式を適用することが困難な場所向けに設計されています。このマットは粘着式で、シリコンコーティングされたガラスクロスの層にエッチング加工済みホイルエレメントが組み込まれています。日東電工製のアクリル接着剤で、性能の劣化がありません エッチング加工ホイルの加熱エレメント付きの柔軟なシリコン 不規則な形状の物体に取り付け可能 動作温度: +180 ° C (最大) すべてのユニットに説明書が付属 スタンドアロン動作には適していません
仕様マット形状 = 角形許容入力 = 360 W長方形のマットサイズ = 152 x 356mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 120 V ac寸法 = 6 x 14 インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 175mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応1//8 BSPオスねじ付きアダプタ別売. J、K熱電対バヨネットセンサ. 6 × 170mmバヨネットプローブ、自在固定キャップ付 接地型センサ 2m長の7/0.2mmケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,740 税込6,314
7日以内出荷

『基板用センサ』には他にこんなカテゴリがあります