4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
67,980 税込74,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:4バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:0 → 10 V●メディアは、測定:流体、ガス●電源電圧:12 → 35 V●IP保護等級:IP65●コード番号:221-8321 アズワン品番65-7308-60
1個
96,980 税込106,678
欠品中

高品質の製品 多くの構成が可能です フラッシュプロセス接続 大量在庫(短納期対応 真空締め付け 用途 一般産業用途 食品及び飲料産業 充填及び梱包機械 塗料供給技術 液位測定
1個
129,800 税込142,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質の製品 多くの構成が可能です フラッシュプロセス接続 大量在庫(短納期対応 真空締め付け 用途 一般産業用途 食品及び飲料産業 充填及び梱包機械 塗料供給技術 液位測定
仕様●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:接着剤、汚染物質、結晶化、粒子状物質、ペースト状物質、粘性●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4→ 20 mA●電流 Max:20 mA●電源電圧:10→ 30 V dc●材質:ステンレススチール●IP保護等級:IP65●コード番号:190-9715 アズワン品番65-7347-85
1個
129,800 税込142,780
欠品中

『基板用センサ』には他にこんなカテゴリがあります