32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共和電業(KYOWA)ひずみゲージ(一般鋼材用・単軸)
エコ商品
一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1袋(10枚)
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

共和電業(KYOWA)ひずみゲージ(ステンレス用・単軸)
エコ商品
一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
用途ステンレス鋼(SUS304)などでお使いいただけます。適合線膨張係数16 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1袋(10枚)
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

共和電業(KYOWA)ひずみゲージ(アルミ用・単軸)
エコ商品
一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
用途アルミ(A2014-T4アルミ)、黄銅などでお使いいただけます。適合線膨張係数23 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1袋(10枚)
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

共和電業(KYOWA)ひずみゲージ(一般鋼材用・3軸)
エコ商品
3軸ロゼットゲージです。応力測定で主応力の方向が明らかでない場合の計測に適しております。
用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1袋(10枚)
16,880 税込18,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

共和電業(KYOWA)ひずみゲージ(一般鋼材用・2軸)
エコ商品
2軸直交ゲージです。2軸の応力測定やせん断応力の測定等に適しております。
用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1袋(10枚)
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

硬化時間が短く、接着の作業性が良好。接着後、約1時間で測定が可能です。
用途常温環境下における一般応力測定用接着剤です。使用温度範囲-196~120(常用温度範囲は20~80)。硬化条件:指圧(100~300kPa)で15~60秒(硬化後1時間以上放置) 分類:シアノアクリレート系1液タイプ 内容量(g)2(1本当たり) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1袋(1本)ほか
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。すでにコーティングが施してあるため貼付け後のコーティングが不要です。
用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11 ベース長(mm)30 ベース幅(mm)12 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1袋(10枚)
10,880 税込11,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11
用途貼付に必要な接着剤などは同梱していません。 別途ご購入ください。また、ご提供する製品は日本国内での使用に限定させていただきます。 種類リード線:2線式並行ビニル線 リード線長さ(mm)3 ベース幅(mm)1.4 ゲージ幅狭(隅部用) RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値(Ω)120
1袋(10枚)
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共和電業(KYOWA)ひずみゲージ用接着剤 EP-340
エコ商品
中温域までのひずみ測定におけるひずみゲージの接着に適した常温硬化または加熱硬化型の接着剤です。
用途使用温度範囲:-55℃~150℃ 主な適用材料:金属(鉄,ステンレス,アルミ合金,等) 硬化条件:加圧状態(100±50kPa)で約25℃で24時間または80℃で2時間 分類:エポキシ系2液混合タイプ 容量:30g(主剤:6g×4本,硬化剤:1.5g×4本) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 入数(本)4
1箱(4本)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

共和電業(KYOWA)ひずみゲージ(ステンレス用・2軸)
エコ商品
2軸直交ゲージです。2軸の応力測定やせん断応力の測定等に適しております。
用途ステンレス鋼(SUS304)などでお使いいただけます。適合線膨張係数16 ベース径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1袋(10枚)
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共和電業(KYOWA)ひずみゲージ(ステンレス用・3軸)
エコ商品
3軸ロゼットゲージです。応力測定で主応力の方向が明らかでない場合の計測に適しております。
用途ステンレス鋼(SUS304)などでお使いいただけます。適合線膨張係数16 ベース径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1袋(10枚)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共和電業(KYOWA)ひずみゲージ(アルミ用・3軸)
エコ商品
3軸ロゼットゲージです。応力測定で主応力の方向が明らかでない場合の計測に適しております。
用途アルミ(A2014-T4アルミ)、黄銅などでお使いいただけます。適合線膨張係数23 ベース径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1袋(10枚)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共和電業(KYOWA)2線式用ひずみゲージ端子 T-F24
エコ商品
ひずみゲージとリード線との接続部に使用する端子です。
用途リード線が引っ張られた際、直接ひずみゲージに力が伝わらずゲージリードの断線や剥離などを防止することができます。 種別2線式 使用温度範囲(℃)-196~120 寸法(幅W×長さL)(mm)1極あたり:9×8 材質(ベース)ポリイミド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20枚)
2,498 税込2,748
3日以内出荷

共和電業(KYOWA)2線式用ひずみゲージ端子 T-F7S
エコ商品
ひずみゲージとリード線との接続部に使用する端子です。
用途リード線が引っ張られた際、直接ひずみゲージに力が伝わらずゲージリードの断線や剥離などを防止することができます。 種別2線式 使用温度範囲(℃)-196~120 寸法(幅W×長さL)(mm)1極あたり:6.25×5 材質(ベース)ガラスエポキシ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20枚)
2,298 税込2,528
3日以内出荷

共和電業(KYOWA)3線式用ひずみゲージ端子 T-F3B
エコ商品
ひずみゲージとリード線との接続部に使用する端子です。
用途リード線が引っ張られた際、直接ひずみゲージに力が伝わらずゲージリードの断線や剥離などを防止することができます。 種別3線式 使用温度範囲(℃)-196~120 寸法(幅W×長さL)(mm)1極あたり:14×13 材質(ベース)ガラスエポキシ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20枚)
2,798 税込3,078
3日以内出荷

ひずみゲージとリード線との接続部に使用する端子です。
用途リード線が引っ張られた際、直接ひずみゲージに力が伝わらずゲージリードの断線や剥離などを防止することができます。 種別2線式高温対応 使用温度範囲(℃)-55~200 寸法(幅W×長さL)(mm)1極あたり:6×5 材質(ベース)ポリイミド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20枚)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

ひずみゲージとリード線との接続部に使用する端子です。
用途リード線が引っ張られた際、直接ひずみゲージに力が伝わらずゲージリードの断線や剥離などを防止することができます。 種別3線式シールタイプ 使用温度範囲(℃)-30~50 寸法(幅W×長さL)(mm)1極あたり:14×13 材質(ベース)ガラスエポキシ+両面粘着テープ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20枚)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

共和電業(KYOWA)2線式用ひずみゲージ端子 T-F2B
エコ商品
ひずみゲージとリード線との接続部に使用する端子です。
用途リード線が引っ張られた際、直接ひずみゲージに力が伝わらずゲージリードの断線や剥離などを防止することができます。 種別2線式 使用温度範囲(℃)-196~120 寸法(幅W×長さL)(mm)1極あたり:14×11 材質(ベース)ガラスエポキシ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20枚)
2,498 税込2,748
3日以内出荷

ひずみゲージとリード線との接続部に使用する端子です。
用途リード線が引っ張られた際、直接ひずみゲージに力が伝わらずゲージリードの断線や剥離などを防止することができます。 種別2線式高低温対応 使用温度範囲(℃)-196~350 寸法(幅W×長さL)(mm)1極あたり:6×5 材質(ベース)ポリイミド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20枚)
3,598 税込3,958
3日以内出荷

ひずみゲージとリード線との接続部に使用する端子です。
用途リード線が引っ張られた際、直接ひずみゲージに力が伝わらずゲージリードの断線や剥離などを防止することができます。 種別2線式シールタイプ 使用温度範囲(℃)-30~50 寸法(幅W×長さL)(mm)1極あたり:6.25×5 材質(ベース)ガラスエポキシ+両面粘着テープ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20枚)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

液状タイプのひずみゲージ向けコーティング剤。透明なため、視認性を保ったままひずみゲージを保護できます。
用途ひずみゲージのコーティング 材質ブチルゴム 使用温度範囲(℃)-269~60 内容量(g)100
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

ゴム素材でできたひずみゲージ向けコーティングテープ。シールのように簡単にコーティングが可能です。
用途ひずみゲージのコーティング 材質ブチルゴム系 幅(mm)38 長さ(m)6 使用温度範囲(℃)-30~80
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

共和電業(KYOWA)教育用アンプ
エコ商品
ひずみゲージ用のアンプです。ひずみゲージや、ひずみゲージ式センサ(変換器)が入力可能です。 また、測定値を電圧として出力できます。ひずみゲージの結線は1、2、4ゲージ法に対応
用途適合ゲージ抵抗 1ゲージ法:120Ω 2ゲージ法:60~1000Ω(ただし対辺2アクティブゲージ法は不可) 4ゲージ法:120~1000Ω ブリッジ電源:2V DC 測定範囲:±2000×10^-6ひずみ(±1mV/V) 零点調整範囲:±2000×10^-6ひずみ ただし4ゲージ法120Ωの場合に限る(ゲージ抵抗値が120Ω以外の場合、調整範囲は変動する) 応答周波数範囲:DC~100Hz(-3dB±1dB) 表示:電源ランプ:電源ON/OFFモニタ(電源電圧が7V以下になると消える) 液晶表示:-1999~1999(単位:×10^-6ひずみ) アナログ電圧出力:±1.0V/±2000×10^-6ひずみ(負荷抵抗5kΩ以上) 電源:積層9V電池1本(アルカリ電池で約8時間稼働) 使用温湿度範囲:5~40℃,20~80%(ただし結露しないこと) 外形寸法D(mm)80 外形寸法W(mm)120 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 チャネル数測定:1ch
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ひずみゲージ端子と接続して配線するひずみゲージ用リード線です
用途必要に応じて切り分けて使用します 種別3線式並行ビニル線 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-10~80 材質(導体)銅線
1巻
5,798 税込6,378
3日以内出荷

ひずみゲージ端子と接続して配線するひずみゲージ用リード線です
用途必要に応じて切り分けて使用します 種別3線式高低温用低ノイズふっ素樹脂線 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-269~250 材質(導体)銀めっき銅線
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷

ひずみゲージ端子と接続して配線するひずみゲージ用リード線です
用途必要に応じて切り分けて使用します 種別2線式並行ビニル線 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-10~80 材質(導体)銅線
1巻
3,898 税込4,288
3日以内出荷

ひずみゲージ端子と接続して配線するひずみゲージ用リード線です
用途必要に応じて切り分けて使用します 種別3線式高低温用リード線 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-269~250 材質(導体)錫めっき銅線
1巻
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ひずみゲージ端子と接続して配線するひずみゲージ用リード線です
用途必要に応じて切り分けて使用します 種別3線式高温用リード線 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)0~350 材質(導体)ニッケルめっき銅線
1巻
42,980 税込47,278
3日以内出荷

ひずみゲージ端子と接続して配線するひずみゲージ用リード線です
用途必要に応じて切り分けて使用します 種別3線式高低温用ふっ素樹脂線 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-269~250 材質(導体)ニッケルめっき銅線
1巻
42,980 税込47,278
3日以内出荷

低温から中高温域で使用するひずみゲージ用接着剤。加熱硬化型。
用途高温下で使用するひずみゲージ用接着剤 使用温度範囲(℃)-269~250 内容量(g)100
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

ひずみゲージ端子と接続して配線するひずみゲージ用リード線です
用途必要に応じて切り分けて使用します 種別4心高低温用低ノイズふっ素樹脂線 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-269~250 材質(導体)銀めっき銅線
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷

高温域までの測定で使用するひずみゲージ用の接着剤。加熱硬化型。
用途高温下で使用するひずみゲージ用接着剤 使用温度範囲(℃)-269~350 内容量(g)20
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷

『基板用センサ』には他にこんなカテゴリがあります