基板用センサその他関連用品 :「オムロン 制御機器」の検索結果
関連キーワード
コネクタ。オムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ
アズワン品番65-7316-40
1個
¥209
税込¥230
7日以内出荷
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
FQ2視覚センサファミリは、以前はハイエンドの視覚システムでしか対応していなかった高度な検査、コードの読み取り、検証を実現し、視覚センサ市場を再定義する方向に進んでいます。FQ2には100を超えるカメラオプションが用意されているため、高分解能、コードの読み取り、照明の内蔵、簡単な業務を解決するためのコスト効率の高いソリューションなどが必
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:FQ2-CLR です●ケーブル長:5m
アズワン品番65-7362-22
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
E3X-HDスマートファイバセンサ。オムロンのE3X-HDシリーズ光ファイバセンサは、操作が簡単で、安定化技術によりメンテナンスコストを低減します。 スマートパワーコントロール機能は、光の減少や埃によるインシデントレベルの減少を検出し、最適な検出条件に自動的に補正します。任意のサイズ及び色のワークピースの検出に最適 スマートチューニング -
仕様●アクセサリタイプ:マスタケーブルコネクタ●併用可能製品:E3X-HDシリーズ、E3X-NAシリーズ●ケーブル長:2m●コネクタのジェンダー:オス
アズワン品番65-7310-75
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
Omron XW2X は、FH シリーズ専用のパラレル I/O ケーブルで構成されています。センサの接続にケーブルを使用できるため、効果的な機能と操作性を発揮します。ケーブルは耐久性に優れています
仕様●アクセサリタイプ:I/Oケーブル●併用可能製品:FH
アズワン品番65-7273-50
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないこと。MEMS質量流量センサ ‐ 小型。MEMS技術により、質量流量の精密検出ができるインテリジェントな超小型センサです。最大3 LPMまでの一方向流による質量流量の精密検出 フルスケール、むらのない安定した出力 超小型サイズ: 36.6 (D) x 8 (W) x 16.8 (H) mm 低消費電力 タケノコ継ぎ
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:D6F03A3000●ケーブル長:200mm
アズワン品番65-7265-89
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Omron FQ2 シリーズ FQ I/O ケーブルは、FQ センサと接続するための最高の機能と能力を備えているため、適切な操作とFQ I/O ケーブルはロボットケーブルです
仕様●アクセサリタイプ:I/Oケーブル●併用可能製品:Fq-CR●シリーズ:FQ-WD002●ケーブル長:2m
アズワン品番65-7273-93
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
E5CN温度レギュレータのアクセサリ。E5CN温度レギュレータのアクセサリ。
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:E5CNデジタル温度コントローラ
アズワン品番65-7287-97
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
Omron V430-F シリーズは、オートフォーカスマルチコードリーダーで、長距離でコード代替の LED 構成が使用可能クラス最小です。この製品には、5 メガピクセルのセンサを搭載してい使用可能な通信ポートは、イーサネット / IP、イーサネット TCP/IP、PROFINET スレーブ、シリアル RS-232C です。ユーザーは 要件に応じて 部品番号構造からモデルを簡単に設
仕様●検出タイプ:コードリーダー●光学技術:LED●読取り距離:50 → 300mm
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
仕様●アクセサリタイプ:R 3/8オスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304
アズワン品番65-7309-35
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
仕様●アクセサリタイプ:NPT 1/8オスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304
アズワン品番65-7302-04
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用:E3X-DA-Sシリーズ、MDAシリーズ
アズワン品番65-7316-18
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
コネクタ。オムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)
仕様●アクセサリタイプ:ケーブル ・ コネクタ●ケーブル長:2m
アズワン品番65-7285-05
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド。幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
仕様●アクセサリタイプ:反射●併用可能製品:E39 Series
アズワン品番65-7285-18
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
反射板及びコードセット。オムロンE3シリーズセンサ用の反射板 / コードセット製品です。
仕様●アクセサリタイプ:反射●併用可能製品:E3Z-B Series
アズワン品番65-7299-85
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Omron FLV シリーズは、標準の光 1 本を搭載した標準のカメラマウント照明コントローラで構成されています。定電圧駆動方式に対応しています。動作温度範囲: 0 → +50 ℃
仕様●アクセサリタイプ:照明コントローラ●併用可能製品:FLV
アズワン品番65-7302-22
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
Omron FHV-VU シリーズは、耐熱性のライトアングルコネクタタイプのスマートカメラデータユニットケーブルです。使用される材料は金型部品です。ナイロン及び熱可塑性ポリウレタン、シース部品: PVC 。耐衝撃性は衝撃力です: 150 m/s2 。動作温度範囲: -10 → +60 ℃
Omron E6C3-AG5B 1024P/R 2M は、絶対回転式エンコーダです。定格供給電圧は 12-24 V dc、グレーのコード出力で、ケーブル長 2 m の配線済みコネクタそれらには、高い抵抗を確保するための金属スリットプレートがあります 衝撃に シールベアリングにより、IP65f の液だれ防止、耐油性の構造が実現されています
仕様●パルス/回転:1024●最大回転数:5000rpm●出力信号タイプ:グレー●シャフトのタイプ:ラジアル , スラスト●電源電圧:24 V dc
アズワン品番65-7274-80
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様●検出タイプ:モノクローム●読取り距離:300mm●電流 Max:180 mA●電源電圧:24 V●バーコード分解能:1280 X 960
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
Omron FHV-VN シリーズは、耐熱性のコネクタを備えたイーサネットケーブルです。スマートカメラデータユニットを使用している場合は、ケーブルを接続できません。このスーパーベンド耐性ケーブルは、水に対する保護性能を備えていません。このケーブルは、耐衝撃性に優れた衝撃力( 150 m/s2 )を発揮します。動作温度範囲: -40 → +80 ℃
Omron FHV-VD シリーズは、耐屈曲性のあるコネクタを備えた電源 / IO ケーブルです。スマートカメラデータユニットを使用している場合は、ケーブルを接続できません。このスーパーベンド耐性ケーブルは、水に対する保護性能を備えていません。このケーブルは、耐衝撃性に優れた衝撃力( 150 m/s2 )を発揮します。動作温度範囲: -30 → +80 ℃
Omron FHV-VD シリーズは、耐屈曲性のあるコネクタを備えた電源 / IO ケーブルです。スマートカメラデータユニットを使用している場合、ケーブルを接続できません。このスーパーベンド耐性ケーブルは、水に対する保護性能を備えていません。このケーブルは、耐衝撃性に優れた衝撃力( 150 m/s2 )を発揮します。動作温度範囲: -30 → +80 ℃
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:FHV7●シリーズ:FHV-VDB●ケーブル長:3m
アズワン品番65-7276-19
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
Omron FHV は、MDMC ライト用の外部光変換ケーブルで構成されています。FHV シリーズカメラ用の接続アクセサリであるため、必要な形式で外部ライトを変換します。ケーブルは耐久性に優れています
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:FHV7●応用例:光変換●シリーズ:FHV-VFLX-GD●ケーブル長:100mm
アズワン品番65-7274-23
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
反射板(HxWxD 81 x 60 7.5mm)及び取り付けブラケットアクセサリは別売りです。E3G長距離範囲センサ。縦型PBTハウジング、アクリルレンズ インジケータ: 緑のLEDは安定性、赤のLEDは出力 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -25 →+55℃ 相互干渉保護
仕様●アクセサリタイプ:反射
アズワン品番65-7265-43
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:ZX-SB11 、ZX-SF11 、ZX-SFW11E V3●応用例:測定値表示分解能表示リニアリティ調整●シリーズ:ZX●ケーブル長:64.3mm
アズワン品番65-7280-04
1個
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
Omron V430-W シリーズは、M12 - フライングリードケーブル、ストレート電源で、V430-F コードリーダーとの通信機能及びインターフェース機能を備えています。高速かつ効率的な通信を実現します
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:V430-F (仮想ポート)●シリーズ:MicroHAWK●ケーブル長:3m
アズワン品番65-7275-66
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
Omron E6F-CWZ5G 1000P/R 2M は、直径 60 mm のインクリメンタル回転式エンコーダです。定格供給電圧は 12 → 24 V dc です。出力形式は無料です。防水・耐油構造( IP65f ) 誤配線のリスクを軽減する出力短絡保護回路 コンプリメンタリ出力モデルは延長ケーブルと併用できます
仕様●パルス/回転:1000●最大回転数:5000rpm●シャフトのタイプ:ラジアル , スラスト●電源電圧:24 V dc
アズワン品番65-7272-86
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Omron V420-F シリーズの MicroHAWK は、さまざまな距離でコードを読み取るためのオートフォーカスマルチコードリーダーです。5 メガピクセルのセンサを用意コーナー出口ケーブルもあります。60 フレーム / 秒をサポートします。アルミダイキャスト、アルミ(黒)、ケース材料として使用されています。モデル番号構造により、ユーザーは要件に応じてモデル
仕様●検出タイプ:コードリーダー●接続タイプ:USB●光学技術:LED●読取り距離:50 → 300mm
アズワン品番65-7274-05
1個
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
仕様●アクセサリタイプ:R 1/4オスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304
アズワン品番65-7306-89
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
仕様●アクセサリタイプ:NPT 1/4オスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304
アズワン品番65-7301-49
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
仕様●アクセサリタイプ:G1/4メスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304
アズワン品番65-7309-50
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用:E3X-DA-Sシリーズ、MDAシリーズ
アズワン品番65-7316-16
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
E3ZM-B再帰反射型センサ。新世代のE3ZM-Bセンサは、ますます透明度が増し、形状も多様化しているPET(ポリエチレンテレフタレート)ボトルの信頼できる安定した検出を可能にします。取り付けが簡単: 反射板を一度設定するだけで、あらゆる種類のPETボトルを検出できます。 困難な環境でも、安定した信頼性の高い検出 高品位IP69K SUSハウジング 食品業界の
仕様●アクセサリタイプ:反射
アズワン品番65-7299-75
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。